絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アドウィン

アドウィンのページです。アドウィンは、オフィスサプライ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キットで遊ぼう電子回路 電子回路学習キット アドウィンキットで遊ぼう電子回路 電子回路学習キットアドウィン
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から6日以内出荷
実際に回路を組み立てながら電気・回路設計の知識を学べる実習型の教材です。実験を通して目で確認できるので理解も早く、深く確かな知識が得られます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。 ※ECB-700Tは紙媒体テキストです。イラスト・配線図・実験写真満載のテキストは、独学される入門者の方はもちろん、学校の授業でも教えやすい作りになっています。シリーズごとで内容を1つのテーマに絞っている為、特定の分野を集中的に学べます。
機械保全 電気系保全作業 技能検定用練習盤 アドウィン機械保全 電気系保全作業 技能検定用練習盤アドウィン
129,800税込142,780
1個
当日出荷
機械保全(電気系保全作業)の実技試験対策ユニット。 実技試験で実際に使用される試験盤の仕様を再現しています。 実技試験での支給品を再現したセット内容で構成されています。 良/不良判定課題用のリレーが標準で付属します。 配線実習用にケーブルと圧着端子がそのまま付属します。
仕様●サイズ:330×300×190mm※付属品除く●重量:5.1kg ※付属品除く●定格電圧:AC 100V、50/60Hz●制御電圧:DC 24V●【構成品】●▼実習ユニット●▼リレー・タイマ(正常品)×各4個●▼リレー・タイマ(不良品)×各5種●▼KIV線(青10 m、白2 m)●▼圧着端子×100●【用意するもの】●▼PLC:入力-DC 24V用 3点以上、出力 - DC 24Vオープンコレクタ式または接点式 4点以上●▼PC⇔PLC接続ケーブル:PLCに対応したもの●▼プログラミングソフトウェア:PLCに対応したもの●▼PLC用電源ケーブル:PLCの電源タイプに対応したもの●▼パソコン:ソフトウェアが動作するもの●▼プラスドライバ:2番絶縁タイプ●▼ニッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼ワイヤストリッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼裸端子用圧着ペンチ:ラチェット機能付き、圧着端子1.25 mm2をKIV線0.75 mm2に圧着できるもの●▼テスタ:導通チェック、DC 24V測定が可能なものアズワン品番67-4747-04
キットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット アドウィンキットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キットアドウィン
14,700税込16,170
1セット
欠品中
製造現場に役立つ即戦力の育成に欠かせないシーケンス制御技術を学ぶことができます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。簡単な課題から徐々に難しい高度な課題にステップアップする為、無理なく楽しく学習を進めることができます。
種別シーケンス実習キットminiアズワン品番3-8809-01
PICプログラマーA+ アドウィンPICプログラマーA+アドウィン
7,598税込8,358
1個
当日出荷
マイコンを実装したままプログラムを書き込めるコンパクトな完成品PICライターです。USB接続で別電源不要です。手のひらに収まる軽量・コンパクトサイズです。書き込みソフトウェア同梱しています。
用途セット内容、USBケーブル、線材×5本、リボンケーブル、マニュアルアズワン品番3-8805-01
キットで遊ぼう電子回路 6石AMラジオ編 アドウィンキットで遊ぼう電子回路 6石AMラジオ編アドウィン
4,298税込4,728
1セット
5日以内出荷
はんだ付けで作る6石AMラジオキット 付属する解説書にしたがって各種の電子部品を専用ボードにはんだ付けしていき、6石AMラジオを組み立てます。 解説書はフルカラーのPDF形式でCDに収録されています。 組み立て方法だけでなく「抵抗値と静電容量の読み方」「はんだ付け例」「回路図」などのコンテンツを含んでおり、ラジオの仕組みや電子工作のコツを学ぶことができます。 電子工作に最適なセット はんだ付けの練習にも最適 組み立てながらラジオの仕組みや電子工作のコツを学習できる フルカラーの解説PDFを収録
備考【出版社】株式会社アドウィン著者キットで遊ぼう電子回路研究委員会
キットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット アドウィンキットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キットアドウィン
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
日本テキサス・インスツルメンツ社の評価ボードを組み込んだ実習キットに、オリジナルのテキストが付属されておりARMマイコン技術と知識の習得が無理なくできる教材です。組み込み技術者としての実践力・即戦力を身につけるのに適しています。フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きの為、わかりやすいです。環境構築やプロジェクト作成から解説しており、迷うことなく学習を始められます。
種別ARMチャレンジャー入門編アズワン品番3-8806-01
ディジタルファンクションジェネレータ AKE-1105シリーズ アドウィンディジタルファンクションジェネレータ AKE-1105シリーズアドウィン
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
機械保全 機械系保全作業 実技試験対策CD 13CD-Mシリーズ アドウィン機械保全 機械系保全作業 実技試験対策CD 13CD-Mシリーズアドウィン
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOne アドウィン国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOneアドウィン
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
国家技能検定「電気機器組立て(シーケンス制御作業)」実技試験対策用実習ユニット。 実際に使用される試験盤+αの仕様により、本番さながらの学習環境を提供します。 付属のCDにはリレーシーケンス編・リレーラダー編・ステップラダー編、全3巻のPDFテキストを収録。 リレーシーケンスの基礎からPLCを使用した例題まで学習できるカリキュラムとなっています。
仕様●サイズ:300×330×140mm※付属品除く●重量:5.7kg●使用電源:AC 100V、50/60Hz●制御電源:DC 24V●【構成品】●▼実習キット●▼配線用ケーブル×40●▼コンベア用ワーク●▼ガラス管ヒューズ●▼学習CD:PDFテキスト、取扱説明書収録●【用意するもの】●▼PLC:入力16点以上 / 出力16点以上(テキストでは三菱電機製「FX3G-40MR/ES」を使用)●▼PLC用電源ケーブル●▼PLC用COM端子間配線ケーブル●▼プログラミングソフトウェア(テキストでは三菱電機製「GX-Works 2」を使用)●▼パソコン(ソフトウェアが動作するもの)●▼PC・PLC接続ケーブル●▼プラスドライバ(2番絶縁タイプ)●【学習内容】●▼環境構築●▼ソフトウェアの使用方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼リミットスイッチの利用●▼コンベア原点復帰●▼スタート条件の設定●▼非常停止機能の実装●▼タイマの利用●▼ランプ点滅(フリッカ回路)●▼手動/自動切り替え●▼サイクル管理●▼オルタネート回路●▼工程歩進制御●▼カウンタの利用●▼7セグメントLEDの利用●▼往復回数の設定●▼デジタルスイッチの利用●▼品番検出●▼この他、基礎学習の「リレーシーケンス編」、応用学習の「ステップラダー編」を収録アズワン品番67-4746-95
メカトロニクスシーケンスキット アドウィンメカトロニクスシーケンスキットアドウィン
179,800税込197,780
1個
47日以内出荷
37年間選ばれ続けるリレーシーケンス制御実習教材です。 リレーシーケンス制御基礎の教育・研修に適した実習キット。 スイッチ・ランプ・リレーなどリレーシーケンス制御に必須の要素を搭載した実習ユニットにサブテキストと回路図集が付属。 配線で各課題で示された動作を実現していき、段階的に複雑な制御に取り組むことで、制御技術の理解を深めます。 基本回路からON/OFF、AND/OR、自己保持…と段階的に知識を積み重ねるカリキュラム。 厚生労働省認定教材(第40128号)。 線材の作成から配線まで回路作成の実際を体験できます。
仕様●サイズ:500×360×140mm●重量:11kg●電源:AC 100V●【構成品】●▼実習ユニット●▼ケーブル:白・黒各10m●▼圧着端子●▼マークチューブ●▼ガラス管ヒューズ●▼CD:サブテキスト、回路図集、取扱説明書を収録●【用意するもの】●▼プラスドライバ●▼ニッパー●▼ワイヤストリッパ:0.75 sqのより線に対応したもの●▼圧着ペンチ:1.25 sqの裸圧着端子に対応したもの●【学習内容】●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼モータ駆動回路●▼モータの正転・逆転●▼自己保持回路●▼リミットスイッチの利用●▼マニュアル/オートの切り替え●▼インターロック回路●▼モータ連動回路●▼電子タイマの利用アズワン品番67-4746-93
キットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット AKEシリーズ アドウィンキットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット AKEシリーズアドウィン
44,980税込49,478
1セット
10日以内出荷
「Verilog-HDL」と「VHDL」2種類のハードウェア記述言語でFPGA開発の基礎が習得できる学習キットです。すぐ学習が始められるオールインワン仕様です。
セット内容CD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、FPGA開発ボード「Basys3」×1、USBケーブル×1仕様FPGAチャレンジャー入門編XILINX版アズワン品番3-8808-02
温度自動制御学習キット アドウィン温度自動制御学習キットアドウィン
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
自動制御の基本から学べる初心者にやさしい実践教材です。ON/OFF制御からP制御、PI制御、PID制御、と順を追って動作を確認し、その特徴と問題点を目で確認しながら実習できます。ヒータの温度上昇を実際の温度調節器を使って制御できます。冷却ブロック・冷却ファンを装備し外乱を再現できます。温度制御用実習キットを使って自動制御の実際の動作を体験しながら理解することが可能です。
アズワン品番3-8803-01
製図訓練用実体模型セット MDSMシリーズ アドウィン製図訓練用実体模型セット MDSMシリーズアドウィン
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
技術を学ぶ翻訳者養成講座 アドウィン技術を学ぶ翻訳者養成講座アドウィン
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
実習で学ぶ!制御工学応用編 AKMシリーズ アドウィン実習で学ぶ!制御工学応用編 AKMシリーズアドウィン
739,800税込813,780
1個
62日以内出荷
技術翻訳基礎コース 翻訳課題解説集 アドウィン技術翻訳基礎コース 翻訳課題解説集アドウィン
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
本書の企画・制作元であるトランスワード社の「技術翻訳基礎コース」講座で取り扱われた翻訳課題の解説集。 課題原文に対して複数の翻訳例を提示。それぞれについて分析を行い正しい翻訳文を導き出します。 技術翻訳に必要な知識とテクニックが各課題に散りばめられており、解説によって確実にノウハウを蓄積していきます。
仕様●サイズ:B5 / 191ページ●【学習内容】●▼短文の翻訳●▼機械の操作マニュアル●▼電気回路の説明文●▼自動車の修理マニュアル●▼工場の技術仕様書●▼自動車電話の説明文●▼工業製品のマニュアル●▼機械の調査レポート●▼フリーランスの必須スキル●▼翻訳語録●▼カタログ翻訳アズワン品番67-4747-09
テクニカルライティングと技術翻訳の秘訣 増補版 アドウィンテクニカルライティングと技術翻訳の秘訣 増補版アドウィン
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
テクニカルライティングの実際をまとめた1冊。 マニュアル翻訳者向けのテクニカルライティング技術をまとめた書籍。 英文テクニカルライティングの基本的な考え方、文章スタイル、注意すべき用語の解説を中心に構成。 特に技術翻訳の初心者が苦労しがちな用語について平易かつ詳しい解説を行っており、技術翻訳の基本を理解できる内容となっています。
仕様●サイズ:B5 / 128ページ●【学習内容】●▼テクニカルライティングの基本●▼テクニカルライティングのスタイル●▼テクニカルライティングのテクニック●▼技術翻訳の用語●▼ワンポイント翻訳レッスンアズワン品番67-4747-10
サクサク作図!手描きパースキット Perspeedy アドウィンサクサク作図!手描きパースキット Perspeedyアドウィン
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
手描き建築パースの補助ツール。 グリッド法を基本としつつデザインを追求した専用方眼紙に、専用定規・レールバー・消点ストッパが付属。 従来の複雑な透視図法の経験がなくてもスムーズにパースを描くことができます。 確実なパースの完成が目指せるため、個人での練習から授業や研修といった集団教育まで幅広くご活用いただけます。 チュートリアルPDFと動画で使い方をスムーズに理解。
仕様●【構成品】●▼専用方眼紙(A2)×6枚●▼消点ストッパ×6組(12個)●▼アクリル専用定規×1本アズワン品番67-4747-11
第二種電気工事士技能試験DVD アドウィン第二種電気工事士技能試験DVDアドウィン
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
一般住宅・小規模店舗等の電気設備工事に必須の資格「第二種電気工事士」の実技試験対策を盛り込んだ「見て」覚えるムービー集。 全9巻にわたって、技能試験の概要から器具の施工、電線の接続、各種技能等について解説しています。 実践的な技術を多数収録し、技能試験の雰囲気がリアルに再現されています。 工具や部品の細かい内容もしっかりと解説。 実際に技能試験を受ける雰囲気をそのまま再現。
仕様●【セット内容】●▼Series.1 技能試験はこんなカンジ●▼Series.2 施工のための準備:複線図の作成とケーブルの取扱い●▼Series.3 器具の施工:負荷器具編●▼Series.4 器具の施工:負荷器具編●▼Series.5 器具の施工:アウトレットボックス関連の施工●▼Series.6 電線同士の接続●▼Series.7 技能試験のギノウを極める:共通技能編●▼Series.8 技能試験のギノウを極める:指定工具による施工編●▼Series.9 技能試験のギノウを極める:VA線ストリッパによる施工編アズワン品番67-4747-19
空気圧制御実習装置 アドウィン空気圧制御実習装置アドウィン
599,800税込659,780
1個
62日以内出荷
空圧制御の学習に幅広く対応した実習教材。 空圧制御に重要な要素を多数搭載した実習ユニットで、各機器が実習用に効率よく配置されており、一部は取り外しての利用も可能。 大型ながら分割可能な構造となっているため、実習時のレイアウトも簡単で教育・研修におけるグループ学習に適しています。 「オールエア制御編」と「ソレノイドバルブ編」で構成された学習コンテンツが付属します。
仕様●サイズ:607×490×222mm●重量:19.5kg●電源:AC 100V、50/60Hz●出力:DC 24V●消費電流:最大0.3A●圧力範囲:0 ~ 0.7MPa●【学習内容】●▼空気とは●▼空気の圧縮●▼圧力の数値表現●▼圧力の変化と圧縮空気の流れ●▼絶対圧力とゲージ圧力●▼圧力に関する基礎知識●▼空気中の水分とドレン●▼空気圧システムの特徴●▼空気圧システムの構成例●▼空気圧システムの構成機器の働きとポイント●▼オールエア回路の概要●▼オールエア回路の構築●▼オールエア回路の作成と実習●▼ソレノイドバルブ編の概要●▼空気圧制御実習装置に使用している機器のJIS記号●▼シリンダの速度制御:メータインとメータアウト●▼シリンダのクッション効果●▼サイレンサの消音効果●▼シリンダの最低作動圧力●▼シングルソレノイドとダブルソレノイドの違い●▼クローズドセンタバルブ●▼エキゾーストセンタバルブ●▼スピードコントローラの取付位置による中途停止精度の違い●▼チューブの長さとシリンダ速度の関係●▼真空用マルチマウントシリンダの運転アズワン品番67-4746-97
温度記録キット アドウィン温度記録キットアドウィン
47,980税込52,778
1個
17日以内出荷
省スペースでの温度記録に適したデータロガー。 電池と記録用メモリが内蔵されたボタン型センサに温度データを記録し、専用ソフトウェアで解析します。 センサは1円玉大と超小型なため狭い場所での温度記録に威力を発揮します。 データの記録や保存間隔に関する設定に対応しているため、必要なときだけパソコンに接続し設定・データ解説を行うことが可能です。 最大2048件の温度データを保持。 データ数の上限に達した場合は上書きか記録停止の選択可能。 計測間隔を1~255分の間で調節可能。 -40~85℃の温度計測をサポート。
仕様●【構成品】●▼温度記録ボタン×2●▼USBアダプタ●▼レセプタ●▼CD:解析ソフトウェア、ユーザーマニュアル収録●【機能詳細】●▼センサ接続数:1●▼データ保存先:センサ本体●▼計測温度:-40~85℃●▼計測単位:0.5℃●▼データ保存数:2048件(上書き可)●▼電源:センサ内蔵●▼計測間隔:1~255分(1分単位で設定)●▼データのCSV保存:対応●▼データのグラフ表示:対応アズワン品番67-4747-15
温度監視キット アドウィン温度監視キットアドウィン
97,980税込107,778
1個
17日以内出荷
リアルタイムの温度監視に適した計測ツール。 ボタン型センサとサーバで構成。 小型・軽量なためスペースを気にせず簡単な設置が可能です。 パソコンと接続し必要なシステム設定を行うことですぐに温度監視を開始。 ブラウザ上で動作確認・設定を行うため、専用ソフトウェアのインストールの必要なく遠隔地での監視も容易です。 温度異常時の警告メールやデータの書き出し、定期メール等の機能に対応しています。
仕様●【構成品】●▼温度監視サーバ●▼電源アダプタ●▼温度センサ●▼レセプタ●▼USB・モジュラー変換アダプタ●▼2分配モジュラージャック●▼モジュラーケーブル●▼取扱説明書●【温度センサ仕様】●▼サイズ:直径17 mm、厚さ6 mm●▼計測温度:-55~100℃●▼:最小計測単位:0.1℃●【サーバ仕様】●▼サイズ:100×63×30mm●▼センサ接続数:最大20個(環境による)●▼センサケーブル長:総延長100 m以内●▼消費電力:3 W●【計測データ】●▼計測間隔:30秒~1440分、1秒単位で設定可●▼データ表示数:最大1000件●▼データ出力:CSV形式●▼データ記録媒体:温度監視サーバ、ネットワーク上のデータサーバ●▼記録容量:最大1 GB(約3000万件分)●【メール通知】●▼温度異常時:警告メール送信●▼機器異常時:異常メール送信●▼定期通知:任意の時刻(最大3回/日)または、10~1440分間隔●▼通知内容:最新測定温度、測定期間中の最高・最低・平均温度●※IDとして登録するユーザーのメールアドレスが必要です。アズワン品番67-4747-14
メカナムホイールロボットA5 アドウィンメカナムホイールロボットA5アドウィン
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
A5用紙サイズの4輪駆動全方位移動ロボット教材です。 4つのメカナムホイールを個々に制御することで定置旋回や車体の向きを変えずに全方向移動が可能です。 センサやカメラを搭載すれば、ものを避けたり追いかけたり、まさに「ロボット」さながらの動きをします。 制御用マイコンとして STM32Nucleoを標準で搭載しており、開発環境は無償の「STM32CubeIDE」や「Mbed」を利用できます。 STM32用のサンプルソースをご用意しておりますので、すぐに動かしてみることができます。 オプションのボードを介してJetsonNanoやRaspberryPiを搭載可能で、ROS(Robot Operating System)の実装やカメラ画像解析による自動運転など、より高度な制御実験が可能になります。 研究開発・教育用のベースロボットとして適しています。
仕様●サイズ:W148 × D210 × H120mm●重量:約 1.2kg(バッテリーを除く)●積載可能重量:約 2kg●タイヤ径:Φ 48●モータ:エンコーダ付 DC モータ FIT0485●標準マイコン:Nucleo-144 STM32L4A6ZG ※ 標準マイコンは入手性により同等の別機種になる場合があります。●インターフェース:SPI×3、UART×2、I2C、CAN、RS485、USB、A/D、D/A、GPIO●電源:DC 5Vアズワン品番67-4747-16
マイクロビット温度計AKC-2201S用温度センサプローブ アドウィンマイクロビット温度計AKC-2201S用温度センサプローブアドウィン
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
フレキシブル基板を活用した温度センサプローブ。 micro:bit等のマイコンボードとI2C接続し温度計測を行います。 センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。 DIPピンヘッダ(2.54mmピッチ, 半田付けによる実装)またはFPCコネクタ(5-520314-4, 基板カットによる実装)の接続端子に対応しています。
仕様●【プローブ仕様】●▼長さ:600 mm●▼リード部幅:2 mm●▼端子部幅:FPC用 6 mm、DIP用 11 mm●▼厚さ:0.25 mm●▼温度センサ:TMP117NAIYBGR●【温度センサ仕様】●▼種別:高精度デジタル温度センサ●▼測定範囲:-50~+150℃●▼精度:±0.1℃アズワン品番67-4747-18
マイクロビット温度計 アドウィンマイクロビット温度計アドウィン
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
柔軟な温度センサプローブが特徴の温度計。 フレキシブル基板を使用した柔軟な温度センサプローブにより、狭い場所や様々な測定環境に対応する温度計です。 micro:bitのマイコンボードと組み合わせた温度計測はガラス管温度計と比べ応答速度や精度に優れます。 センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。
仕様●サイズ:70×40×70mm※ケーブル含まず●重量:57 g●プローブ寸法:600×2×0.25mm●プローブ素材:ポリイミド●データ保存数:2048件(上書き可)●測定範囲:-50~150℃●精度:±0.1℃●電源タイプ:電池式(単4電池×2、別売)アズワン品番67-4747-17
センサ学習キット アドウィンセンサ学習キットアドウィン
309,800税込340,780
1個
62日以内出荷
現場で役立つセンサの実践知識を習得する実習教材。 センサコントローラと入出力機器を搭載した実験用ユニット、光電センサ、近接センサでセットになっています。 各種センサの解説と課題を掲載したテキストが付属。 センサの選定方法や使い方、利用のキーポイントに加え、カタログスペックの確認やセンサコントローラの利用などのコンテンツで構成されています。 各種センサの使い方だけでなく役割や検出原理まで網羅したカリキュラム。
仕様●サイズ:300×160×100mm●重量:3.5kg●電源:AC 100V●【構成品】●▼実習ユニット●▼アンプ内蔵透過型光電センサ●▼アンプ内蔵回帰反射型光電センサ●▼限定反射型光電センサ●▼小型ヘッド光電センサ●▼アンプユニット●▼スマートファイバアンプ●▼カラーファイバアンプ●▼透過型ファイバユニット●▼同軸反射型ファイバユニット●▼円柱型近接センサ●▼静電容量型近接センサ●▼テキスト●▼DVD●【学習内容】●▼光電センサと近接センサ●▼光電センサの検出方式:透過型、回帰反射型、反射型●▼アンプ内蔵透過形光電スイッチ●▼アンプ内蔵回帰反射形光電スイッチ●▼限定反射形光電スイッチ●▼小形ヘッド光電スイッチ(マークセンサ)●▼スマートファイバアンプ 透過形ファイバユニット●▼カラーファイバアンプ 同軸反射形ファイバユニット●▼近接センサを使う:円柱型近接スイッチ、制御出力の取り出し、リレーの接続、静電容量形近接スイッチ●▼センサコントローラを使う●▼各種の近接スイッチアズワン品番67-4747-01
スターデルタ起動回路実習キット アドウィンスターデルタ起動回路実習キットアドウィン
179,800税込197,780
1個
47日以内出荷
お手軽にスターデルタ起動を実験可能な学習教材です。 25W出力と小型の三相誘導電動機を用いているためコンパクトかつ経済的な仕様を実現しました。 実際のスターデルタ起動に用いる機器を搭載し、短時間で実践的な教育が可能です。 軽くて持ち運びに便利(重さ約5.5kg)な従来にないコンパクト設計。 交流誘電電動機の正転・逆転の切換が可能。
仕様●サイズ:W400×D300×H135mm●重量:5.5kg●三相誘導モータ:380/220 V、0.12/0.20 A、50/60Hz、1300/1600 rps●定格電源電圧:AC 200 V、50/60Hz●最大消費電力:約25 W●【構成品】●▼実習キット●▼学習CD:テキスト、取扱説明書収録●【機器構成】●▼三相誘導モータ●▼ノーヒューズブレーカ●▼電磁開閉器●▼スターデルタタイマ●▼電磁リレー●▼端子台●【学習内容】●▼誘導電動機の起動方法●▼スターデルタ起動の原理●▼実習キットの構成●▼実習解説●▼動作確認●▼実習キットでの測定アズワン品番67-4746-94
電子回路学習キット ESP32マイコン実験キット アドウィン電子回路学習キット ESP32マイコン実験キットアドウィン
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
ESP32マイコンの組み込みに必要な基礎知識を重点的に解説しています。基本的な汎用ディジタルI/OやアナログI/Oの学習に適しています。割り込みなど周辺機器の使用法が学べる実習を網羅しています。開発環境やテキストはすべてインターネットから無償で入手可能です。ステップごとに用意された課題を解いていくことでいつの間にかスキルアップできる学習内容になっています。
セット内容ESP32マイコン実験キット本体、USB micro-Bケーブル、USB mini-Bケーブル、5VACアダプタ、ジャンパ線×40寸法(mm)300×140×70(付属品除く)質量(kg)1.2(ACアダプター含む)アズワン品番4-4059-11
オシロスコープ超入門 アドウィンオシロスコープ超入門アドウィン(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1冊
4日以内出荷
オシロスコープの基本を習得するのに適している入門書です。 オシロスコープの適切な扱い方、基本操作、専門用語、予備知識を網羅しています。 動画解説コンテンツを収録したQRコード付きです。
サイズB5(94ページ)アズワン品番4-3966-01ジャンル測定器入門書
らくらく電子実験ボード エレモ ADMシリーズ アドウィンらくらく電子実験ボード エレモ ADMシリーズアドウィン
699税込769
1セット
5日以内出荷
目的に合わせて選べる全14種類の電子回路基板です。組み合わせにより様々な回路や電子工作実験をすることが可能です。
キットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット AKEシリーズ アドウィンキットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット AKEシリーズアドウィン
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷
日本テキサス・インスツルメンツ社の評価ボードを組み込んだ実習キットに、オリジナルのテキストが付属されておりARMマイコン技術と知識の習得が無理なくできる教材です。組み込み技術者としての実践力・即戦力を身につけるのに適しています。フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きで、分かりやすいです。環境構築やプロジェクト作成から解説しており、迷うことなく学習を始められます。実践的な取り込みWebサーバの構築方法を学ぶカリキュラムとなっており、ウェブブラウザを介したマイコン制御、マイコンに取り込んだデータのウェブブラウザでのモニタリング、SDカードへのログデータの保存といった実習を取り扱っています。課題内容からフローチャートまで丁寧に解説したPDFテキストで、教育・研修においてスムーズに学習を進めることができます。
タイプARMチャレンジャー応用編セット内容CD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、電子部品などアズワン品番3-8806-02
キットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット アドウィンキットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キットアドウィン
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
FPGAの基本的な設計手法を習得する為の実験キットです。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。FPGAと3種類の入出力ボードがセットになっています。環境構築やプロジェクト作成から解説しており、迷うことなく学習を始められます。
種別FPGAチャレンジャー入門編ALTERA版アズワン品番3-8808-01
キットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット アドウィンキットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キットアドウィン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
15種類の専用ボードの組み合わせで実用的な回路実験をつくることができます。ディジタル回路教育に適しています。フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きの為、わかりやすいです。
種別実戦ディジタル回路アズワン品番3-8807-01
機械製図入門DVD 2010年度JIS改訂版 アドウィン機械製図入門DVD 2010年度JIS改訂版アドウィン
94,900税込104,390
1セット
6日以内出荷
CG+映像+ナレーションで楽しく学べる機械製図教材です。2次元のものを3次元で表現し、視覚的に分かりやすく解説しています。 300時間の講習で学ぶ内容を約5時間に集約し、効率的に機械製図をマスターすることが可能です。 加工過程なども実写映像を収録(鋳造・ホブ盤加工・スポット溶接・粗さ測定等)しています。JIS(2010年JIS規格改正完全対応)に準拠した情報を網羅しています。
種別2010年度JIS改訂版アズワン品番3-8804-01