AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス)のページです。AUTONICS(オートニクス)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在240件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ブランド: AUTONICS(オートニクス)すべて解除
スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ AUTONICS(オートニクス) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
DINレール取付に対応。
最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。
ノイズとリップル最小化。
コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。
端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。
ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。
突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。
出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。
形状 DINレール直付き 定格入力電圧(V) AC100~240 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.7MB)
温度調節器TCN4シリーズ AUTONICS(オートニクス) (3件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。
100msの高速サンプリング実現。
大型表示部採用による視認性向上。
制御出力 リレー出力+SSR駆動用電圧出力 警報出力 リレー出力(警報出力1+警報出力2) 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御 入力 熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能 取扱説明書 (0.8MB) 仕様 ●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV) 表示方式 4digit 7セグメントLED 使用周囲温度(℃) -10~50、保存時:-20~60 サンプリング周期 100ms 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 制御周期 0.5~120秒 積分時間(I) 0~9999秒 微分時間(D) 0~9999秒 各種認証 CE、UL 関連資料 マニュアル(1.05MB) 調節感度 1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
LCDディスプレイ温調器 AUTONICS(オートニクス) (3件のレビュー) 当日出荷
50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
用途 包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。 長さ(mm) 50 幅(mm) 48 材質/仕上 PC 高さ(mm) 48 出力形式 リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
カウンタ/タイマ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 21日以内出荷
One-shot出力時間を10ms単位で0.01秒~99.99秒まで設定可能です。タイマ停電保証選択可能です。タイマ:多様な出力モード(13種)です。タイマ停電保証選択可能です。幅広い時間設定範囲(6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間)です。
用途 ゴム圧縮成形工程用。 材質/仕上 プラスチック タイマ機能 多様な出力モード(13種)、幅広い時間設定範囲 6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間 カウンタ プリスケール値設定範囲、6桁モデル:0.00001~99999.9/4桁モデル:0.001~999.9、多様な入/出力モード(入力:9種 出力:11種) 各種認証 CE cURus
プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズ AUTONICS(オートニクス) (1件のレビュー) 当日出荷 から 34日以内出荷
電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。
高輝度LED使用で視認性を向上。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。
BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。
入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。
出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
最高計数速度 10kcps レンジ (ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (3.2MB)
LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ AUTONICS(オートニクス) (1件のレビュー) 当日出荷 から 27日以内出荷
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。
入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。
幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
表示桁数 6 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 レンジ (ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能 奥行(mm) 45 取扱説明書 (3.0MB) 最高計数速度 5kcps
スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 17日以内出荷
15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化PFC回路適用による力率改善優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲直列運転/並列運転可能出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化
形状 DINレール・直付け 端子形状 ライジングクランプ 電源電圧(V) AC100~240/DC90~350 取得規格 CE,UKCA,UL,BIS,ROHS 運転 直列:可並列:可(2台まで) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.74MB)
温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 43日以内出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵大型1段表示部採用簡単機能で使いやすい配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)コンパクト設計による省スペース
入力種類 熱電対、測温抵抗体 制御方式 ON/OFF 制御, PID 制御 取得規格 CE、UL、UKCA、EAC 関連資料 (0.55MB)
円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 22日以内出荷
磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプ コード引き出しタイプ コード長さ(m) 2 電源電圧(V) DC12~24 保護等級 IP67(IEC規格) 取得規格 CE、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500(50/60Hz) 取扱説明書 (0.5MB) 検出対象 磁性金属
LCDディスプレイデジタルパネルメータMX4Wシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 22日以内出荷
DIN96×48サイズ。
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。
入力部と出力部は電源部と絶縁。
表示 (レンジ)-9999~9999 電源電圧(V) AC/DC24~240 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.8MB)
デジタルパネルメータMT4Wシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 22日以内出荷
多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。
High/Lowスケール機能。
AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 表示範囲 (最大)-1999~9999 機能 表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能 取扱説明書 (2.8MB)
円柱型DC2線式近接センサ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 21日以内出荷
円柱型DC2線式近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯でIP67(IEC規格)です。
用途 生産ライン検出体の有無判別に。 材質/仕上 ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT 各種認証 CE
交換用フッ素樹脂チューブ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷
耐液性に優れ、少量吐出に適しています。
用途 瞬間接着剤系塗布。 長さ(m) 10 適合機種 TTタイプ
温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス) 4日以内出荷 から 27日以内出荷
50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御電流出力又はSSR駆動出力選択機能マルチSV(最大4個)設定機能ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類 熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 保護構造 IP65(前面部) 制御方式 ON/OFF 制御, PID 制御 取得規格 CE、UL、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.64MB)
U字型光電センサBUPシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 22日以内出荷
強化プラスチックケーズ。
応答時間(1ms以下)が速い。
コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式 透過型 電源電圧(V) DC12~24 取得規格 CE、RoHS 取扱説明書 (0.4MB)
ピエゾブザーB2PBシリーズ AUTONICS(オートニクス) (1件のレビュー) 5日以内出荷
・連続音/断続音の選択、音圧: 約98±8dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25mm、最大パネル厚さ: 6mm・保護構造:IP65(前面部)
保護構造 IP65(前面部) 取付寸法(mm) Φ22/25兼用 電源電圧(V) DC12~24 取得規格 CE, UKCA, EAC RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.31MB)
フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 17日以内出荷
設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化多方向から確認可能な動作表示灯入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能振動と衝撃に強い構造コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択高速応答周波数: 2kHz
材質 ケース: PBT、検出部: PC 保護構造 IP50 耐電圧 充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間 検出方式 透過型 周波数(kHz) 2 検出距離(mm) 5 電源電圧(V) DC5~24 保護等級 IP50 負荷電圧(V) ≦30DC 光源 赤外LED 応答時間 入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下 消費電流(mA) 30以下 使用周囲温度(℃) -20~55℃、保存時:-25~85℃ 保護回路 電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路 応差の距離 ≦0.05mm 検出物体 不透明体 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 最小検出物体 ≧Φ0.8mm×2mm 使用周囲照度(Lx) 蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度) 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC 動作モード ライトオン/ダークオン 耐振動 10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2 ) X、Y、Z各方向2時間 取得規格 CE、UKCA、EAC 絶縁抵抗 ≧20MΩ(250VDC メガー) 負荷電流(mA) 100以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.55MB) (0.55MB) 耐衝撃 15000m/s2 (約1500G) X、Y、Z各方向3回 光源(発光波長) 940nm 残留電圧(V) NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
LCD 温/湿度調節器 TH4M AUTONICS(オートニクス) 当日出荷
温度、湿度同時制御LCDディスプレイ採用により優れた視認性温度、湿度入力補正出力遅延時間設定
入力種類 温湿度センサ 制御方式 ON/OFF 制御 電源電圧(V) AC100~240 制御出力 (1)リレー出力、(2)リレー出力 警報出力 2個 取得規格 CE、UKCA RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.52MB) (0.52MB)
円柱形静電容量型近接センサ交流2線式CRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 22日以内出荷
鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。
応差距離は検出距離の20%以下。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路内蔵。
感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。
赤色表示灯による動作有・無判別。
レベル及び位置制御に容易。
タイプ コード引き出しタイプ コード長さ(m) 2 電源電圧(V) AC100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500(50/60Hz) 取扱説明書 (0.4MB) 検出対象 鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 27日以内出荷
磁性金属有無検出。
長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。
応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
タイプ コード引き出しタイプ コード長さ(m) 2 電源電圧(V) DC12~24 保護等級 IP67(IEC規格) 取得規格 CE、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500(50/60Hz) 取扱説明書 (1.7MB) 検出対象 磁性金属
角型近接センサ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷
角型近接センサで電源逆接続保護回路内蔵(DC3線式)しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
用途 自動組立ラインでの検出体の位置検出に。 長さ(mm) 35.6 幅(mm) 18 材質/仕上 ケース:耐熱ABS 高さ(mm) 18 各種認証 CE 出力形式 NPN N.O.出力
アナログダイアル型温度調節器 AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 21日以内出荷
ON/OFF制御、PID制御をスイッチ選択できます。温度制御はもちろん出力OFF機能までダイアル設定可能です。
用途 ビニール袋裁断機器に。 質量(g) 69 材質/仕上 プラスチック 幅(mm) 48 高さ(mm) 48 各種認証 CE cURus
温度調節器 2段表示型 AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 7日以内出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。8種のセンサ入力タイプです。コンパクト設計による省スペースタイプです。
制御方式 ON/OFF制御・P・PI・PD・PID制御 サンプリング周期 100ms
アナログタイマー 8ピンタイプ AUTONICS(オートニクス) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
付属品 ブラケット 質量(g) 86.71 動作方式 時間設定 制御出力 制限時間DPDT(2c)、制限時間SPDT(1c)+瞬時SPDT(1c) 使用周囲温度(℃) -10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと) 設定範囲 0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間 端子構造 8ピンプラグ 動作時間 POWER ON START 出力動作 POWER ON DELAY、FLICKER、INTERVAL 各種認証 CE、UKCA、UL、EAC 使用周囲湿度(%RH) 35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
メロディブザーB6MAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
4種のメロディ選択及び音圧調節可能、音圧: 約105dB(0.1m)ブザー動作時、赤色LED点滅取付径: Φ66mm保護構造:IP65(前面部)End sleeve(Ferrule Terminal)圧着端子使用により簡単な配線作業
質量(g) 約170(約130 種類 4種(救急車用サイレン、パトカー用サイレン、電話ベル、エリーゼのために) 保護構造 IP65(前面部) 消費電力(W) 3以下 電源電圧(V) 12-24DC 材質(キャップ) PC 使用周囲温度(℃) -10~55、保存時: -20~65 材質(ボディ) PC 音圧レベル(dB) 最大105(0.1m)、最大95(1m) 動作表示灯 赤色LED RoHS指令(10物質対応) 対応 取付穴径(mm) Φ66 取扱説明書 (0.37MB) 使用周囲湿度(%RH) 35~85、保存時: 35~85
角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ赤色表示灯により動作有無識別上面/前面検出ラインナップ異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
形状 角型 保護構造 IP67 検出方式 高周波発振型 接続方式 配線引出型 電源電圧(V) DC12~24 ケーブル 一般型 取得規格 CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応) 対応
超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 17日以内出荷
横幅7.2mmの超小型サイズ微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mmステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用IP67保護構造
保護構造 IP67 接続方式 配線引出型 電源電圧(V) DC12~24 取得規格 CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.38MB)
エリアセンサBWシリーズ AUTONICS(オートニクス) 4日以内出荷 から 27日以内出荷
7mの長距離検出を実現。
多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。
20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。
高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。
自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。
検出方式 透過形 検出距離(mm) 7000 接続 コード引き出しコネクタタイプ300m 電源電圧(V) DC12~24 保護等級 IP65(IEC規格) 応答速度 10ms 検出距離(m) 7 取得規格 CE、RoHS 配線方式 配線引き出しコネクタ300mm RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.6MB)
円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 22日以内出荷
鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。
応差距離は検出距離の20%以下。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路内蔵。
感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。
赤色表示灯による動作有・無判別。
レベル及び位置制御に容易。
タイプ コード引き出しタイプ コード長さ(m) 2 電源電圧(V) DC12~24 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500(50/60Hz) 取扱説明書 (0.4MB) 検出対象 鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 22日以内出荷
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
コンパクト設計で省スペース。
奥行(mm) 45 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御 入力 熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能 通信機能 RS485(Modbus RTU方式) 取得規格 CE、UL、RoHS 取扱説明書 (2.0MB) 供給電圧(V) AC100~240
デジタルパルスメータMP5Wシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 22日以内出荷
入力 電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上) 機能 NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定 表示範囲 (最大)-19999~99999 表示単位 rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど 動作モード 回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力) 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.2MB)
薄型プラスチックケースエリアセンサ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 21日以内出荷
スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途 高さのある商品ラインの移送感知に。 長さ(mm) 13 幅(mm) 30 材質/仕上 プラスチック 検出方式 透過形 検出距離(m) 5 各種認証 CE 出力形式 NPNオープンコレクタ出力
小型光電センサ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 21日以内出荷
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途 製品移動ラインの製品検出に。 材質 検出部:PC 長さ(mm) 18 幅(mm) 12 材質/仕上 ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM 高さ(mm) 32 材質(ケース) PC 電源電圧(V) 12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下) 光源 赤外LED 制御出力 NPNオープンコレクタ 使用周囲温度(℃) -20~65、保存時:-25~70 接続ケーブル 配線引出型(Φ3.5、2m) 材質(スリーブ) 黄銅、Niメッキ 取得規格 CE 材質(ボルト) SCM 材質(ナット) SCM 材質(ブラケット) SPCC 各種認証 CE 出力形式 NPNオープンコレクタ出力 使用周囲湿度(%RH) 35~85、保存時:35~85
8pinソケット AUTONICS(オートニクス) 当日出荷
8pin専用ソケットです。
用途 コネクタに。 トラスコ品番 208-1026 長さ(mm) 23.5 幅(mm) 74 材質/仕上 プラスチック 高さ(mm) 50 質量(g) 62 各種認証 cURus