6ページ目:

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
240件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調節器端子保護カバー AUTONICS(オートニクス)温度調節器端子保護カバーAUTONICS(オートニクス)
3,798税込4,178
1パック(10個)
22日以内出荷
温度調節器TK4H/TX4H/TCN4Hシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器端子保護カバー AUTONICS(オートニクス)温度調節器端子保護カバーAUTONICS(オートニクス)
3,798税込4,178
1パック(10個)
22日以内出荷
温度調節器TK4M/TX4M/TCN4Mシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器端子保護カバー AUTONICS(オートニクス)温度調節器端子保護カバーAUTONICS(オートニクス)
2,398税込2,638
1パック(10個)
5日以内出荷
温度調節器TK4S/TX4S/TCN4Sシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)保護ブラケット(2個セット)AUTONICS(オートニクス)
5,398税込5,938
1セット(2個)
20日以内出荷
BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
用途BWP20-16用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8931長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)354質量(g)300
保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)保護ブラケット(2個セット)AUTONICS(オートニクス)
4,398税込4,838
1セット(2個)
20日以内出荷
BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
用途BWP20-12用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8930長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)274質量(g)240
11pinソケット DINレールタイプ AUTONICS(オートニクス)11pinソケット DINレールタイプAUTONICS(オートニクス)
539税込593
1個
3日以内出荷
11pinソケット、DINレールタイプです。
用途コネクタに。トラスコ品番227-6039適合機種AT11DN-1長さ(mm)23.8幅(mm)74.3材質/仕上プラスチック高さ(mm)50質量(g)85タイプ11ピンDINレール対応
保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)保護ブラケット(2個セット)AUTONICS(オートニクス)
3,698税込4,068
1セット(2個)
20日以内出荷
BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
用途BWP20-08用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8929長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)194質量(g)180
フッ素樹脂押圧チューブ AUTONICS(オートニクス)フッ素樹脂押圧チューブAUTONICS(オートニクス)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷
耐液性に優れ、少量吐出に適しています。
用途瞬間接着剤系塗布。質量(g)58長さ(m)10
保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)保護ブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,998税込2,198
1個
21日以内出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9727長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)144質量(g)60
平型ブラケット(BWP用) AUTONICS(オートニクス)平型ブラケット(BWP用)AUTONICS(オートニクス)
1,598税込1,758
1個
21日以内出荷
BWP用ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途BWP 平型ブラケットに。トラスコ品番208-1019長さ(mm)1.6幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)75質量(g)95
平型ブラケット AUTONICS(オートニクス)平型ブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,898税込2,088
1個
21日以内出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9725長さ(mm)75幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)1.6質量(g)190
投光器用ケーブル AUTONICS(オートニクス)投光器用ケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
BWシリーズ接続ケーブルです。
用途BW接続ケーブルに。幅(mm)14材質/仕上ABS高さ(mm)14
小型長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)小型長距離光電センサAUTONICS(オートニクス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。ライトON/ダークON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。
用途印刷用紙の積載量検出に。仕様ボリューム式感度調節長さ(mm)20幅(mm)11材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA高さ(mm)32検出方式透過形各種認証CE出力形式トランジスタ出力
受光器用ケーブル AUTONICS(オートニクス)受光器用ケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
BWシリーズ接続ケーブルです。
用途BW接続ケーブルに。幅(mm)14材質/仕上ABS高さ(mm)14
デジタルスイッチ設定型温調器 AUTONICS(オートニクス)デジタルスイッチ設定型温調器AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
Relay出力、SSR駆動出力、電流出力、多様な制御出力です。
用途包装機などに。質量(g)95材質/仕上プラスチック長さ(mm)90.1幅(mm)48高さ(mm)48
オールメタル長距離近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタル長距離近接センサAUTONICS(オートニクス)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
オールメタル長距離コネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタル長距離コネクタ型近接センサAUTONICS(オートニクス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
オールメタル耐スパッタ長距離近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタル耐スパッタ長距離近接センサAUTONICS(オートニクス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
オールメタル耐スパッタ長距離コネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタル耐スパッタ長距離コネクタ型近接センサAUTONICS(オートニクス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
オールメタル耐スパッタコネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタル耐スパッタコネクタ型近接センサAUTONICS(オートニクス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
オールメタル近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタル近接センサAUTONICS(オートニクス)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
オールメタルコネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタルコネクタ型近接センサAUTONICS(オートニクス)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
アルミケースエリアセンサ AUTONICS(オートニクス)アルミケースエリアセンサAUTONICS(オートニクス)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。
用途お菓子移送ライン検出に。材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル長さ(mm)22.6幅(mm)28.6材質/仕上アルミニウム検出方式透過型電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下)保護等級IP65機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵光源赤外LED(850nm変調式)制御出力NPN応答時間10ms以下使用周囲温度(℃)-10~55℃、保存時:-20~60℃使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH検出距離(m)7使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度)動作モードライトオン取得規格CE、UKCA、EAC出力形式NPNオープンコレクタ出力IP等級IP65
Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダAUTONICS(オートニクス)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
外形50Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダで角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適切です。
用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)78.3材質/仕上アルミニウム質量(g)約363(約275)外径(Φmm)50周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC各種認証CE
Φ30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)Φ30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダAUTONICS(オートニクス)
11,900税込13,090
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
外形30Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダです。狭いスペースも設置に容易です。
用途産業用ロボットアーム角度、位置検出、運搬機器の自動位置制御に。質量(g)80材質/仕上アルミニウム長さ(mm)46.5各種認証CE材質アルミニウム外径(Φmm)30周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000シャフト形保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)4起動トルク20gf.cm以下(0.00196N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
Wi/Fi/RS485・USB無線通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)Wi/Fi/RS485・USB無線通信コンバータAUTONICS(オートニクス)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
Wi-Fi⇔RS485・USBに信号変換します。最大100mまで無線通信可能です。
用途DINレール、パネル設置に。トラスコ品番207-9959長さ(mm)108.5幅(mm)45材質/仕上プラスチック高さ(mm)93.4質量(g)57各種認証CE
USB/Serialコンバータ AUTONICS(オートニクス)USB/SerialコンバータAUTONICS(オートニクス)
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
通信コンバータ、USB/Serialコンバータです。
用途PC設定専用用。トラスコ品番207-9799長さ(mm)1500幅(mm)11材質/仕上プラスチック高さ(mm)5質量(g)41
USB/RS485コンバータ AUTONICS(オートニクス)USB/RS485コンバータAUTONICS(オートニクス)
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
USBからRS485に信号変換し最大1.2mまで転送可能です。
用途様々なOS支援:Windows98、98SE、ME、2000、XP、Vista、7などに。トラスコ品番207-9960長さ(mm)75.5幅(mm)39材質/仕上プラスチック高さ(mm)23.5質量(g)34.5各種認証CE
RS232C/RS485コンバータ AUTONICS(オートニクス)RS232C/RS485コンバータAUTONICS(オートニクス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RS232CからRS485に信号変換し、サージ保護回路内蔵しています。
用途通信コンバータRS232C/RS485コンバータ用。トラスコ品番207-9961長さ(mm)81.7幅(mm)39材質/仕上プラスチック高さ(mm)23.5質量(g)46各種認証CE
L型ブラケット AUTONICS(オートニクス)L型ブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,898税込2,088
1個
21日以内出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9726長さ(mm)41幅(mm)36.6材質/仕上高さ(mm)35質量(g)200
96×96端子台保護カバー AUTONICS(オートニクス)96×96端子台保護カバーAUTONICS(オートニクス)
329税込362
1個
21日以内出荷
TCN4Lの端子台保護カバーです。
用途端子台保護カバーに。トラスコ品番207-9813長さ(mm)13幅(mm)94材質/仕上プラスチック高さ(mm)91.5質量(g)13
72×72端子台保護カバー AUTONICS(オートニクス)72×72端子台保護カバーAUTONICS(オートニクス)
299税込329
1個
21日以内出荷
TCN4Mの端子台保護カバーです。
用途端子台保護カバーに。トラスコ品番207-9812長さ(mm)13幅(mm)70材質/仕上プラスチック高さ(mm)68.5質量(g)13
48×96端子台保護カバー AUTONICS(オートニクス)48×96端子台保護カバーAUTONICS(オートニクス)
299税込329
1個
21日以内出荷
TCN4Hの端子台保護カバーです。
用途端子台保護カバーに。トラスコ品番207-9930長さ(mm)13幅(mm)47.2材質/仕上プラスチック高さ(mm)91.5質量(g)15
パルスメーター AUTONICS(オートニクス)パルスメーターAUTONICS(オートニクス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
種別3VDC取付方式盤面取付入力種類パルス表示桁数5桁アズワン品番4-222-01
パネルメーター MT4Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)パネルメーター MT4WシリーズAUTONICS(オートニクス)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷
取付方式盤面取付電源電圧(V)DC12-24表示桁数4桁
アナログタイマー 11ピンタイプ 専用ソケット11ピン AUTONICS(オートニクス)アナログタイマー 11ピンタイプ 専用ソケット11ピンAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
549税込604
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アナログタイマー 11ピンタイプ AUTONICS(オートニクス)アナログタイマー 11ピンタイプAUTONICS(オートニクス)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様最小信号幅:INHIBIT、START、RESET: 約50ms付属品ブラケット質量(g)85入力種類無電圧入力(NPN)動作方式時間設定制御出力制限時間 DPDT (2c)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと)設定範囲0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間端子構造11ピンプラグ動作時間SIGNAL ON START出力動作SIGNAL ON DELAY、SIGNAL OFF DELAY、SIGNAL ON-OFF DELAY、FLICKER、INTERVAL各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
デジタル圧力センサ PSANシリーズ AUTONICS(オートニクス)デジタル圧力センサ PSANシリーズAUTONICS(オートニクス)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ディスペンサーMV5000用IN継手(330CCカートリッジ用) AUTONICS(オートニクス)ディスペンサーMV5000用IN継手(330CCカートリッジ用)AUTONICS(オートニクス)
7,998税込8,798
1箱
翌々日出荷から6日以内出荷
適合機種MV5000
アナログタイマATシリーズ AUTONICS(オートニクス)アナログタイマATシリーズAUTONICS(オートニクス)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 多様な出力動作モード6種選択可能。 マルチ時間レンジ16種選択可能。 簡単操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モード設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
タイマー設定0.05s~100h取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応時間仕様0.05s~100h