特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
279件中 241~279件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルパネルメータMT4Yシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルパネルメータMT4Yシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
    電源電圧(V)AC100~240機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)

    保護ブラケット(2個セット)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(2個)
    20日以内出荷
    BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途BWP20-16用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8931長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)354質量(g)300
  • 保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)

    保護ブラケット(2個セット)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(2個)
    20日以内出荷
    BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途BWP20-12用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8930長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)274質量(g)240
  • 11pinソケット DINレールタイプ AUTONICS(オートニクス)

    11pinソケット DINレールタイプ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
    11pinソケット、DINレールタイプです。
    用途コネクタに。トラスコ品番227-6039適合機種AT11DN-1長さ(mm)23.8幅(mm)74.3材質/仕上プラスチック高さ(mm)50質量(g)85タイプ11ピンDINレール対応
  • 保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)

    保護ブラケット(2個セット)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    20日以内出荷
    BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途BWP20-08用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8929長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)194質量(g)180
  • 保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)

    保護ブラケット(2個セット)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(2個)
    20日以内出荷
    BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途BWP20-20用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8845長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)434質量(g)370
  • フッ素樹脂押圧チューブ AUTONICS(オートニクス)

    フッ素樹脂押圧チューブ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1巻
    当日出荷
    耐液性に優れ、少量吐出に適しています。
    用途瞬間接着剤系塗布。質量(g)58長さ(m)10
  • 保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)

    保護ブラケット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    21日以内出荷
    ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9727長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)144質量(g)60
  • 平型ブラケット(BWP用) AUTONICS(オートニクス)

    平型ブラケット(BWP用)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    21日以内出荷
    BWP用ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途BWP 平型ブラケットに。トラスコ品番208-1019長さ(mm)1.6幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)75質量(g)95
  • 平型ブラケット AUTONICS(オートニクス)

    平型ブラケット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    21日以内出荷
    ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9725長さ(mm)75幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)1.6質量(g)190
  • 小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
    用途製品移動ラインの製品検出に。材質検出部:PC長さ(mm)18幅(mm)12材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM高さ(mm)32材質(ケース)PC電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ取得規格CE材質(ボルト)SCM材質(ナット)SCM材質(ブラケット)SPCC各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
  • 受光器用ケーブル AUTONICS(オートニクス)

    受光器用ケーブル

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    BWシリーズ接続ケーブルです。
    用途BW接続ケーブルに。幅(mm)14材質/仕上ABS高さ(mm)14
  • 円柱型長距離DC3線式近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型長距離DC3線式近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    円柱型長距離引き出し型近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
    用途生産ライン検出体の有無判別に。材質/仕上ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:耐熱ABS各種認証CE出力形式NPN N.O.出力
  • ミラー AUTONICS(オートニクス)

    ミラー

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    高反射率ミラーです。
    用途ミラー反射形光電センサの高反射率ミラーに。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT各種認証CE
  • マルチターンアプソリュートロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)

    マルチターンアプソリュートロータリエンコーダ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    単回転10bit(1024分割)、多回転13bit(8192回転)の計23bit(8388608分割)の分解能があります。
    用途NC旋盤のドリル位置制御、工作機器のテーブル角度制御に。駐車設備(車のターンテーブル制御)などに。付属品ブラケット、カップリング長さ(mm)91検出方式光学式外径(Φmm)50周波数(kHz)最大応答:50許容回転数(min-1[r.p.m])3000分解能単回転:1024分割、多回転:8192回転電源電圧(V)12~24VDC±5%(リップルP-P:5%以下)使用周囲温度(℃)-10~70、保存時:-25~85軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.0069N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH最大応答周波数(kHz)50取得規格CE、EAC耐衝撃50G最大/max出力コードバイナリコードIP等級IP64(防塵、防油保護)使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~90
  • デジタルスイッチ設定型温調器 AUTONICS(オートニクス)

    デジタルスイッチ設定型温調器

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    Relay出力、SSR駆動出力、電流出力、多様な制御出力です。
    用途包装機などに。長さ(mm)90.1幅(mm)48材質/仕上プラスチック高さ(mm)48質量(g)95
  • オールメタル長距離近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    オールメタル長距離近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷
    ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
    用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
  • オールメタル長距離コネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    オールメタル長距離コネクタ型近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
    用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
  • オールメタル耐スパッタ長距離近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    オールメタル耐スパッタ長距離近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
    用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
  • オールメタル耐スパッタ長距離コネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    オールメタル耐スパッタ長距離コネクタ型近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
    用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
  • オールメタル耐スパッタコネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    オールメタル耐スパッタコネクタ型近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
    用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
  • オールメタル近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    オールメタル近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷
    ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
    用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
  • オールメタルコネクタ型近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    オールメタルコネクタ型近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷
    ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
    用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
  • アルミケースエリアセンサ AUTONICS(オートニクス)

    アルミケースエリアセンサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。
    用途お菓子移送ライン検出に。材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル長さ(mm)22.6幅(mm)28.6材質/仕上アルミニウム検出方式透過型電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下)保護等級IP65機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵光源赤外LED(850nm変調式)制御出力NPN応答時間10ms以下使用周囲温度(℃)-10~55℃、保存時:-20~60℃使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH検出距離(m)7使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度)動作モードライトオン取得規格CE、UKCA、EAC出力形式NPNオープンコレクタ出力IP等級IP65
  • Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)

    Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    外形50Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダで角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適切です。
    用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)78.3材質/仕上アルミニウム質量(g)約363(約275)外径(Φmm)50周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC各種認証CE
  • Wi/Fi/RS485・USB無線通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)

    Wi/Fi/RS485・USB無線通信コンバータ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi⇔RS485・USBに信号変換します。最大100mまで無線通信可能です。
    用途DINレール、パネル設置に。トラスコ品番207-9959長さ(mm)108.5幅(mm)45材質/仕上プラスチック高さ(mm)93.4質量(g)57各種認証CE
  • USB/Serialコンバータ AUTONICS(オートニクス)

    USB/Serialコンバータ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    21日以内出荷
    通信コンバータ、USB/Serialコンバータです。
    用途PC設定専用用。トラスコ品番207-9799長さ(mm)1500幅(mm)11材質/仕上プラスチック高さ(mm)5質量(g)41
  • USB/RS485コンバータ AUTONICS(オートニクス)

    USB/RS485コンバータ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    21日以内出荷
    USBからRS485に信号変換し最大1.2mまで転送可能です。
    用途様々なOS支援:Windows98、98SE、ME、2000、XP、Vista、7などに。トラスコ品番207-9960長さ(mm)75.5幅(mm)39材質/仕上プラスチック高さ(mm)23.5質量(g)34.5各種認証CE
  • RS232C/RS485コンバータ AUTONICS(オートニクス)

    RS232C/RS485コンバータ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    RS232CからRS485に信号変換し、サージ保護回路内蔵しています。
    用途通信コンバータRS232C/RS485コンバータ用。トラスコ品番207-9961長さ(mm)81.7幅(mm)39材質/仕上プラスチック高さ(mm)23.5質量(g)46各種認証CE
  • L型ブラケット(BWP用) AUTONICS(オートニクス)

    L型ブラケット(BWP用)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    BWP用ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途BWP L型ブラケットに。トラスコ品番208-1020長さ(mm)1.6幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)36.6質量(g)100
  • L型ブラケット AUTONICS(オートニクス)

    L型ブラケット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    21日以内出荷
    ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9726長さ(mm)41幅(mm)36.6材質/仕上鉄高さ(mm)35質量(g)200
  • 96×96端子台保護カバー AUTONICS(オートニクス)

    96×96端子台保護カバー

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥389税込¥428
    1個
    21日以内出荷
    TCN4Lの端子台保護カバーです。
    用途端子台保護カバーに。トラスコ品番207-9813長さ(mm)13幅(mm)94材質/仕上プラスチック高さ(mm)91.5質量(g)13
  • 72×72端子台保護カバー AUTONICS(オートニクス)

    72×72端子台保護カバー

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥349税込¥384
    1個
    21日以内出荷
    TCN4Mの端子台保護カバーです。
    用途端子台保護カバーに。トラスコ品番207-9812長さ(mm)13幅(mm)70材質/仕上プラスチック高さ(mm)68.5質量(g)13
  • 48×96端子台保護カバー AUTONICS(オートニクス)

    48×96端子台保護カバー

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥349税込¥384
    1個
    21日以内出荷
    TCN4Hの端子台保護カバーです。
    用途端子台保護カバーに。トラスコ品番207-9930長さ(mm)13幅(mm)47.2材質/仕上プラスチック高さ(mm)91.5質量(g)15
  • 48×48端子台保護カバー AUTONICS(オートニクス)

    48×48端子台保護カバー

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    TCN4Sの端子台保護カバーです。
    用途端子台保護カバーに。トラスコ品番207-9798長さ(mm)22幅(mm)48.4材質/仕上プラスチック高さ(mm)48.4質量(g)10
  • アナログタイマー 11ピンタイプ AUTONICS(オートニクス)

    アナログタイマー 11ピンタイプ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品ブラケット仕様最小信号幅:INHIBIT、START、RESET: 約50ms質量(g)85入力種類無電圧入力(NPN)動作方式時間設定制御出力制限時間 DPDT (2c)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと)設定範囲0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間端子構造11ピンプラグ動作時間SIGNAL ON START出力動作SIGNAL ON DELAY、SIGNAL OFF DELAY、SIGNAL ON-OFF DELAY、FLICKER、INTERVAL各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
  • ロータリーエンコーダ E40シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    ロータリーエンコーダ E40シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥12,680~税込¥13,948~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    質量(g)約120周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
  • ロータリーエンコーダ E50シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    ロータリーエンコーダ E50シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)約363(約275)周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC出力相A、B、Z
  • ディスペンサーMV5000用IN継手(330CCカートリッジ用) AUTONICS(オートニクス)

    ディスペンサーMV5000用IN継手(330CCカートリッジ用)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合機種MV5000