カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- AICA(アイカ工業)(15)
- KYOCERA AVX(2)
- MURATA(村田製作所)(8)
- NACHI(不二越)(5)
- NSK(日本精工)(1)
- SMC(3)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- UDトラックス(2)
- WIDIA(3)
- ステム(1)
- ニッサン(7)
- ニッタ(8)
- ホンダ(1)
- ユニバーサル(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 京セラ(2)
- 岩田製作所(1)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6003n」の検索結果
特価

ロータリエンコーダE40Sシリーズ(Φ40mm、軸型)
AUTONICS(オートニクス)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から37日以内出荷軸外径(Φmm)6起動トルク40gf.cm以下(0.00392N.m以下)
Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ
AUTONICS(オートニクス)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷から21日以内出荷外形50Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダで角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適切です。用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)78.3材質/仕上アルミニウム質量(g)約363(約275)外径(Φmm)50周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC各種認証CE
ロータリーエンコーダ E50シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷質量(g)約363(約275)周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC出力相A、B、Z