カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6003nr」の検索結果

単列深溝玉軸受 6000番台 NR(止め輪付)
NACHI(不二越)¥369税込¥4061個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプ止輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V ac/dc 0466003.NR
LITTELFUSE¥989税込¥1,0881袋(10個)翌々日出荷UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.585mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅定格電圧(V)32ac/dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応