カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • カシオ計算機(25)
  • メディアカバーマーケット(75)
  • BOURNS(3)
  • SPARKFUN(1)
  • RS PRO(1)
  • Tiertime(1)
  • ORing(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G-SHOCK」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス)誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズAUTONICS(オートニクス)
39,980税込43,978
1個
22日以内出荷
・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減・検知範囲 : 14mm, 103mm・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など・耐油性強化ケーブル採用
材質ハウジング, 検出面:PBT寸法線形性:± 400μm保護構造IP67耐電圧充電部とケースの間:500 VAC~50/60 Hzで1分間検出方式誘導式本体質量(g)53.5検出距離(mm)物体:0.5~3.0接続方法コネクタ型電源電圧(V)DC15~30機能位置制御(Positioning)応答時間≦ 30 ms使用周囲温度(℃)-25~85, 保存時:-25~85(凍結または結露しないこと)負荷抵抗電圧:≧2,000Ω、電流:≦500Ω保護回路出力短絡過電流保護回路, 電源逆接続保護回路使用周囲湿度35 ~ 85 %RH, 保存時: 35 ~ 85 %RH (氷結または結露しないこと)出力仕様DC0-10V/DC4-20mA検出範囲(mm)103耐振動10~55 Hz 複振幅1.0mm X, Y, Z 各方向30分間取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link絶縁抵抗≧ 100 MΩ (500 VDCspecialstring megger)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 4-pinプラグ型消費電流≦ 30 mA耐衝撃Half sinus, 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27, Shock)
検出・センサカテゴリ