カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • モノタロウ(2)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(157)
  • 金鳥(KINCHO)(133)
  • オカムラ(岡村製作所)(81)
  • 金長(36)
  • 日動工業(19)
  • リスパック(14)
  • 東京ブラインド工業(11)
  • エレコム(9)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(8)
  • ニッコー(7)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • ELPA(5)
  • ノーリツ(5)
  • ハイロジック(5)
  • オオサキメディカル(5)
  • 吉田製作所(5)
  • アルフレッサファーマ(5)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KINCHO」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズAUTONICS(オートニクス)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(0.5MB)検出対象磁性金属
円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から27日以内出荷
磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(1.7MB)検出対象磁性金属
円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(1.8MB)検出対象磁性金属
円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から22日以内出荷
鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(0.4MB)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
円柱型長距離DC3線式近接センサ AUTONICS(オートニクス)円柱型長距離DC3線式近接センサAUTONICS(オートニクス)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
円柱型長距離引き出し型近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
用途生産ライン検出体の有無判別に。材質/仕上ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:耐熱ABS出力形式NPN N.O.出力各種認証CE
円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式)AUTONICS(オートニクス)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ赤色表示灯により動作有無識別耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型直径(Φmm)検出面:8保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.3MB) (0.3MB)
高周波発振型近接センサ 長距離円柱型DC2線式 AUTONICS(オートニクス)高周波発振型近接センサ 長距離円柱型DC2線式AUTONICS(オートニクス)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流2線式) AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流2線式)AUTONICS(オートニクス)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
長距離検出様々な配線種類と検出面サイズをインナップ360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)センサケーブルの連結部屈曲強度強化耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型直径(Φmm)検出面:8保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル耐油強化ケーブル取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB) (0.31MB)
円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式) AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式)AUTONICS(オートニクス)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ赤色表示灯により動作有無識別耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.38MB) (0.38MB)
円柱型誘導オールメタル近接センサ PRFシリーズ (直流2線式) AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導オールメタル近接センサ PRFシリーズ (直流2線式)AUTONICS(オートニクス)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)耐油強化ケーブル採用フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□
形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル耐油強化ケーブル取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.3MB)出力形式N.Oシールド形状シールド
円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK)AUTONICS(オートニクス)
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
IO-Link通信可能長距離検出様々な配線種類と検出面サイズをインナップ360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)センサケーブルの連結部屈曲強度強化耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)出力形式IO-Link/SIOモード切替
円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式)AUTONICS(オートニクス)
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
長距離検出様々な配線種類と検出面サイズをインナップ360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)センサケーブルの連結部屈曲強度強化耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型直径(Φmm)検出面:8保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB) (0.31MB)
円柱型誘導オールメタル長距離近接センサ PRFDシリーズ (直流2線式) AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導オールメタル長距離近接センサ PRFDシリーズ (直流2線式)AUTONICS(オートニクス)
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
長距離検出ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)耐油強化ケーブル採用フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□
形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル耐油強化ケーブル取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)出力形式N.Oシールド形状シールド