カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- イスカル(9)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- THK(1)
- 協和[機構部品](1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- スリーピース(1)
- ATEN(1)
- E-comfort(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dcm12」の検索結果
特価

円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK)
AUTONICS(オートニクス)¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷IO-Link通信可能。長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応出力形式IO-Link/SIOモード切替