カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- Coast(1)
- EATON(イートン)(24)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- PR Electronics(1)
- SICK(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- WERMA(1)
- アサダ(3)
- アルファ[販促](1)
- エスコ(1)
- キタムラ産業(1)
- ジェーシーエム(2)
- ナカバヤシ(2)
- ハーフェレ(1)
- フジマック(1)
- ミルウォーキーツール(2)
- リーベックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m22-led」の検索結果

ピエゾブザーB2PBシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・連続音/断続音の選択、音圧: 約98±8dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25mm、最大パネル厚さ: 6mm・保護構造:IP65(前面部)保護構造IP65(前面部)取付寸法(mm)Φ22/25兼用電源電圧(V)DC12~24取得規格CE, UKCA, EACRoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブザーB2NBシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷・強い低音、連続音、断続音の選択、音圧:12VDC 88±12dB(0.1m)、24VDC 93±12dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25、最大・パネル厚さ: 6mm。・保護構造:IP30 ( 前面部 )保護構造IP30(前面部)取付寸法(mm)Φ22/25兼用電源電圧(V)DC12~24取得規格CE, UKCA, EACRoHS指令(10物質対応)対応