カテゴリ

  • 制御機器(186)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 電動工具(20)
  • 安全用品(16)
  • 自転車部品(12)
  • バイク部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 防犯用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m22 led」の検索結果

347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M22-LED-W EATON(イートン)

    M22-LED-W

    EATON(イートン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED-R EATON(イートン)

    M22-LED-R

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED230-W EATON(イートン)

    M22-LED230-W

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED-G EATON(イートン)

    M22-LED-G

    EATON(イートン)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED-B EATON(イートン)

    M22-LED-B

    EATON(イートン)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED230-G EATON(イートン)

    M22-LED230-G

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LEDC-W EATON(イートン)

    M22-LEDC-W

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22シリーズ パイロットライトヘッド EATON(イートン)

    M22シリーズ パイロットライトヘッド

    EATON(イートン)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチモジュール コンタクトブロック EATON EATON(イートン)

    スイッチモジュール コンタクトブロック EATON

    EATON(イートン)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • M22-K10 EATON(イートン)

    M22-K10

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LEDC230-W EATON(イートン)

    M22-LEDC230-W

    EATON(イートン)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
  • M22-LED230-R EATON(イートン)

    M22-LED230-R

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LEDC-R EATON(イートン)

    M22-LEDC-R

    EATON(イートン)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LEDC-G EATON(イートン)

    M22-LEDC-G

    EATON(イートン)
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ

    LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付

    モノタロウ(55件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
    用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
  • 表示灯 M22N omron(オムロン)

    表示灯 M22N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • 表示灯 M22NP omron(オムロン)

    表示灯 M22NP

    omron(オムロン)
    899税込989
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • LEDチューブライト 乾電池式 モノタロウ

    LEDチューブライト 乾電池式

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
    用途夜間工事現場や工場内の安全確保材質PVC質量(kg)約1.5(電池含まず)連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)寸法(Φmm×m)22×10使用可能温度範囲-20~60℃電池単一電池2本(別売)LED色LED24個点灯方法交互点滅
  • M22シリーズ パイロットライト EATON(イートン)

    M22シリーズ パイロットライト

    EATON(イートン)
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton コンタクトブロック EATON(イートン)

    Eaton コンタクトブロック

    EATON(イートン)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDチューブライト 仙台銘板

    LEDチューブライト

    仙台銘板(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
    材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
  • LEDチューブ キタムラ産業

    LEDチューブ

    キタムラ産業(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
    用途夜間の工事現場に。トラスコ品番328-2040材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)約1.6材質(本体)ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)10電源(V)単相AC100消費電力(W)約3.5機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10LED色点灯方式交互点滅LED赤・24個電源タイプコンセントLED使用数(個)24径(mm)22連結可否あり
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)タイプスタンダードタイプ定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤 EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤

    EATON(イートン)
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22ボタン色【プッシュ】赤作動【押しボタン】ラッチングRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)22
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形 EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形

    EATON(イートン)
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM22カットアウト直径(Φmm)22
  • LEDセンサーライト・非常灯(充電式) エスコ

    LEDセンサーライト・非常灯(充電式)

    エスコ(7件のレビュー)
    3,130税込3,443
    1個
    当日出荷
    通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
    エスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウ

    LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
    材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110演色指数(Ra)83販売区分業務用
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    付属品電源用リードAWG22 黄色1mトラスコ品番114-9577材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)304高さ(mm)41質量(g)165電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150明るさ(Lm)600照射角160°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDソーラーチューブ キタムラ産業

    LEDソーラーチューブ

    キタムラ産業
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
    用途夜間の工事現場などに仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)トラスコ品番494-6791セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット質量(kg)3.2電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類1WLED赤・24個電源タイプソーラー式
  • 押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 緑 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 緑

    EATON(イートン)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
    仕様●プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:丸形●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP67, IP69K●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:埋込型●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●コード番号:810-3797アズワン品番65-7841-24
  • パワーランプLED 22W フジマック

    パワーランプLED 22W

    フジマック
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。
    用途屋内作業・倉庫電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 照光式押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 赤 EATON(イートン)

    照光式押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 赤

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
    仕様●プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:パネルマウント●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:847-5229アズワン品番65-7821-94
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ用LEDランプ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用LEDランプ

    omron(オムロン)
    699税込769
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    光源LED
  • アルミLEDライトキーホルダータイプ TRUSCO

    アルミLEDライトキーホルダータイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
    トラスコ品番414-3914全長(mm)38材質(本体)アルミ質量(g)9電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売外径(Φmm)12全光束(Lm)15使用電球LED連続点灯時間約8.5時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)15防水仕様IPX4(防滴仕様)照射距離(m)22m点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間電球の種類LED特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
  • フレキシブルLEDミニペンライト SIGNET(シグネット)

    フレキシブルLEDミニペンライト

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    USBケーブル(Type-C)。全長87mmのコンパクトアルミボディです。サイドとトップの2WAYで緊急時用の赤色灯機能付き懐中電灯機能、倉庫作業、車のメンテナンス、夜のランニング、災害時への備えなど、多目的に使えるペンライト。マグネット付きで90度回転するクリップ付き。広範囲を照らせるCOBを採用しています。多光源設計。
    セット内容USBケーブル(Type-C)材質アルミ合金寸法(mm)87×24×20質量(g)43バッテリー3.7V 350mAh充電時間(時間)3.5LEDLED+COB明るさ(Lm)240 (SIDE-HIGH)・100 (SIDE-LOW)・80 (TOP)・450 (SIDE-TURBO)防水性IPX2ポートチャージポート:Type-C照射距離(m)15・10・40・22・1 (赤色灯)点灯時間(時間)1.5・5・5・10・-
  • LED照明 篠原電機

    LED照明

    篠原電機
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽傷です。DCダイレクト点灯方式のため、ノイズが発生しません。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22、赤(P側)・黒(N側)1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)全長(mm)304質量(g)165消費電力(W)4定格電圧(V)DC24全光束(Lm)600(±10%)照度(Lx)参考:約150(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC100Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000(対地間)照光角(°)約160
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65