カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • モノタロウ(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
  • BELKIN(ベルキン)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • KANON(中村製作所)(4)
  • MANSHIN(12)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(13)
  • NORGREN(21)
  • SMC(26)
  • TDKラムダ(7)
  • THECUT(5)
  • イマダ(4)
  • エフピコ(9)
  • スバル(20)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • ホンダ(6)
  • マザーツール(11)
  • 三菱電機(11)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtd」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型高機能長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    小型高機能長距離光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
    用途製品移動ラインの製品検出に。長さ(mm)20幅(mm)10.6材質/仕上ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM高さ(mm)32寸法(m)透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
  • AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。
    耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間接続コード引き出しタイプ2m取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
    用途製品移動ラインの製品検出に。材質検出部:PC長さ(mm)18幅(mm)12材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM高さ(mm)32材質(ケース)PC電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ取得規格CE材質(ボルト)SCM材質(ナット)SCM材質(ブラケット)SPCC各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
  • 長距離検出小型光電センサBJXシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    長距離検出小型光電センサBJXシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 感度調整ボリューム内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。 相互干渉防止機能(透過型を除く)。
    出力NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC10~30保護等級IP65(IEC規格)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス)

    超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    横幅7.2mmの超小型サイズ。微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mm。ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用。IP67保護構造
    保護構造IP67接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    小型長距離光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷
    最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。ライトON/ダークON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。
    用途印刷用紙の積載量検出に。仕様ボリューム式感度調節長さ(mm)20幅(mm)11材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA高さ(mm)32検出方式透過形各種認証CE出力形式トランジスタ出力
  • 小型光電センサBYDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    小型光電センサBYDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    小型、省スペース取り付け可能。 検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。 上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
    接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP64(IEC規格)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    趙小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(2個)
    12日以内出荷
    ・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得
    タイプM2取り付けタイプ長さ(m)【配線】2検出方式透過型、不透明体接続方式ケーブル引出型電源電圧(V)DC10~30Vケーブル一般型検出距離(m)3動作モードダークオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    趙小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(2個)
    12日以内出荷
    ・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得
    タイプM2取り付けタイプ長さ(m)【配線】2検出方式透過型、不透明体接続方式ケーブル引出型電源電圧(V)DC10~30Vケーブル一般型検出距離(m)3動作モードライトオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    趙小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(2個)
    12日以内出荷
    ・ケーブル特性:柔軟型、・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得
    タイプM2取り付けタイプ長さ(m)【配線】2検出方式透過型、不透明体接続方式ケーブル引出型電源電圧(V)DC10~30Vケーブル柔軟型検出距離(m)3動作モードライトオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    趙小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(2個)
    12日以内出荷
    ・ケーブル特性:柔軟型、・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得
    タイプM2取り付けタイプ長さ(m)【配線】2検出方式透過型、不透明体接続方式ケーブル引出型電源電圧(V)DC10~30Vケーブル柔軟型検出距離(m)3動作モードダークオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    ・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)5000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)5000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQMシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQMシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電。プラスチックモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)30000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    ・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    ・Φ18mm円柱型光電。・プラスチックモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)30000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    ・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)30000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    ・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)20000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)30000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    ・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQMシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQMシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    ・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)20000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPSシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPSシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    ・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPSシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPSシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (耐油型) AUTONICS(オートニクス)

    小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (耐油型)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    27日以内出荷
    特殊コーティングにより油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67G 耐油強化保護構造(JEM規格)
    保護構造IP67、IP67F(JEM規格)電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型) AUTONICS(オートニクス)

    小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    27日以内出荷
    油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67F 防油強化保護構造(JEM規格)
    保護構造IP67、IP67F(JEM規格)電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応