カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • FUJIX(フジックス)(1)
  • RS PRO(1)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • YELLOTOOLS(1)
  • ハウステック(1)
  • 第一測範(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt119」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度センサ内蔵・多様な出力方式:温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)・幅広い温度測定範囲:- 19.9~60.0℃。通信速度115200bpsを実現
    タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式Dpt100 Ω抵抗値温度測定範囲(℃)-19.9~60.0使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60温度測定精度±0.8℃以下取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    ・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度センサ内蔵・多様な出力方式: 温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)・幅広い温度測定範囲: - 19.9~60.0℃。通信速度115200bpsを実現
    仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式Dpt100 Ω抵抗値センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
pt100特集