曜日別特売

温度・湿度センサTHDシリーズ

温度・湿度センサTHDシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度センサ内蔵・多様な出力方式:温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)・幅広い温度測定範囲:- 19.9~60.0℃
通信速度115200bpsを実現

タイプ
ルームタイプ(室内型)
保護構造
IP10(IEC規格)
本体質量(g)
55
表示方式
無表示
出力方式
Dpt100 Ω抵抗値
温度測定範囲(℃)
-19.9~60.0
使用環境温度(℃)
-20~60、保存時: -20~60
温度測定精度
±0.8℃以下
取得規格
CE、UKCA、K、EAL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:(1.28MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77707205THD-R-PT
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする