カテゴリ

  • 制御機器(21)
    • 温度調節器(デジタル調節計)(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 測定用品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • 三菱電機(57)
  • FTDI(2)
  • CONTEC(コンテック)(58)
  • ダイヤトレンド(32)
  • ラトックシステム(3)
  • 発紘電機/富士電機(6)
  • オリエンタルモーター(7)
  • アズワン(10)
  • FTDI Chip(8)
  • MOXA(75)
  • azbil(旧:山武)(64)
  • omron(オムロン)(61)
  • 渡辺電機工業(61)
  • Alpha Wire(46)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • Advantech(アドバンテック)(32)
  • CHINO(チノー)(30)
  • コフロック(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-485」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS232C/RS485コンバータ AUTONICS(オートニクス)RS232C/RS485コンバータAUTONICS(オートニクス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RS232CからRS485に信号変換し、サージ保護回路内蔵しています。
用途通信コンバータRS232C/RS485コンバータ用。トラスコ品番207-9961長さ(mm)81.7幅(mm)39材質/仕上プラスチック高さ(mm)23.5質量(g)46各種認証CE
Wi/Fi/RS485・USB無線通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)Wi/Fi/RS485・USB無線通信コンバータAUTONICS(オートニクス)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
Wi-Fi⇔RS485・USBに信号変換します。最大100mまで無線通信可能です。
用途DINレール、パネル設置に。トラスコ品番207-9959長さ(mm)108.5幅(mm)45材質/仕上プラスチック高さ(mm)93.4質量(g)57各種認証CE
USB/RS485コンバータ AUTONICS(オートニクス)USB/RS485コンバータAUTONICS(オートニクス)
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
USBからRS485に信号変換し最大1.2mまで転送可能です。
用途様々なOS支援:Windows98、98SE、ME、2000、XP、Vista、7などに。トラスコ品番207-9960長さ(mm)75.5幅(mm)39材質/仕上プラスチック高さ(mm)23.5質量(g)34.5各種認証CE
LCDディスプレイ温調器 AUTONICS(オートニクス)LCDディスプレイ温調器AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。長さ(mm)50幅(mm)48材質/仕上PC高さ(mm)48出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
高機能デジタル温度調節器TKシリーズ AUTONICS(オートニクス)高機能デジタル温度調節器TKシリーズAUTONICS(オートニクス)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から22日以内出荷
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。
仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ AUTONICS(オートニクス)LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズAUTONICS(オートニクス)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から22日以内出荷
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 コンパクト設計で省スペース。
奥行(mm)45制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能通信機能RS485(Modbus RTU方式)取得規格CE、UL、RoHS取扱説明書(2.0MB)供給電圧(V)AC100~240
デジタルパネルメータMT4Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)デジタルパネルメータMT4WシリーズAUTONICS(オートニクス)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から22日以内出荷
多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応表示範囲(最大)-1999~9999機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能取扱説明書(2.8MB)
小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ AUTONICS(オートニクス)小型デジタルパネルメータMT4NシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.5MB)
デジタルパネルメータMT4Yシリーズ AUTONICS(オートニクス)デジタルパネルメータMT4YシリーズAUTONICS(オートニクス)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から22日以内出荷
多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
電源電圧(V)AC100~240機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.6MB)
スリムPID温度調節器 TR1D シリーズ AUTONICS(オートニクス)スリムPID温度調節器 TR1D シリーズAUTONICS(オートニクス)
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
22.5mm幅のスリムタイプDINレール取付簡単50ms高速サンプリングと±0.3%表示程度加熱/冷却同時制御電流出力又はSSR駆動出力選択機能RS485通信ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CERoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.54MB)デジタル入力-
プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から34日以内出荷
電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
最高計数速度10kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.2MB)
デジタルパルスメータMP5Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)デジタルパルスメータMP5WシリーズAUTONICS(オートニクス)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.2MB)
温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TK シリーズAUTONICS(オートニクス)
14,900税込16,390
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御電流出力又はSSR駆動出力選択機能マルチSV(最大4個)設定機能ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)
モジュール型温度調節器 TM シリーズ AUTONICS(オートニクス)モジュール型温度調節器 TM シリーズAUTONICS(オートニクス)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入・出力制御加熱/冷却の同時制御モジュール間の通信/電源配線不要側面コネクタ接続により31台(62チャンネル/124チャンネル)まで拡張可能
入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)DC24取得規格CE、UL、UKCA、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.8MB)
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズAUTONICS(オートニクス)
38,980税込42,878
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・制御およびオプションモジュールを接続し、上位機器との接続を拡張・モジュールあたり最大32台(最大1,024チャンネル)制御/オプションモジュールに接続可能・RS422/RS485(PLC Ladderless, ModbusRTU), Ethernet 通信
消費電力(W)5以下(最大負荷時)電源電圧(V)DC24取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.34MB)
小型ペーパー記録計 KRN50 シリーズ AUTONICS(オートニクス)小型ペーパー記録計 KRN50 シリーズAUTONICS(オートニクス)
72,980税込80,278
1個
27日以内出荷
50mm小型ペーパー記録計ペーパーなしでもデータロガー機能によりデータ保存可能2チャンネル同時記録RS485通信
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)入力オプション入力:-取得規格CE、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)測定周期1 CH:500ms、2 CH:1000ms
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズAUTONICS(オートニクス)
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・CT入力(8個)対応
入力種類CT 入力消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数8点電源電圧(V)DC24通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.34MB)
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズAUTONICS(オートニクス)
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・デジタル入力(8個)/警報出力(8個)に対応
入力種類デジタル入力消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数8点電源電圧(V)DC24制御出力リレー出力通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.34MB)
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズAUTONICS(オートニクス)
31,980税込35,178
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・4チャンネル、マルチ入力/マルチレンジ/転送出力に対応・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数4点電源電圧(V)DC24制御出力伝送出力通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.34MB)
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズAUTONICS(オートニクス)
31,980税込35,178
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入出力制御が可能: 最大32台まで拡張可能(最大128チャンネル)・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現・加熱/冷却の同時制御及び自動/手動制御可能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)消費電力(W)5以下(最大負荷時)電源電圧(V)DC24通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.34MB)
ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ AUTONICS(オートニクス)ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズAUTONICS(オートニクス)
229,800税込252,780
1個
27日以内出荷
5.6インチタッチスクリーン最大16個の入力チャンネル、27種の入力仕様9種のグラフ選択USB/RS422・485/Ethernet通信25~250msの測定周期、1~3600秒の記録周期内蔵メモリ(200MB)及び外付けSD/USBメモリ(32GB)支援4種のオプション入/出力選択:デジタル入力(無接点/有接点)、警報出力、トランスミッター用電源出力後面長さ69.2mm
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP50(前面部)電源電圧(V)AC100~240通信出力RS422・485/Ethernet/USB取得規格CE、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.7MB) (0.7MB)
ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ AUTONICS(オートニクス)ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズAUTONICS(オートニクス)
189,000税込207,900
1個
27日以内出荷
100mmペーパー記録及び内蔵メモリ・外付けUSBメモリにデータ保存可能なハイブリッド記録計最大12個の入力チャンネル、27種の入力仕様6種の記録色選択クイックメニューより簡単パラメータ設定USB/RS485/Ethernet通信25~250msの測定周期、10~240mm/Hの高速グラフモード記録内蔵メモリ(512MB)及び外付けUSBメモリ(32GB)支援スロット方式の入出力カード採用により使いやすい
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP40(前面部)入力オプション入力:-電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.82MB) (1.82MB)測定周期1 CH:500ms、2 CH:1000ms
温度調節器 TN シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TN シリーズAUTONICS(オートニクス)
23,980税込26,378
1個
27日以内出荷
2自由度PIDアルゴリズム50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御タイマ機能で予約運転可ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)
温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御)AUTONICS(オートニクス)
32,980税込36,278
1個
27日以内出荷
2自由度PIDアルゴリズム50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)