カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • KENWOOD(13)
  • JVC(9)
  • TRACO POWER(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • TEAC(4)
  • carrozzeria(4)
  • ATEN(3)
  • JBL(3)
  • TRUSCO(2)
  • CHAUVIN ARNOUX(2)
  • エレコム(1)
  • 象印マホービン(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 多摩電子(1)
  • ワンダーピュア(1)
  • 共立電子産業(1)
  • Texas Instruments(1)
  • Belcat(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thd-w」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)温度・湿度センサTHDシリーズAUTONICS(オートニクス)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
タイプウォールマウントタイプ(壁掛け型)保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160表示方式無表示出力方式電圧出力(DC1~5V)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)温度・湿度センサTHDシリーズAUTONICS(オートニクス)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
タイプウォールマウントタイプ(壁掛け型)保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160表示方式無表示出力方式RS485通信出力分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度Typ.±2%RH(10~90%RH、常温区間)※Max.±2.5%RH取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)温度・湿度センサTHDシリーズAUTONICS(オートニクス)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:DC4- 20mA・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
タイプウォールマウントタイプ(壁掛け型)保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160表示方式無表示出力方式電流出力(DC4~20mA)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)温度・湿度センサTHDシリーズAUTONICS(オートニクス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式:DC4- 20mA・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160出力方式電流出力(DC4~20mA)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度Typ.±2%RH(10~90%RH、常温区間)※Max.±2.5%RH取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)温度・湿度センサTHDシリーズAUTONICS(オートニクス)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式:RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160出力方式RS485通信出力分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度Typ.±2%RH(10~90%RH、常温区間)※Max.±2.5%RH取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)温度・湿度センサTHDシリーズAUTONICS(オートニクス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式:1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160出力方式電圧出力(DC1~5V)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度Typ.±2%RH(10~90%RH、常温区間)※Max.±2.5%RH取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9