温度・湿度センサTHDシリーズ
高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式:DC4- 20mA・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH
通信速度115200bpsを実現
- 保護構造
- IP65(IEC規格/センサ部は除く)
- 本体質量(g)
- 160
- 出力方式
- 電流出力(DC4~20mA)
- 分解能
- 1/1000
- 温度測定範囲(℃)
- -19.9~60.0
- 電源電圧(V)
- DC24
- コード
- コード引き出しタイプ2m、Φ4mm、4芯
- 使用環境温度(℃)
- -20~60、保存時: -20~60
- サンプリング周期
- 0.5秒
- 温度測定精度
- ±1.0℃(常温区間)
- 湿度測定精度
- Typ.±2%RH(10~90%RH、常温区間)※Max.±2.5%RH
- 取得規格
- CE、UKCA、K、EAL、RoHS
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 湿度測定範囲(%RH)
- 0.0~99.9
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(1.28MB)
全6種類を絞り込む
タイプ
表示方式
温度調節器本体 の新着商品
カテゴリ




























