カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SOURIAU(3)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- TRUSCO(7)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- wacom(ワコム)(2)
- XP POWER(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- エスコ(1)
- エレコム(3)
- サンビー(1)
- 大見工業(1)
- 富士電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tk24」の検索結果
特価

高機能デジタル温度調節器TKシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から22日以内出荷50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
温度調節器 TK シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から27日以内出荷50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。マルチSV(最大4個)設定機能。ヒータ断線警報(CT入力)機能入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応