カテゴリ
- 切削工具(1,479)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(748)
- ねじ・ボルト・釘(573)
- 機構部品(243)
- 物流用品(240)
- 電気材料(227)
- 制御機器(198)
- 科学研究・開発用品(178)
- 空調・照明・電設資材(103)
- メカニカル部品(100)
- FA担当者のオススメ新商品(99)
- 空圧工具(93)
- 建築金物(87)
- 測定用品(84)
- 研磨材(80)
- 配管・水廻り設備部材(72)
- 作業工具(70)
- 塗装・養生・内装用品(57)
- パソコン/周辺機器(55)
- 電動工具(51)
- 店舗什器・備品(42)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 医療(38)
- 船舶用品・漁業資材(34)
- バイク部品(32)
- 厨房用品(30)
- 農業・園芸資材(27)
- 家電(24)
- 溶接用品(21)
- バッテリー・電装(20)
- 防犯用品(19)
- 自動車補修部品(18)
- 卓上消耗品(17)
- 測量用品(土木/建設)(16)
- 事務用品(15)
- オフィス家具(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 清掃用品(11)
- 安全用品(10)
- 農業機械(10)
- 整備工具・収納(8)
- 学童・教育用品(8)
- 防災用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 日用品(5)
- 介護用品(5)
- 自転車部品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 安全標識(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- カー用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 測定関連サービス(2)
- 住設機器(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(60)
- 大阪魂(373)
- エスコ(179)
- 千代田通商(164)
- TRUSCO(143)
- グーリング(115)
- NACHI(不二越)(101)
- 岡崎精工(81)
- OSG(オーエスジー)(75)
- EIKO(栄工舎)(73)
- ハンマーキャスター(65)
- RYOCO(菱高精機)(61)
- ユーエイキャスター(57)
- 三菱マテリアル(56)
- SK11(55)
- TAKIGEN(タキゲン)(49)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(44)
- PISCO(ピスコ)(42)
- APEM(39)
- 住友電工ハードメタル(38)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「φ6.5」の検索結果

コネクタピースフラットΦ6.5
SUS(エスユーエス)¥189税込¥2081個当日出荷ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンホース10m 内径Φ6.5
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷エアー作業の現場に一本です。 軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7091材質ポリウレタン質量(kg)0.8色橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
専用Φ6.5mmチャック
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷トラスコ品番450-8823種別ワンタッチチャック用質量(g)114.5寸法L(mm)77(段付部までのサイズは11.5)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
ウレタンホース20m 内径Φ6.5
ハタヤリミテッド¥8,198税込¥9,0181本翌日出荷エアー作業の現場に一本です。 軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7094材質ポリウレタン質量(kg)1.2色橙色長さ(m)20内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
水すまし用テーパー付座堀ビット Φ6.5
呉英製作所¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷電気ドリルで使用できます。用途外壁コンクリート・タイル剥落防止工事用ビットトラスコ品番837-4018材質工具鋼、ダイヤ砥粒質量(g)2
ウレタンホース50m 内径Φ6.5
ハタヤリミテッド¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホーストラスコ品番838-7098材質ポリウレタン質量(kg)2.7色橙色長さ(m)50内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
ウレタンホース100m 内径Φ6.5
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホーストラスコ品番838-7092材質ポリウレタン質量(kg)5.3色橙色長さ(m)100内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。トラスコ品番584-0065色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。トラスコ品番584-1538色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ロータリー機構内蔵エアーリール 30m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥44,980税込¥49,4781個当日出荷エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付トラスコ品番838-7227幅(mm)245質量(kg)5.4高さ(mm)380奥行(mm)232材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース長さ(m)30取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ6.5
扶桑精機¥499税込¥5491個翌々日出荷ホース接続ジョイントです。トラスコ品番138-4545ホース内径(Φmm)6.5ホースジョイントG1/4
ウレタンホース20m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付
ハタヤリミテッド¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7095セット内容HC-2カプラ1組材質ポリウレタン質量(kg)1.2色橙色長さ(m)20内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
ウレタンホース10m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付
ハタヤリミテッド¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7093セット内容HC-2カプラ1組材質ポリウレタン質量(kg)0.8色橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
樹脂ソケット Φ6.5×Φ10ホース用Φ28
ジョプラックス¥4,298税込¥4,7281セット(5個)4日以内出荷トラスコ品番838-5661質量(g)28流体水種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
ロータリー機構内蔵エアーリール 20m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥42,980税込¥47,2781個当日出荷エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付トラスコ品番838-7226幅(mm)245質量(kg)4.9高さ(mm)380奥行(mm)232材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース長さ(m)20取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
ウレタンエヤーリール 48+2m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷トラスコ品番838-7290質量(kg)8.1取付金具(二次側)HC-2R1/4ロータリーナットカプラ取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)50
結束バンド | プッシュリリースタイ(取付穴径Φ6.5mm~8mm)幅広押込固定タイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥3,298税込¥3,6281袋(100本)3日以内出荷パネルやシャーシの取付穴(Φ6.5mm~8mm)に、ケーブルタイの頭部を固定して結束できます。電線をパネル、シャーシ壁などに固定する時にご使用ください。結束の取外しが可能で、しかも再結束できます。1.5mm~3.2mmまでの取付け板厚に対応しますので、幅広い範囲のパネルに利用できます。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)160寸法H(mm)8寸法F(mm)10寸法E(mm)18寸法T(mm)1寸法W(mm)4.7引張強度ループ:235.2 (24.0)結束径(Φmm)2.0~38寸法G(mm)5.3取付穴径(Φmm)6.5~8.0難燃性UL94V-2取付板厚(mm)1.5~3.2
スペーサーマグネット Φ6.5×2mm
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥699税込¥7691個8日以内出荷補修パーツ用途AERO-SP5・AERO-SP4LW用。径6.5X2mm厚寸法(mm)Φ6.5×2
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》
十川産業(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から5日以内出荷『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
手回しハンドルセット 波板職人 Φ6.5mm
DIA-T¥1,498税込¥1,6481セット8日以内出荷新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開く。手回しでも、インパクトドライバーでもどちらでも使えるので大変便利。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに。用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。寸法(Φmm)6.5コード219554アズワン品番64-9644-55
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 末端アイエンドタイプ (Φ6.5穴付き)
岩崎電気¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐
ノーブランド(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
HSS UFLロングドリル 12D Φ6.5
タイテックス¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷トラスコ品番227-6470刃径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
タイダクトホース N型
タイガースポリマー(26件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ6.5
タイテックス¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷トラスコ品番227-6403刃径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ6.5
ワルター¥7,298税込¥8,0281本9日以内出荷トラスコ品番227-9584刃径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.5
タイテックス¥5,198税込¥5,7181本9日以内出荷トラスコ品番226-8459刃径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
...