2,373件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   蝶ハンドル コンサス316 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドルコンサス
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ蝶ハンドルタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス304 レデュースポートねじ込みボールバルブコンサス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE SAND ヘルールガスケットT型 コンサスPTFE SAND ヘルールガスケットT型コンサス
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質PTFE SAND形状ヘルール
316L ヘルールティー コンサス316L ヘルールティーコンサス
8,798税込9,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
一方・二方・異径へルールチーズもあります。
材質ステンレス316L形状ヘルール
316L フルボアねじ込みボールバルブ コンサス316L フルボアねじ込みボールバルブコンサス
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316L接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
真空用NWチーズ コンサス真空用NWチーズコンサス
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWチーズ
316 圧力計用ボールバルブ コンサス316 圧力計用ボールバルブコンサス
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しております。片側の接続をGネジとしておりますので圧力計用として最適です。材質(本体)ステンレス316材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
304 熔接ヘルール コンサス304 熔接ヘルールコンサス
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
材質ステンレス304形状ヘルール寸法L(mm)21
316 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス316 フルボアねじ込みボールバルブコンサス
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
アームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス コンサスアームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレスコンサス
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 フランジは平面座(FF)となります。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス コンサスアームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレスコンサス
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ステンレス コンサスアームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ステンレスコンサス
4,288税込4,717
1個
当日出荷から6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス316 レデュースポートねじ込みボールバルブコンサス
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
バイトン ヘルールガスケットT型 コンサスバイトン ヘルールガスケットT型コンサス
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質バイトン形状ヘルール
シリコン ヘルールガスケットT型 コンサスシリコン ヘルールガスケットT型コンサス
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコン形状ヘルール
316L 片ヘルールエルボ コンサス316L 片ヘルールエルボコンサス
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
ロングタイプもあります。
材質ステンレス316L形状ヘルール
SUS304 溶接ホースアダプター コンサスSUS304 溶接ホースアダプターコンサス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状ヘルール
316L ミニヘルールエルボ コンサス316L ミニヘルールエルボコンサス
8,798税込9,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
片へルールエルボも製作可能です。
材質ステンレス316L形状ヘルール寸法A(mm)55
316L ミニブラインドヘルール 8A/10A/15A コンサス316L ミニブラインドヘルール 8A/10A/15Aコンサス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス316L形状ヘルール寸法A(mm)34
316L ミニヘルール コンサス316L ミニヘルールコンサス
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス316L形状ヘルール
316L サニタリーボールバルブ コンサス316L サニタリーボールバルブコンサス
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
スリーピースボディー、フルボート構造です。 接液部全てステンレス316Lです。 ガスケットは全てPTFEです。 ボルト締め付け構造の為、分解・洗浄が可能です。
材質(本体)ステンレス316L質量(g)1000バルブ種類ボールバルブ
316 ねじ込みスリーピースボールバルブ コンサス316 ねじ込みスリーピースボールバルブコンサス
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
ミニヘルール管用メネジソケット コンサスミニヘルール管用メネジソケットコンサス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
SUS304 ワンタッチクランプ 2LOシリーズ コンサスSUS304 ワンタッチクランプ 2LOシリーズコンサス
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。、ワンタッチにてヘルール接続可能。、ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。、ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。、レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。、許容圧力範囲:1MPa以下。、ヘルール接続時の使用に最適。、脱着回数が多い箇所に最適。
仕様●種類:クランプ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●材質:SUS304●許容圧力範囲(MPa):1以下
DIN規格 シールリング ZDINSRシリーズ コンサスDIN規格 シールリング ZDINSRシリーズコンサス
529税込582
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手用ガスケットです。
SUS 316 アームロック SUSシリーズ コンサスSUS 316 アームロック SUSシリーズコンサス
4,554税込5,009
1個
当日出荷から8日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。
2H 中・高圧クランプ コンサス2H 中・高圧クランプコンサス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手締めによる締め付け方法の為、脱着が容易です。ヘルール接続時の使用に最適です。
用途サニタリー用。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター ステンレス コンサスアームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター ステンレスコンサス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
316 レディースポート NPTねじ込みボールバルブ コンサス316 レディースポート NPTねじ込みボールバルブコンサス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブです。 ワンピースボディー、レデュースポートです。 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。 禁油洗浄可能です。
材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
304 ヘルールエキセントレデュサー コンサス304 ヘルールエキセントレデュサーコンサス
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレス304形状偏心レデュサー
304 ヘルール45°エルボ コンサス304 ヘルール45°エルボコンサス
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
304 ロングヘルール コンサス304 ロングヘルールコンサス
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
面間50Lのタイプもあります。
材質ステンレス304形状ヘルール
316L ブラインドヘルール コンサス316L ブラインドヘルールコンサス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
厚みが薄いタイプもあります。 1~3S:6.4t 4S:7.9t
材質ステンレス316L形状ヘルール寸法L(mm)11
304 3Kミニクランプ 8A/10A/15A コンサス304 3Kミニクランプ 8A/10A/15Aコンサス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)65寸法D(mm)45寸法B(mm)74
316L ミニヘルールティー コンサス316L ミニヘルールティーコンサス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
一方・二方へルールチーズも製作可能です。
材質ステンレス316L形状ヘルール寸法A(mm)55
316L サニタリーバタフライバルブ コンサス316L サニタリーバタフライバルブコンサス
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。
材質シートリング:EPDM材質(本体)ステンレス316L寸法L(mm)84接続方式ヘルール材質(シート)EPDMハンドル形状グリップ式バルブ種類バタフライバルブ
316 R*RCネジ込ボールバルブ CSRO チョウ CSRO-PS2シリーズ コンサス316 R*RCネジ込ボールバルブ CSRO チョウ CSRO-PS2シリーズコンサス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
内外ねじ込みボールバルブ。、片側がテーパーオネジ(R)、反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れる。、ニップルなどが必要なく部品点数の減らし、手間・コストの両面でメリットがある。、蝶ハンドルのため配管にかからない構造。、接液部はステンレス316製、シート部はPTFEなので様々な流体に対応。、ワンピースボディー、レデュースポート。、管側がオスとメスをつなげたい場合に便利。
316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ コンサス316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズコンサス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316で、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
SUS316L ZMFA-RS3シリーズ コンサスSUS316L ZMFA-RS3シリーズコンサス
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズ コンサスSUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズコンサス
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21