カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • フランジ用全面パッキン(2)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • コンサス
  • モノタロウ(105)
  • アサヒAV(34)
  • 清和工業(17)
  • ADVANTEC(1)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • 矢崎総業(28)
  • エーモン(192)
  • サンワサプライ(224)
  • カナック企画(2)
  • SMC(6,872)
  • HARLEY-DAVIDSON(6,720)
  • メディアカバーマーケット(1,865)
  • MAZDA(マツダ)(1,177)
  • RS PRO(955)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(500)
  • KYOCERA AVX(474)
  • エレコム(454)
  • エスコ(450)
  • BEAVER(ビーバー)(438)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(409)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AV」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa コンサスSUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpaコンサス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
設定正圧(標準30kpa)になると圧力を逃がします。 小型・軽量で、構成部分も簡素化されています。 接液部はステンレス316を採用し、耐食性を考慮しています。 コンテナ、中小容器に適しています。 接続はテーパーメネジ(Rc)15Aです。
仕様●設定圧力:正圧30kpa●接続:ねじ込みRc●シート:PTFE●設定圧力になると、容器内の圧力を放出アズワン品番67-6474-66
3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズ コンサス3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズコンサス
7,590税込8,349
1個
当日出荷から24日以内出荷
3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手用クランプです。
SUS316L ZMFA-RS3シリーズ コンサスSUS316L ZMFA-RS3シリーズコンサス
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズ コンサスSUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズコンサス
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
サニタリーサイズ用3Kクランプ。、手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。、ヘルール接続時の使用に最適。
仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304
SUS316L ZMTE-FS3シリーズ コンサスSUS316L ZMTE-FS3シリーズコンサス
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS ネジ込ブレザーバルブ CBV 25A*30kpa コンサスSUS ネジ込ブレザーバルブ CBV 25A*30kpaコンサス
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮した中容器用調整弁。 設定正圧(標準30kPa)になると、圧力を逃がす。 設定負圧(-10kPa)になると、大気を導入し事故を未然に防止。 接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮。 オプションで他の圧力でも製作可能(正圧側のみ)。 小型、軽量のため取り扱いが容易。 コンテナ、中小容器の圧力調整に適している。
仕様●調整弁/安全弁種類:ブレザー弁●常温の最高許容圧力(MPa):0.1以下●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●呼び径:1B(25A)●接続種類:入力側のみ接続●供給側 ねじ接続種類:R●供給側 配管ねじの呼び:1B(25A)●本体ライニング:なし●接続:テーパーオネジ(R)25Aアズワン品番67-6474-67
SUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズ コンサスSUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズコンサス
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
SUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズ コンサスSUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズコンサス
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
SUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズ コンサスSUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズコンサス
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
溶接オネジアダプター。、管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。、各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●同種・異種:異種●接続部形態:溶接x管用ねじ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●継手材質:SUS316L
3A規格 ガスケット Z3AGTシリーズ コンサス3A規格 ガスケット Z3AGTシリーズコンサス
799税込879
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
3A規格(米国乳業規格)のヘルール用ガスケットです。
3A規格 ブラインドヘルール Z3AFB-S3シリーズ コンサス3A規格 ブラインドヘルール Z3AFB-S3シリーズコンサス
3,490税込3,839
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手です。
DIN規格 丸ナット ZDINNH-S1シリーズ コンサスDIN規格 丸ナット ZDINNH-S1シリーズコンサス
5,010税込5,511
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
DIN規格 ガスケット ZDINGFシリーズ コンサスDIN規格 ガスケット ZDINGFシリーズコンサス
1,890税込2,079
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手用ガスケットです。
DIN規格 溶接ヘルール ZDINFS-Sシリーズ コンサスDIN規格 溶接ヘルール ZDINFS-Sシリーズコンサス
6,190税込6,809
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手です。
DIN規格 ブラインドヘルール ZDINFB-S3シリーズ コンサスDIN規格 ブラインドヘルール ZDINFB-S3シリーズコンサス
8,990税込9,889
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手です。
DIN規格 中高圧クランプ ZDIN2H-S1シリーズ コンサスDIN規格 中高圧クランプ ZDIN2H-S1シリーズコンサス
13,900税込15,290
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手用クランプです。
DIN規格 シールリング ZDINSRシリーズ コンサスDIN規格 シールリング ZDINSRシリーズコンサス
529税込582
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手用ガスケットです。
DIN規格 溶接ネジシート ZDINMS-S1シリーズ コンサスDIN規格 溶接ネジシート ZDINMS-S1シリーズコンサス
3,830税込4,213
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
DIN規格 溶接ライナー ZDINLS-S1シリーズ コンサスDIN規格 溶接ライナー ZDINLS-S1シリーズコンサス
3,550税込3,905
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
関連キーワード
avs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • avs