カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 科学研究・開発用品(5)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コンサス
- モノタロウ(1)
- SMC(6,236)
- CKD(129)
- メディアカバーマーケット(84)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(70)
- RS PRO(59)
- 大阪魂(51)
- ストア・エキスプレス(48)
- コスモ・テック(35)
- 日本ニューマチック工業(31)
- EDWARDS(28)
- 佐藤真空(23)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- KITO(キトー)(19)
- コクゴ(19)
- 七星科学研究所(19)
- ULVAC(アルバック)(16)
- SIBATA(柴田科学)(16)
- SATO(サトー)(15)
- ブランドをもっと見る
「nw 25」の検索結果

真空用NWアルミクランプ
コンサス(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。材質アルミ形状NWアルミクランプ
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥9,730税込¥10,7031個13日以内出荷から15日以内出荷フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304
304 NWレデューサー
コンサス¥8,790税込¥9,6691個当日出荷各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-87
304 NWレデューサー
コンサス¥8,790~税込¥9,669~1個当日出荷から12日以内出荷各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。仕様●材質:SUS304
304 NWレデューサー
コンサス¥10,700税込¥11,7701個当日出荷各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-90
316 ハイグランドNWフランジボールバルブ
コンサス¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 接続部は、真空用NWフランジです。 サイズは、25・40・50が有ります。 ※25のみフラットハンドルです。 接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。仕様禁油可材質(本体)ステンレス316材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
真空用NW SUSクランプ
コンサス¥6,298税込¥6,9281個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.材質ステンレス形状NW SUSクランプ
真空用アウターリング付NWセンターリング
コンサス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から10日以内出荷NWフランジを配管するためのセンターリングです。 アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。材質アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM形状NWセンターリング寸法D(Φmm)5.00
304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ
コンサス¥899税込¥9891個当日出荷から9日以内出荷真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。仕様●材質:FKM+SUS304
316L NWレデューサー NWRC-S3シリーズ
コンサス¥7,590税込¥8,3491個7日以内出荷。各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。口径の違う配管同士を繋ぐための変換フランジです。仕様●材質:SUS316Lアズワン品番65-9554-60
アルミチェーン NWクランプ
コンサス¥4,390税込¥4,8291個7日以内出荷から9日以内出荷。チェーンクランプはフランジに対し均一にトルクが掛かり、2つ割りのアルミクランプよりも更にしっかりと締め付けることが可能です。チェーン型の為、狭いスペースでも取り付けることが可能です。仕様●材質:アルミニウム
アルミ NWバルクヘッドクランプ
コンサス¥5,490税込¥6,0391個7日以内出荷から8日以内出荷。チャンバなどにNWを直接取り付けるための、NW用バルクヘッドクランプです。仕様●材質:アルミニウム
316L NWロングフランジ
コンサス¥4,590税込¥5,0491個8日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-39
316L NWブランクフランジ
コンサス¥2,690税込¥2,9591個7日以内出荷から8日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L材質SUS316L
316L NWレデューサー NWRC-S3シリーズ
コンサス¥11,300税込¥12,4301個12日以内出荷各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。口径の違う配管同士を繋ぐための変換フランジです。仕様●材質:SUS316Lアズワン品番65-9554-61
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥13,500~税込¥14,850~1個8日以内出荷から15日以内出荷フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304
304 NWロングフランジ
コンサス¥3,290税込¥3,6191個8日以内出荷。クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-34
304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ
コンサス¥3,090税込¥3,3991個7日以内出荷真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9554-09
316L NWショートフランジ
コンサス¥2,590税込¥2,8491個7日以内出荷から15日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥11,200税込¥12,3201個15日以内出荷フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9553-84
304 真空用NWゲージポート NWGP-S1シリーズ
コンサス¥15,200税込¥16,7201個15日以内出荷真空ゲージなどを差し込んで使用できるNWフランジ付ゲージポートです。真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-63
304 NWブランクフランジ
コンサス¥1,990税込¥2,1891個13日以内出荷。クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-44
304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ
コンサス¥2,890税込¥3,1791個7日以内出荷から8日以内出荷。真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。仕様●材質:SUS304材質SUS304
304 真空用NWアウターリング付センターリング NWRO-S1/VITシリーズ
コンサス¥2,290税込¥2,5191個10日以内出荷NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-42
316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズ
コンサス¥4,210~税込¥4,631~1個8日以内出荷。真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。仕様●材質:SUS316L
304 真空用NWアダプターゴム管 NWAG-S1シリーズ
コンサス¥23,200税込¥25,5201個15日以内出荷。真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9554-67