カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 科学研究・開発用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コンサス
- モノタロウ(11)
- SMC(2,379)
- BIGM(丸山製作所)(371)
- ハンマーキャスター(323)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
- SAMTEC(87)
- DAYTONA(デイトナ)(83)
- KITACO(48)
- 日野自動車(44)
- TRUSCO(40)
- 西邦工業(40)
- brembo(39)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- TDK(33)
- エスコ(31)
- Qlight(31)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(30)
- ParkerTAIYO(29)
- ブランドをもっと見る
「s-125」の検索結果

304 フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
真空用NW SUSクランプ
コンサス¥6,298税込¥6,9281個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.材質ステンレス形状NW SUSクランプ
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から8日以内出荷本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 NWレデューサー
コンサス¥8,790税込¥9,6691個当日出荷から12日以内出荷各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。仕様●材質:SUS304
304 NWレデューサー
コンサス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-87
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル
コンサス¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ。蝶ハンドルタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ
コンサス¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から13日以内出荷ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
304 NWロングフランジ
コンサス¥3,290税込¥3,6191個8日以内出荷。クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-34
SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ
コンサス¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
SUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズ
コンサス¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
SUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズ
コンサス¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷から8日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS 304 ブラインドライナー ZLB-S1シリーズ
コンサス¥3,960税込¥4,3561個7日以内出荷から8日以内出荷ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
SUS 304 ブラインドナット ZNB-S1シリーズ
コンサス¥24,255税込¥26,6811個8日以内出荷サニタリー配管用ブラインドナット。、接液SUS316Lも制作可能。、ネジ用のキャップとして適しています。