カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,641)
  • バイク部品(583)
  • 制御機器(518)
  • 物流用品(432)
  • 農業機械(376)
  • 配管・水廻り設備部材(294)
  • 切削工具(291)
  • 機構部品(240)
  • メカニカル部品(137)
  • 科学研究・開発用品(112)
  • 研磨材(101)
  • 作業工具(100)
  • 建築金物(99)
  • 電気材料(95)
  • 自動車純正部品(58)
  • 測定用品(55)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • バイク純正部品(53)
  • トラック純正部品(53)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 自動車補修部品(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 電動工具(29)
  • 安全標識(27)
  • オフィス家具(20)
  • 空圧工具(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 医療(16)
  • 作業服(16)
  • 厨房用品(15)
  • 塗料(14)
  • 保管用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 縫製用品(10)
  • 事務用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全保護具(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 家電(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • カー用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 手袋(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)

「s125」の検索結果

7,849件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S125 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S125

    NOK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0559-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)124.5内径許容差(mm)±0.8
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S125 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S125

    NOK
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0559-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)124.5内径許容差(mm)±0.4
  • ボデー(R)フロントドアー (S125) MAZDA(マツダ)

    ボデー(R)フロントドアー (S125)

    MAZDA(マツダ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    3日以内出荷
  • リブ (横編ニット) S125 NEW STAR

    リブ (横編ニット) S125

    NEW STAR
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚(1m)
    4日以内出荷
    カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
    仕様(編み方)12ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール85・ナイロン12・ポリウレタン3
  • 強化Vベルト シグナスX/BW'S125用 DAYTONA(デイトナ)

    強化Vベルト シグナスX/BW'S125用

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応できるよう開発。心線は100%アラミド繊維使用※。プーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理されています。
  • クールメッシュシートカバー BW`S125 YAMAHA(ヤマハ)

    クールメッシュシートカバー BW`S125

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    【暑いサマーシーズンのライディングを、楽しく快適に。】。炎天下駐輪時でも熱くなりません。バツグンの通気性。ジャストフィットな専用サイズで着脱も簡単。PVC素材を採用することでシートへの装着性を改善。車体に映えるツートーンカラー。
    材質メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ、表皮部:PVC取付取付工数:0.1h
  • ウインカレンズSET SMFR GSX-S125R125 KIJIMA(キジマ)

    ウインカレンズSET SMFR GSX-S125R125

    KIJIMA(キジマ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    純正クリアレンズからワイルドなスモークレンズへ!
    適合GSX-S125/R125(18y~):フロント・リア共通GIXXER(17y~):フロント・リア共通アドレス110(15y~):リア
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1.25A, 32V dc SF-0603S125-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1.25A, 32V dc SF-0603S125-2

    BOURNS
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    定格電流 = 1.25A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ3 MAD MAX(マッドマックス)

    DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ3

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
    適合車種BW'S125/BW'S125X
  • DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ2 MAD MAX(マッドマックス)

    DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ2

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
    適合車種BW'S125/BW'S125X
  • R-EVO ステンレスサイレンサー BW's125 Fi LPRSE451 BEAMS(ビームス)

    R-EVO ステンレスサイレンサー BW's125 Fi LPRSE451

    BEAMS(ビームス)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
    主な適合車種BW's125 FI 08-(LPRSE451)
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S125C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S125C~

    堀内機械
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
    使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)125呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S125C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S125C~

    堀内機械
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)125呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S125B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S125B~

    堀内機械
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)125呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S125B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S125B~

    堀内機械
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • R-EVO チタンサイレンサー BW's125 Fi LPRSE451 BEAMS(ビームス)

    R-EVO チタンサイレンサー BW's125 Fi LPRSE451

    BEAMS(ビームス)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷
    R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
    主な適合車種BW's125 FI 08-(LPRSE451)
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S125B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S125B~

    堀内機械
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
    使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)125呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
  • フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー 18-21 GSX-S125 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー 18-21 GSX-S125

    WR’S(ダブルアールズ)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    5日以内出荷
    用途18-21 GSX-S125
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S125C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S125C~

    堀内機械
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • フルEX ST-OVAL ソリッドタイプ 18-21 GSX-S125 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ST-OVAL ソリッドタイプ 18-21 GSX-S125

    WR’S(ダブルアールズ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    用途18-21 GSX-S125
  • フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー 18-21 GSX-S125 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー 18-21 GSX-S125

    WR’S(ダブルアールズ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
    用途18-21 GSX-S125
  • フルEX ST-OVAL 焼き色タイプ 18-21 GSX-S125 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ST-OVAL 焼き色タイプ 18-21 GSX-S125

    WR’S(ダブルアールズ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    5日以内出荷
    用途18-21 GSX-S125
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    ¥65~税込¥72~
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R125 2020- : GSX-S125 2020- U-KANAYA

    アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R125 2020- : GSX-S125 2020-

    U-KANAYA
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    4日以内出荷
    レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
    タイプ艶あり適合車種GSX-R125 2020- : GSX-S125 2020-
  • フルEXラウンド・焼き色チタンサイレンサー 18-21 GSX-S125 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEXラウンド・焼き色チタンサイレンサー 18-21 GSX-S125

    WR’S(ダブルアールズ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
    用途18-21 GSX-S125
  • アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R125 2017-2019 : GSX-S125 2017-2019 U-KANAYA

    アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R125 2017-2019 : GSX-S125 2017-2019

    U-KANAYA
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    4日以内出荷
    レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
    タイプ艶あり適合車種GSX-R125 2017-2019 : GSX-S125 2017-2019
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(44件のレビュー)
    ¥23~税込¥25~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    ¥77~税込¥85~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパック(角型) 千羽鶴印(エンテック)

    ハイパック(角型)

    千羽鶴印(エンテック)(30件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
    用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ○(蓋除く)
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1包(100枚×10パック)
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    ¥3,249~税込¥3,574~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

    SWAN(シモジマ)(81件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
    ¥30~税込¥33~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 直爪

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
  • 裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ

    裸圧着端子 先開形 銅線用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)銅
  • スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 直爪

    モノタロウ(128件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
  • ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ

    ダイヤモンドカッター セグメント 高速

    モノタロウ(134件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7販売区分業務用
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(84件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • チップソー 木工用 モノタロウ

    チップソー 木工用

    モノタロウ(350件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1枚
    当日出荷
    木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
    用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用