カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(58)
- 科学研究・開発用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- コンサス
- モノタロウ(1)
- SMC(114)
- MAZDA(マツダ)(74)
- SAMTEC(66)
- メイキコウ(39)
- ホンダ(31)
- 大阪魂(28)
- コガネイ(25)
- omron(オムロン)(23)
- 三菱マテリアル(23)
- メディアカバーマーケット(21)
- OSG(オーエスジー)(17)
- NACHI(不二越)(17)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- 日野自動車(15)
- エスコ(14)
- 日研工作所(14)
- IKO(日本トムソン)(14)
- nexperia(13)
- ブランドをもっと見る
「s115」の検索結果
特価

304 フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 サニタリーバタフライバルブ
コンサス¥28,980税込¥31,8781個当日出荷構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。仕様禁油可材質(本体)ステンレス304接続形状ヘルールバルブ種類バタフライバルブ
304 サニタリーバタフライバルブ
コンサス¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。材質シートリング:EPDM材質(本体)ステンレス304ハンドル形状グリップ式バルブ種類バタフライバルブ
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から8日以内出荷本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル
コンサス¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ。蝶ハンドルタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 10Kフランジボールバルブ
コンサス¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷圧力損失の少ないフルポート構造です。 標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。 全開、全閉の2点でキーロックができます。 面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。 帯電防止機構付です。 異常昇圧防止孔付です。 ハンドル固定機能付きです。仕様禁油可材質(本体)ステンレス304機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ
304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ
コンサス¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷から13日以内出荷ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ
コンサス¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
SUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズ
コンサス¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
SUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズ
コンサス¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から8日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS 304 ブラインドライナー ZLB-S1シリーズ
コンサス¥1,980税込¥2,1781個7日以内出荷から8日以内出荷ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
SUS 304 ブラインドナット ZNB-S1シリーズ
コンサス¥14,058税込¥15,4641個8日以内出荷サニタリー配管用ブラインドナット。、接液SUS316Lも制作可能。、ネジ用のキャップとして適しています。
SUS304ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-15Sシリーズ
コンサス¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から8日以内出荷ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS304 ヘルール管用オネジアダプター E ZFA-RS1シリーズ
コンサス¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズ
コンサス¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷から7日以内出荷ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21