カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(90)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 科学研究・開発用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コンサス
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(1,472)
- ERECTA(エレクター)(114)
- IKO(日本トムソン)(112)
- KITO(キトー)(325)
- KTC(107)
- MAZDA(マツダ)(787)
- NAKANO(397)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- SMC(1,121)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(121)
- TRUSCO(137)
- YAMAHA(ヤマハ)(208)
- アイトス(111)
- エスコ(126)
- ホンダ(168)
- メディアカバーマーケット(485)
- 三ツ星ベルト(249)
- 大阪魂(742)
- ブランドをもっと見る
「s14」の検索結果
特価

304 フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
真空用NW SUSクランプ
コンサス¥9,398税込¥10,3381個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.材質ステンレス形状NW SUSクランプ
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から8日以内出荷本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 NWレデューサー
コンサス¥11,200税込¥12,3201個当日出荷から11日以内出荷各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。仕様●材質:SUS304
304 NWレデューサー
コンサス¥7,698税込¥8,4681個当日出荷各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-90
304 NWブランクフランジ
コンサス¥2,290税込¥2,5191個6日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-45
304 NWロングフランジ
コンサス¥4,690税込¥5,1591個7日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-35
304 10Kフランジボールバルブ
コンサス¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷圧力損失の少ないフルポート構造です。 標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。 全開、全閉の2点でキーロックができます。 面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。 帯電防止機構付です。 異常昇圧防止孔付です。 ハンドル固定機能付きです。仕様禁油可材質(本体)ステンレス304機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ
304 真空用NWゲージポート NWGP-S1シリーズ
コンサス¥19,000税込¥20,9001個6日以内出荷真空ゲージなどを差し込んで使用できるNWフランジ付ゲージポートです。真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-64
304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ
コンサス¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から13日以内出荷ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ
コンサス¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥19,800税込¥21,7801個7日以内出荷から15日以内出荷フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥14,900税込¥16,3901個7日以内出荷から16日以内出荷。フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304