カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(84)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- コンサス
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(1,472)
- brembo(79)
- DAYTONA(デイトナ)(76)
- IDEC(和泉電気)(83)
- KITO(キトー)(310)
- KTC(101)
- NAKANO(397)
- OSG(オーエスジー)(81)
- Panasonic(パナソニック)(86)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(101)
- TRUSCO(130)
- アイトス(85)
- サンエス(66)
- ミトロイ(水戸工機)(67)
- メディアカバーマーケット(485)
- 三菱マテリアル(83)
- 大阪魂(739)
- 椿本チエイン(58)
- ブランドをもっと見る
「s14」の検索結果

304 フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
真空用NW SUSクランプ
コンサス¥9,398税込¥10,3381個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.材質ステンレス形状NW SUSクランプ
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から8日以内出荷本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
304 10Kフランジボールバルブ
コンサス¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷圧力損失の少ないフルポート構造です。 標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。 全開、全閉の2点でキーロックができます。 面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。 帯電防止機構付です。 異常昇圧防止孔付です。 ハンドル固定機能付きです。仕様禁油可材質(本体)ステンレス304機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ