カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • コンサス
  • モノタロウ(76)
  • 大阪魂(1,403)
  • SUS(エスユーエス)(741)
  • メディアカバーマーケット(623)
  • エスコ(545)
  • SMC(448)
  • 水本機械製作所(380)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(366)
  • TRUSCO(360)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(349)
  • アズワン(317)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(314)
  • ノーブランド(256)
  • LAMP(スガツネ工業)(242)
  • イマオコーポレーション(220)
  • 岩田製作所(200)
  • KITZ(キッツ)(200)
  • TAKIGEN(タキゲン)(196)
  • テクノフレックス(177)
  • SMT(南海精工所)(155)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 40」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS 316 アームロック SUSシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック SUSシリーズ

    コンサス
    6,930税込7,623
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。
  • 真空用NW SUSクランプ コンサス

    真空用NW SUSクランプ

    コンサス
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
    形状NW SUSクランプ材質ステンレス
  • SUS 316 アームロック D メネジカプラー SUS-Dシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック D メネジカプラー SUS-Dシリーズ

    コンサス
    11,286税込12,415
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
    仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:めねじタイプ●ねじの種類:Rc(管用テーパめねじ)
  • SUS 316 アームロック B オネジカプラー SUS-Bシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック B オネジカプラー SUS-Bシリーズ

    コンサス
    13,365税込14,702
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃え。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
    仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:おねじタイプ●ねじの種類:R(管用テーパおねじ)●材質はステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。
  • SUS 316 アームロック F オネジアダプター SUS-Fシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック F オネジアダプター SUS-Fシリーズ

    コンサス
    9,405税込10,346
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃えている。
    仕様●ボディー・ノーズ:プラグ(オス)●接続部の種類:おねじタイプ●ねじの種類:R(管用テーパおねじ)
  • SUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズ

    コンサス
    10,395税込11,435
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シール面を痛めたり、埃が付着するのを防ぐためのキャップ。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
    仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
  • SUS 316 アームロック DP ダストプラグ SUS-DPシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック DP ダストプラグ SUS-DPシリーズ

    コンサス
    6,336税込6,970
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    カプラー内部に埃が付着するのを防ぐダストプラグ。、ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
    仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
  • SUS 316 アームロック E ホースシャンクアダプター SUS-Eシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック E ホースシャンクアダプター SUS-Eシリーズ

    コンサス
    7,524税込8,276
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズ製を用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃え。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
    仕様●ボディー・ノーズ:プラグ(オス)●接続部の種類:ホース取付用●使用環境・用途:標準 ・ 食品・飲料機器
  • SUS 316 アームロック C ホースシャンクカプラー SUS-Cシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック C ホースシャンクカプラー SUS-Cシリーズ

    コンサス
    11,187税込12,306
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
    仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:ホース取付用
  • SUS 316 CQ-ASF ヘルール×アームロックアダプター ASFシリーズ コンサス

    SUS 316 CQ-ASF ヘルール×アームロックアダプター ASFシリーズ

    コンサス
    24,057税込26,463
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ヘルール継手からアームロック継手へと変換する継手。、より耐蝕性の強いSUS316L製の製作も承ります。、サニタリーからアームロックへのアダプターに適しています。
    仕様●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルール×ヘルール●継手材質:SUS316
  • SUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズ コンサス

    SUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズ

    コンサス
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
  • SUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズ コンサス

    SUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズ

    コンサス
    7,524税込8,276
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
  • SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ コンサス

    SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ

    コンサス
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
  • SUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズ コンサス

    SUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズ

    コンサス
    8,811税込9,692
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
  • SUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズ コンサス

    SUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズ

    コンサス
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    サニタリーサイズ用3Kクランプ。、手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。、ヘルール接続時の使用に最適。
    仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304
  • SUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズ コンサス

    SUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズ

    コンサス
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
  • SUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズ コンサス

    SUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズ

    コンサス
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    溶接オネジアダプター。、管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。、各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。、様々なステンレスサニタリー配管用。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●同種・異種:異種●接続部形態:溶接x管用ねじ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●継手材質:SUS316L
  • SUS 316 アームロック 溶接アダプター SW-S2シリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック 溶接アダプター SW-S2シリーズ

    コンサス
    9,702税込10,672
    1個
    8日以内出荷
    溶接部がサニタリーパイプ内径と同一になり液溜りしません。
  • SUS316 アームロック 溶接カプラ DW-S2シリーズ コンサス

    SUS316 アームロック 溶接カプラ DW-S2シリーズ

    コンサス
    17,424税込19,166
    1個
    8日以内出荷
    サニタリーパイプをはめ合わせて溶接出来ます。、寸法表にないサイズも製作可能です。、標準のガスケットはNBRです。オプションでその他材質のガスケットもご用意しております。
  • SUS304ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-15Sシリーズ コンサス

    SUS304ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-15Sシリーズ

    コンサス
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
  • SUS304 ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-20Sシリーズ コンサス

    SUS304 ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-20Sシリーズ

    コンサス
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
  • ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ コンサス

    ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ

    コンサス
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    ワンピースボディー、レデュースポート構造。接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応可能。様々なステンレス配管用にて使用可能。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
    材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS316)
  • ねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ コンサス

    ねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ

    コンサス
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    ワンピースボディー、レデュースポート構造。シート材質:PTFE。ステンレス304製でコストパフォーマンスにも優れ幅広い用途で使用できます。オプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)あります。シート部は強化ふっ素樹脂なので高温流体にも対応できます。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
    材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS304)
  • 真空用NWブランクフランジ コンサス

    真空用NWブランクフランジ

    コンサス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状NWブランクフランジ
  • 真空用NWレデューサー コンサス

    真空用NWレデューサー

    コンサス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状NWレデューサー
  • 真空用NWロングフランジ コンサス

    真空用NWロングフランジ

    コンサス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状NWロングフランジ
  • 真空用アウターリング付NWセンターリング コンサス

    真空用アウターリング付NWセンターリング

    コンサス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    NWフランジを配管するためのセンターリングです。 アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。
    材質アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM形状NWセンターリング寸法D(Φmm)5.00
  • 真空用NWフランジ コンサス

    真空用NWフランジ

    コンサス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状NWフランジ
  • 真空用NWエルボ コンサス

    真空用NWエルボ

    コンサス
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状NWエルボ
  • 真空用NWチーズ コンサス

    真空用NWチーズ

    コンサス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状NWチーズ
  • 304 両ヘルールパイプ 2S コンサス

    304 両ヘルールパイプ 2S

    コンサス
    19,600税込21,560
    1個
    当日出荷
    。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
    種類両継手付きパイプ外径(Φmm)50.8表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
  • 316 ヘルールチューブアダプター ZMFA-TS2-15Aシリーズ コンサス

    316 ヘルールチューブアダプター ZMFA-TS2-15Aシリーズ

    コンサス
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    くい込み継手にヘルールを取り付ける事により、チューブ・管が簡単にヘルール接続になります。、樹脂チューブ・銅管・鋼管等小口径の配管に便利です。、ヘルール接続にすることにより、脱着が非常に簡単です。、寸法表にないサイズも製作可能です。
  • アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス

    コンサス
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ステンレス

    コンサス
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • アームロックカップリング type-D メネジカプラー ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-D メネジカプラー ステンレス

    コンサス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • 304 両ヘルールパイプ 1.5S コンサス

    304 両ヘルールパイプ 1.5S

    コンサス
    17,700税込19,470
    1個
    当日出荷
    国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
    仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径35.7mm●長さ:250mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9353-55
  • 304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ コンサス

    304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ

    コンサス
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
    仕様●材質:FKM+SUS304
  • 3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズ コンサス

    3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズ

    コンサス
    26,500税込29,150
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手用クランプです。
  • 304 両ヘルールパイプ 1S コンサス

    304 両ヘルールパイプ 1S

    コンサス
    22,800税込25,080
    1個
    当日出荷
    国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
    仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:150mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。材質SUS304アズワン品番65-9350-60
  • 304 両ヘルールパイプ 1S コンサス

    304 両ヘルールパイプ 1S

    コンサス
    22,800税込25,080
    1個
    当日出荷
    国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
    材質SUS304形状ヘルールサイズ【管】1S種類両継手付きパイプ外径(Φmm)25.4表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール