絞り込み
ブランド
- 空研
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,346)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(25,711)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,129)
- Kawasaki(8,677)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,494)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 空研
- 2ページ目
2ページ目: 空研のすべての商品

中型インパクトレンチ
空研¥64,980税込¥71,4781台当日出荷トラスコ品番295-4371全長(mm)241(ソケット含まず)質量(kg)4.2(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))93実用トルク範囲(N・m)150~650能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)
空研¥32,980税込¥36,2781台当日出荷仕上げ研磨に最適です。用途フェザーエッジング作業。パテ研磨。全塗装時の足付け作業。研磨作業全般付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)仕様マジック式(穴無し)非吸塵式トラスコ品番295-4206全長(mm)181(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)全高(mm)95(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(m3/min)0.38使用ホース(mm)6.5オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))86圧縮機2.2(kW)ペーパー径(Φmm)125
小型インパクトレンチ
空研¥37,980税込¥41,7781台当日出荷9.5mm角ドライブ。エンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。用途8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業。二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。小型エンジンの分解組立作業。フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業付属品カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1トラスコ品番295-4508全長(mm)145(ソケット無)質量(kg)0.95(ソケット無)無負荷回転数(min-1[r.p.m])[8800]空気消費量(m3/min)0.30使用ホース(mm)6.5能力ボルト径8(mm)差込サイズ(Φmm)9.5sqホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))77実用トルク範囲(N・m)20~100圧縮機2.2(kW)
ナットホイールブラシ M20
空研¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器
空研¥29,980税込¥32,9781個当日出荷KW-E190pro用電池パックです。用途KW-E190pro本体に装着。トラスコ品番224-9078適合機種KW-E190pro5F種類電池パック電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5
5インチグリーンパッドのり付用穴あきハード
空研¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3598適合機種DAC-056SA材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂寸法(mm)125全長(mm)123色グリーン質量(g)106タイプのり付きタイプ穴ありパッド径(Φmm)123
グリーンパッド 穴なし ノリタイプ
空研¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3597適合機種DAC-056A材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂寸法(mm)125全長(mm)123色グリーン質量(g)106タイプのり付きタイプ穴なしパッド径(Φmm)123
ブルーパッド 穴あき ノリタイプ
空研(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3596適合機種DAM-055SA・KDM-055SA材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂寸法(mm)125全長(mm)123色ブルー質量(g)104タイプのり付きタイプ穴ありパッド径(Φmm)123
MRS-35マジックパッド
空研(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷用途サンディング用マジックペーパー張付け用、MRS-35専用トラスコ品番828-3602適合機種MRS-35材質ウレタン樹脂寸法(mm)70全長(mm)70質量(g)30タイプマジック仕様パッド径(Φmm)70
中型インパクトレンチ
空研(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。トラスコ品番295-4290全長(mm)198(ソケット含まず)質量(kg)2.8(ソケット含まず)差込角(mm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))84実用トルク範囲(N・m)90~350能力ボルト径(mm)16空気消費量(Nm3/min)0.35使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
ボルトクリーナー本体
空研¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。全長(mm)189質量(kg)0.9全幅(mm)43全高(mm)142空気消費量(m3/min)0.52無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83コンプレッサー(kW)2.2
N型インパクトレンチGL ロングアンビル仕様
空研¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷ロングアンビル仕様。作業の効率化や軽労化に貢献するN型エアーインパクトレンチ。N型クラッチ機構搭載⇒小型軽量・低振動・特殊鋼採用で耐久性UP。新開発可倒式防振Dハンドル⇒使い易いバランス位置が選択可能。独自の防振構造との組み合わせで疲労軽減。大型プロテクター採用⇒特殊エラストマー採用による本体保護と視認性向上。高効率排気消音構造用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。寸法(mm)【差込】25.4全長(mm)506(ソケット無し)質量(kg)7.9(ソケット無し)空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)6.7
大型インパクトレンチ
空研¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。(特許取得済)用途大型自動車のタイヤ脱着作業/建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立/大型自動車のUボルト脱着作業仕様【振動値a(m/s2)(3軸合成値)】7.6長さ(mm)突出し:196(付属無し)寸法(mm)差込:25.4全長(mm)525(付属無し)質量(kg)10.1(付属無し)全幅(mm)193(付属無し)全高(mm)185(付属無し)最大トルク(N・m)1600構造インパクトクラッチ:D型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.73適合エアコンプレッサ(kw)7.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000軸心より側面まで(mm)61ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))97実用トルク範囲(N・m)340~1370能力ボルト径(mm)38
大型インパクトレンチ
空研¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷1”SQの中で最軽量クラスの「6.0kg」を実現。打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用。操作性の良い4段階式のエアーレギュレータを内蔵。視認性及び本体保護のプロテクタを採用。ISO式に対応する33HEXソケット(ボールロック式)を付属。スマートなボディとは反比例のパワフルさ。左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ。打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載。大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6全長(mm)448(ソケット無)空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))左:94/右:99実用トルク範囲(N・m)左:300~1370/右:250~1140能力ボルト径(mm)38
マルチミニサンダー
空研¥48,900税込¥53,7901セット5日以内出荷ヘッドライトの白化現象や黄ばみを除去して樹脂パーツの光沢を保ちます。シングル回転(擬似)から、デュアルアクションへワンタッチ切換え。小型・軽量・パワフルで研削力が強いです。排気方向を自由に変えることができます。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵しております。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能です。用途ヘッドライトの白化現象や黄ばみ除去/シングル回転(擬似)で色はぎ作業/シングル回転(擬似)でポリシング作業/ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツのサンディング、ポリシング作業/デュアルにしてフェザーエッジング/ブツ取り磨き作業付属品ヘッドライトクリーナー500g(Z3293502)/光沢復活剤(PPC)100ml(Z3293504)全長(mm)204(パッド付)質量(kg)0.82(パッド付)タイプパッド動作:シングル・デュアル全高(mm)86(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5取付ねじホース口金:Rc1/4(m/s2)機能吸塵:非吸塵式空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500騒音レベル(dB(A))81.5オービットダイヤ(mm)5(デュアルアクションで使用の場合)使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)シングル:4.1/ダブル:3.4使用ペーパーΦ75mm
エレクトリックトルクセッターセット
空研¥799,800税込¥879,7801セット31日以内出荷大型車のホイールナットの脱着作業に開発された充電式のトルクセッターです。取り回しが容易なコードレス式です。3種類の設定トルクをワンタッチで切替えができます。大きく明るい表示パネル(締付けトルクはLED表示、設定トルクは液晶画面)1バッテリーで約200本の締付け作業が可能です。ワンタッチで最大800N・mの緩め作業が可能です。「本締め」からの作業に!セット内容ETS-800X製品本体、電池パック(21.6V・4Ah)×2個、充電器、コンビソケット1SQ×21SQ・41HEX、ソケット1SQ×33HEX、反力受けC.P(JIS標準)、反力受けC.P(ISO8・10)、プラ段ケース黒、緩衝材ブルー全長(mm)449(ソケット無)質量(kg)6.6(電池パック付)差込角(mm)25.4全高(mm)310(ソケット無)最大トルク(N・m)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])7騒音レベル(dB(A))73設定トルク(Nm)200~800
N型エアーインパクトレンチ本体
空研¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷小型・軽量「1.6kg」で高回転、高出力 打撃機構は独自のN型クラッチ機構を採用 操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 本体を保護するプロテクタの採用付属品カップリングプラグ20PM×1個全長(mm)179質量(kg)1.6差込角(mm)12.7全幅(mm)60全高(mm)179空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)12
12.7sq充電インパクトレンチ
空研¥67,980~税込¥74,778~1セット5日以内出荷重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。用途ボルト・ナット締緩作業材質鉄板(厚み10mm)全長(mm)143質量(kg)1.8種類普通ボルト全高(mm)249(電池付)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16充電時間(分)実用:約40、フル:約60差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)約1900本ボルト寸法M16×25mm実用トルク(N・m)50~260
12.7sq充電インパクトレンチ
空研¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。用途ボルト・ナット締緩作業材質鉄板(厚み10mm)全長(mm)143種類普通ボルト無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)約1900本ボルト寸法M16×25mm商品タイプ本体実用トルク(N・m)50~260
フラットチゼル 専用チゼル
空研¥2,598税込¥2,8581本当日出荷トラスコ品番195-1257適合機種BRH-6KH全長(mm)176質量(g)200刃先形状フラット針タガネ径(Φmm)200アズワン品番64-8785-33
シャットオフ充電インパクトレンチ(本体)
空研¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷建機、橋梁の生産工場向きです。用途シャットオフ機能付き(本体のみ)仕様日本国内専売品トラスコ品番855-3667セット内容本体のみ材質アルミ質量(kg)2.3
パワートルクセッター(本体)(トルク範囲400Nm~800Nm)
空研¥839,800税込¥923,7801台32日以内出荷電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現 ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い 電源の自動起動とオートパワーオフ機能搭載 ソフトな2段式始動ボタンで作業安全 バッテリ内蔵により電気配線不要 低振動低騒音用途トルク管理が必要なねじ締め作業、バス・大型トラックなどのホイールナット締付け作業仕様設定トルク範囲400Nm~800Nmトラスコ品番852-3104セット内容カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型6本、反力受けカバー、コンビソケット1インチSQX21SQ・41HEX(ピン・Oリング付)全長(mm)562質量(kg)11.5使用空気圧力(MPa)0.6(推奨)使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.56(Normal)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])125ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78コンプレッサー(kW)7.5
パワートルクセッター(本体)(トルク範囲140Nm~450Nm)
空研¥559,800税込¥615,7801台32日以内出荷電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現 ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い 3種類のトルク値が記憶できるプリセット型 バッテリ内蔵により電気配線不要 低振動低騒音用途トルク管理が必要なねじ締め作業、建機トラクタなどの組立作業仕様設定トルク範囲140Nm~450Nmトラスコ品番852-3103セット内容カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型4本、バー式反力受け(標準)全長(mm)354質量(kg)5.3使用空気圧力(MPa)0.6(推奨)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.38(Normal)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])100ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78
3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ
空研¥119,800税込¥131,7801台当日出荷打撃部の国際特許取得済製品 打撃が安定 従来品のような打撃の「みだれ」はありません 小型・超軽量 従来品とは1~2クラスの差があります 安定した潤滑機能 必要な部分からグリースが飛び散りません 耐久性 従来品のようなジャンプ作用はありません用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルト脱着作業、Uボルト脱着作業、大型トラックエンジンの分解整備作業、橋梁・鉄骨の組立作業セット内容カップリングプラグ 30PM材質アルミニウム寸法(mm)19角タイプN型クラッチ使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.58(Normal)使用ホース(mm)9.5ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))83実用トルク範囲(N・m)250~1、100能力ボルト径(mm)27コンプレッサー(kW)7.5
充電インパクトレンチ19mm角
空研¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に仕様充電インパクトレンチ本体のみトラスコ品番764-7930セット内容本体のみ質量(kg)2.7色黒/緑タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900機能LEDライト機能付充電時間(分)55差込角(sq.)19打撃数(min-1)2200