絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
204件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/4"SQ中型インパクトレンチ(19mm角) 空研3/4"SQ中型インパクトレンチ(19mm角)空研
89,980税込98,978
1台
当日出荷
高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。種別ロッキングドッククラッチ使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)19排気方向前方
マルチミニサンダー(セット) 空研マルチミニサンダー(セット)空研
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
用途(サンディング仕様)シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000ペーパー径(Φmm)75付属品スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚トラスコ品番423-7421全長(mm)204(パッド含)質量(kg)0.82(パッド含)全高(mm)86(パッド含)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))81.5空気消費量(Nm3/min)0.45使用エアーホース内径(Φmm)6.5オービットダイヤ(mm)5(ディアルアクションで使用の場合)コンプレッサー(kW)2.2
超軽量N型インパクトレンチ 空研超軽量N型インパクトレンチ空研
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3700実用トルク範囲(N・m)1000~2450トラスコ品番295-4451全長(mm)531(ソケット含まず)質量(kg)11.6(ソケット含まず)差込角(mm)25.4ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))98能力ボルト径(mm)45空気消費量(Nm3/min)0.75使用エアーホース内径(Φmm)12コンプレッサー(kW)7.5
KW-L17G用 部品 空研KW-L17G用 部品空研
17税込19
1個
5日以内出荷
関連資料(0.45MB)
KW-7PD用 部品 空研KW-7PD用 部品空研
17税込19
1個
5日以内出荷
関連資料(0.49MB)
KW-3800P用 部品 空研KW-3800P用 部品空研
17税込19
1個
5日以内出荷
関連資料(0.49MB)
KW-2800PA用 部品 空研KW-2800PA用 部品空研
17税込19
1個
5日以内出荷
関連資料(0.4MB)
KBC-10専用ツールケース 空研KBC-10専用ツールケース空研
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
KBC-10本体と清掃用アタッチメント一式を整理・保管・持ち運びできる専用ケース。
クリーナーインナーブラシ M24 空研クリーナーインナーブラシ M24空研
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
KBC-10専用構成部品。M24ハブボルト・ホイールナット内側の細部汚れを清掃するインナーブラシ。
クリーナーインナーブラシ M22 空研クリーナーインナーブラシ M22空研
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
KBC-10専用構成部品。M22ハブボルト・ホイールナット内側の細部汚れを清掃するインナーブラシ。
クリーナーインナーブラシ M20 空研クリーナーインナーブラシ M20空研
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
KBC-10専用構成部品。M20ハブボルト・ホイールナット内側の細部汚れを清掃するインナーブラシ。
KVP-501用 部品 空研KVP-501用 部品空研
17税込19
1個
5日以内出荷
関連資料(0.32MB)
KG-10用部品 空研KG-10用部品空研
17税込19
1個
5日以内出荷
KG-10用補修部品
関連資料(0.25MB)
AG-70A用部品 空研AG-70A用部品空研
8税込9
1個
5日以内出荷
関連資料(0.37MB)
N型エアーインパクトレンチG 空研N型エアーインパクトレンチG空研
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量 可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動 高効率消音構造の採用により排気騒音を低減 操作性を高めた左右切換えレバー 視認性のある高機能な大型プロテクタの採用
全長(mm)335質量(kg)7全幅(mm)193全高(mm)171使用ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.63差込サイズ(Φmm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc3/8実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用コンプレッサ7.5kw
インパクトレンチG 空研インパクトレンチG空研
159,800税込175,780
1台
当日出荷
高効率の消音構造。 視認性の高い樹脂プロテクター。 操作性重視の各種レバー。 低騒音、低振動。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)300~1370全長(mm)335質量(kg)7.0差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.2
非吸塵式オービタルサンダー(本体A) 空研非吸塵式オービタルサンダー(本体A)空研
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
軽量・小型で使い易く、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードにすぐれ、作業能率も一段と向上します。 抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研削作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000仕様糊付きペーパー仕様全長(mm)137(パッド付)質量(kg)0.61(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)82(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.35騒音レベル(dB(A))77ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3.0使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)5.6
吸塵式デュアルアクションサンダ(B)(本体のみ) 空研吸塵式デュアルアクションサンダ(B)(本体のみ)空研
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。 低振動で長時間の作業にも疲れ知らず。 高い集塵能力を発揮。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業に。 あらゆる塗装の足付け作業に。 木工研磨作業に。全長(mm)212質量(g)740タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全幅(mm)122全高(mm)81無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))86オービットダイヤ(mm)5振動3軸合成値(m/s2)2.9使用ペーパーΦ125mm
吸塵式デュアルアクションサンダ(本体A) 空研吸塵式デュアルアクションサンダ(本体A)空研
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
ストレートサンダー(本体A) 空研ストレートサンダー(本体A)空研
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
ストレートサンダー(Aセット) 空研ストレートサンダー(Aセット)空研
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
吸塵式オービタルサンダー(本体A) 空研吸塵式オービタルサンダー(本体A)空研
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
インパクトレンチ5本体 空研インパクトレンチ5本体空研
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
インパクトレンチ3本体 空研インパクトレンチ3本体空研
99,980税込109,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
インパクトレンチGS本体ローラ 空研インパクトレンチGS本体ローラ空研
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
インパクトレンチ本体ローラカム 空研インパクトレンチ本体ローラカム空研
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
1/4インチ小型インパクトドライバー6.35mm6角穴建材仕様 空研1/4インチ小型インパクトドライバー6.35mm6角穴建材仕様空研
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
トラスコ品番556-7602
マルチミニサンダー(本体) 空研マルチミニサンダー(本体)空研
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ(19mm角) 空研3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ(19mm角)空研
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
3/4インチSQ中型インパクトレンチ(19mm角) 空研3/4インチSQ中型インパクトレンチ(19mm角)空研
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番556-7572
3/4インチSQ6インチロング中型インパクトレンチ(19mm角) 空研3/4インチSQ6インチロング中型インパクトレンチ(19mm角)空研
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番556-7581