カテゴリ
- 空圧工具(8)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 空研
- モノタロウ(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(109)
- KTC(82)
- FPC(35)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
- エスコ(15)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- ビックス(13)
- マキタ(12)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(8)
- 瓜生製作(7)
- スーパーツール(6)
- KOTO(6)
- BELDEN(6)
- Autobahn(6)
- 修理(5)
- インガソール・ランド(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- ブランドをもっと見る
「19sq」の検索結果

3/4"SQ中型インパクトレンチ(19mm角)
空研¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。種別ロッキングドッククラッチ使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)19排気方向前方
3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ
空研¥119,800税込¥131,7801台当日出荷打撃部の国際特許取得済製品 打撃が安定 従来品のような打撃の「みだれ」はありません 小型・超軽量 従来品とは1~2クラスの差があります 安定した潤滑機能 必要な部分からグリースが飛び散りません 耐久性 従来品のようなジャンプ作用はありません用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルト脱着作業、Uボルト脱着作業、大型トラックエンジンの分解整備作業、橋梁・鉄骨の組立作業セット内容カップリングプラグ 30PM材質アルミニウム寸法(mm)19角タイプN型クラッチ使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.58(Normal)使用ホース(mm)9.5ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))83実用トルク範囲(N・m)250~1、100能力ボルト径(mm)27コンプレッサー(kW)7.5
充電インパクトレンチ19mm角
空研¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に仕様充電インパクトレンチ本体のみトラスコ品番764-7930セット内容本体のみ質量(kg)2.7色黒/緑タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900機能LEDライト機能付充電時間(分)55差込角(sq.)19打撃数(min-1)2200
インパクトレンチ本体オイルバス
空研¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業に 橋梁や造船、建機等の組立作業にも威力を発揮全高(mm)188構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8差込角(sq.)19
インパクトレンチ本体
空研¥63,980~税込¥70,378~1台5日以内出荷空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
インパクトレンチ本体ボウシン
空研¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷独自の防振構造により振動レベルを従来機の約40%低減しました。 1回転2打撃するツーハンマークラッチの採用で作業能率が高い。 オイルバス式クラッチの採用で耐久性が高い。 前方斜め45度の排気。用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業 橋梁や、造船、バルブ、建機等、長時間の組立て作業にも一段と能力を発揮付属品カップリングプラグ30PM、六角棒スパナ5mm、六角穴付きボルトM6×22全長(mm)378質量(kg)6.3全幅(mm)249全高(mm)173構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500軸心より側面まで(mm)43騒音レベル(dB(A))97能力ボルト径(mm)19ホース取付口Rc3/8差込角(sq.)19振動3軸合成値(m/s2)4