カテゴリ
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 空研
- モノタロウ(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(104)
- KTC(72)
- FPC(35)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(14)
- ビックス(13)
- マキタ(12)
- エスコ(9)
- 瓜生製作(7)
- スーパーツール(6)
- KOTO(6)
- BELDEN(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- インガソール・ランド(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- 堺電業(4)
- HASCO(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- SK11(3)
- ブランドをもっと見る
「19sq」の検索結果

3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ
空研¥119,800税込¥131,7801台当日出荷打撃部の国際特許取得済製品 打撃が安定 従来品のような打撃の「みだれ」はありません 小型・超軽量 従来品とは1~2クラスの差があります 安定した潤滑機能 必要な部分からグリースが飛び散りません 耐久性 従来品のようなジャンプ作用はありません用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルト脱着作業、Uボルト脱着作業、大型トラックエンジンの分解整備作業、橋梁・鉄骨の組立作業セット内容カップリングプラグ 30PM材質アルミニウム寸法(mm)19角タイプN型クラッチ使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.58(Normal)使用ホース(mm)9.5ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))83実用トルク範囲(N・m)250~1、100能力ボルト径(mm)27コンプレッサー(kW)7.5
充電インパクトレンチ19mm角
空研¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に仕様充電インパクトレンチ本体のみトラスコ品番764-7930セット内容本体のみ質量(kg)2.7色黒/緑タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900機能LEDライト機能付充電時間(分)55差込角(sq.)19打撃数(min-1)2200