カテゴリ

  • 空圧工具(21)
絞り込み
ブランド
  • 空研
  • モノタロウ(11)
  • VISHAY(386)
  • SMC(237)
  • 伊東電機(177)
  • ABRACON(102)
  • ERECTA(エレクター)(60)
  • SHINANO(信濃機販)(52)
  • BOURNS(34)
  • ツツミ工業(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • シグマ光機(19)
  • シンコー(18)
  • 日東工器(16)
  • サンドビック(15)
  • エスコ(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • ニチコン(13)
  • WELWYN(12)
  • サンワサプライ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20pm」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7角ドライブ中型インパクトレンチ 空研12.7角ドライブ中型インパクトレンチ空研(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000実用トルク範囲(N・m)100~450付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4338全長(mm)178質量(kg)2.4(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.4差込サイズ(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))91能力ボルト径(mm)18使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
ニードルタガネ(Φ3mm×12本) 空研ニードルタガネ(Φ3mm×12本)空研(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
はくり作業がスムーズに!!
用途溶接後のスラグ落としコンクリート・岩盤の目荒し鉄板の錆・塗装落とし鋳物の砂落とし付属品カップリングプラグ20PM×1個トラスコ品番364-0922全長(mm)210(ニードル含まず)質量(kg)1.2(ニードル含まず)ホース口金取付ねじRc1/4空気消費量(Nm3/min)0.15ニードル数12ニードル長さ(mm)Φ3×125使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
19mm角ドライブ中型インパクトレンチ 空研19mm角ドライブ中型インパクトレンチ空研(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
高性能消音機構で排気騒音を低減。優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。操作性を重視した使いやすいレバー類採用。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。橋梁・鉄骨の組立作業。重機・建設機械などの分解組立作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)200~980付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4401全長(mm)224(ソケット無)質量(kg)4.2(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.45差込サイズ(Φmm)19ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))85能力ボルト径(mm)25使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー3.75kw
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)空研
31,980税込35,178
1台
当日出荷
仕上げ研磨に最適です。
用途フェザーエッジング作業パテ研磨全塗装時の足付け作業研磨作業全般ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))86空気消費量(m3/min)0.38全高(mm)95(パッド付)全長(mm)181(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500圧縮機2.2(kW)オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ)付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)仕様マジック式(穴無し)非吸塵式トラスコ品番295-4206ペーパー径(Φmm)125
ベルトサンダー(20mm)セット 空研ベルトサンダー(20mm)セット空研
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
手狭な部位の研磨やあらゆる材質の研削作業に。作業目的に応じてアーム角度の調整が可能。消音剤内蔵。ラバーグリップ採用で防振・防寒効果を発揮。作業者を保護する安全設計。非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)
用途自動車板金作業。溶接のビート削り、スポット部の削り。鉄・アルミ・ダイカスト鋳物の面取り、バリ取りにセット内容カップリングプラグ 20PM、ベルトペーパー 20×520 #60、ベルトペーパー 20×520 #80、ベルトペーパー 20×520 #120全長(mm)427質量(kg)1.6全幅(mm)114無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)20×520ベルト速度(m/min)2200空気消費量(m3/min)0.62使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8575-41振動3軸合成値(m/s2)1.1
小型インパクトレンチ 空研小型インパクトレンチ空研
37,980税込41,778
1台
当日出荷
9.5mm角ドライブエンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。
用途8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業二輪車・軽自動車のねじ脱着作業小型エンジンの分解組立作業フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))77差込サイズ(Φmm)9.5sq全長(mm)145(ソケット無)質量(kg)0.95(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.30無負荷回転数(min-1[r.p.m])[8800]圧縮機2.2(kW)能力ボルト径8(mm)実用トルク範囲(N・m)20~100付属品カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1トラスコ品番295-4508
アングルグラインダー4インチ 空研アングルグラインダー4インチ空研
33,980税込37,378
1台
当日出荷
サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!小型軽量側方排気手に優しい樹脂製グリップカバー
用途塗膜はがし錆落とし軽研削作業に無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個全高(mm)80砥石寸法(Φmm)外径100ホース口金取付ねじ1/4空気消費量(Nm3/min)0.35砥石内径(mm)15
N型エアーインパクトレンチ本体 空研N型エアーインパクトレンチ本体空研
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
小型・軽量「1.6kg」で高回転、高出力 打撃機構は独自のN型クラッチ機構を採用 操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 本体を保護するプロテクタの採用
付属品カップリングプラグ20PM×1個全長(mm)179質量(kg)1.6差込角(mm)12.7全幅(mm)60全高(mm)179空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)12
アングルグラインダー4インチ強力型 空研アングルグラインダー4インチ強力型空研
39,980税込43,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360で変更出来ます。 サイレンサー付です。 スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360°変更出来ます。 サイレンサー付です。
用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.54材質ニッケルクロムモリブデン鋼全長(mm)226高さ(mm)96研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15使用空気圧力(MPa)0.6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)空研
36,980税込40,678
1台
当日出荷
小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。吸塵式は高い集塵能力を発揮。
用途広い用途に使用できます。色はぎ・フェザーエッジングパテ研ぎ作業全塗装の足つけ作業一般産業でも能力を発揮ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5空気消費量(m3/min)0.45全高(mm)101(パッド付)全長(mm)247(パッド付)質量(kg)1.30(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])[7500]圧縮機2.2(kW)オービット径(Φmm)6.0(オービットダイヤ)仕様マジック式(穴無し)付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)トラスコ品番295-4150ペーパー径(Φmm)125
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研
33,980税込37,378
1台
当日出荷
全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。
用途パテ、木工、金属などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500トラスコ品番764-7905セット内容ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM材質樹脂全長(mm)212タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全高(mm)81使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5
非吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研非吸塵式オービタルサンダー(本体B)空研
31,980税込35,178
1台
当日出荷
新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスが良く抜群の安定性。 低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途木工、FRP、パテなどの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番764-7913セット内容カップリングプラグ20PM材質樹脂、鉄全長(mm)137質量(g)610タイプ(ペーパー)マジックシート全高(mm)82使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3
エアーソー(本体)低振動型 空研エアーソー(本体)低振動型空研
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。
用途自動車整備・板金の種々の切断作業アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))67空気消費量(m3/min)0.19全長(mm)228(リードホース無)質量(kg)1.1(リードホース付)速度L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復)圧縮機2.2(kW)ストローク(mm)L時:10S時:5切断速度(mm/min)1.0mm厚鉄板:約12003.2mm厚鉄板:約200付属品カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1トラスコ品番440-0607
エアーソー(セット) 空研エアーソー(セット)空研
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。 のこ刃の交換で種々の作業可能です。 ヤスリ取付可能です。 消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。
用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業仕様【往復速度】11000(fpm)トラスコ品番556-7564セット内容1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山材質アルミニウム全長(mm)198使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))77.5ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板1切断速度(mm/min)【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600ストローク数(回/分)9000ストローク長(mm)9排気方向後方コンプレッサー(kW)2.2
非吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研非吸塵式オービタルサンダー(本体B)空研
38,980税込42,878
1台
当日出荷
小型・超軽量低騒音・低振動抜群の握り心地
ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5全高(mm)72(パッド付)ペーパー寸法(mm)75×110全長(mm)153(パッド付)オービット径(Φmm)3.0(オービットダイヤ)空気消費量(m3/min)0.20無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000圧縮機2.2(kW)質量(kg)0.70(パッド付)付属品カプラー20PM×1仕様マジック式(穴無し)非吸塵式種別非吸塵式
ベルトサンダー (10mm)セット 空研ベルトサンダー (10mm)セット空研
33,980税込37,378
1台
当日出荷
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルトトラスコ品番829-2397セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60全長(mm)330(パッド付)質量(kg)0.9(パッド付)全幅(mm)85(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200騒音レベル(dB(A))85空気消費量(Nm3/min)0.45使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)0.72018年トラスコ掲載ページ5 0546
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
吸塵式です。 10mm偏芯でのダブルアクション回転です。 マジックパッド仕様です。
用途グラインダー作業後の後処理トラスコ品番855-3659セット内容20PMカプラ付き材質アルミ
吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット)空研
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
材質アルミセット内容20PMカプラ付き
インパクトドライバーHジョイント 空研インパクトドライバーHジョイント空研
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
クラッチ内は、グリスとオイルをブレンドした「オイルバス機構」を採用し、高い耐久性を実現しました。
用途ハードジョイント用 自動車などでの一般整備、車検整備のボルトの締め・緩めに適しています。 8mm以下の小径ボルト・ナット、木ねじ、タッピングねじの締付け作業。 二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。 小型エンジンの分解組立作業。 フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10500実用トルク範囲(N・m)2~27ねじ締め能力(mm)(普通ねじ)4.0~5.0、(タッピングねじ)3.5~4.0、(木ねじ)2.7~3.5能力ボルト径(mm)5付属品カップリングプラグ20PM全長(mm)184質量(kg)0.77差込角(mm)6.35全幅(mm)41全高(mm)46構造(インパクトクラッチ)ツードッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.2軸心より側面まで(mm)20騒音レベル(dB(A))87ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)4.1
パワートルクセッター(本体)(トルク範囲140Nm~450Nm) 空研パワートルクセッター(本体)(トルク範囲140Nm~450Nm)空研
559,800税込615,780
1台
32日以内出荷
電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現 ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い 3種類のトルク値が記憶できるプリセット型 バッテリ内蔵により電気配線不要 低振動低騒音
用途トルク管理が必要なねじ締め作業、建機トラクタなどの組立作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])100仕様設定トルク範囲140Nm~450Nmトラスコ品番852-3103セット内容カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型4本、バー式反力受け(標準)全長(mm)354質量(kg)5.3使用空気圧力(MPa)0.6(推奨)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.38(Normal)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78
パワートルクセッター(本体)(トルク範囲400Nm~800Nm) 空研パワートルクセッター(本体)(トルク範囲400Nm~800Nm)空研
839,800税込923,780
1台
32日以内出荷
電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現 ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い 電源の自動起動とオートパワーオフ機能搭載 ソフトな2段式始動ボタンで作業安全 バッテリ内蔵により電気配線不要 低振動低騒音
用途トルク管理が必要なねじ締め作業、バス・大型トラックなどのホイールナット締付け作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])125仕様設定トルク範囲400Nm~800Nmトラスコ品番852-3104セット内容カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型6本、反力受けカバー、コンビソケット1インチSQX21SQ・41HEX(ピン・Oリング付)全長(mm)562質量(kg)11.5使用空気圧力(MPa)0.6(推奨)使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.56(Normal)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78コンプレッサー(kW)7.5