カテゴリ

  • 空圧工具(21)
絞り込み
ブランド
  • 空研
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(29)
  • 三木プーリ(18)
  • SMC(13)
  • 三菱電機(13)
  • オリエンタルモーター(11)
  • 住友重機械工業(9)
  • 修理(9)
  • 新富士バーナー(8)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
  • OKW(5)
  • 鶴見製作所(4)
  • デンヨー(4)
  • 東芝ライテック(4)
  • 生興(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • TRUSCO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kw 1600」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研

    12.7mm超軽量インパクトレンチ

    空研(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷
    小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
    用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業全長(mm)175差込角(mm)12.7全高(mm)179使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79実用トルク範囲(N・m)100~350能力ボルト径(mm)16
  • N型エアーインパクトレンチ本体 空研

    N型エアーインパクトレンチ本体

    空研
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
    小型・軽量「1.6kg」で高回転、高出力 打撃機構は独自のN型クラッチ機構を採用 操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 本体を保護するプロテクタの採用
    付属品カップリングプラグ20PM×1個全長(mm)179質量(kg)1.6差込角(mm)12.7全幅(mm)60全高(mm)179空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)12
  • KW-1600Spro用 No.51 リテーナリング 空研

    KW-1600Spro用 No.51 リテーナリング

    空研
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    空研エアーインパクトレンチKW-1600Spro用 No.51 リテーナリング
  • KW-1600PROZ用 部品 空研

    KW-1600PROZ用 部品

    空研
    ¥17~税込¥19~
    1個
    5日以内出荷
  • 19mm角ドライブ中型インパクトレンチ 空研

    19mm角ドライブ中型インパクトレンチ

    空研(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    高性能消音機構で排気騒音を低減。優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。操作性を重視した使いやすいレバー類採用。
    用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。橋梁・鉄骨の組立作業。重機・建設機械などの分解組立作業。付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4401全長(mm)224(ソケット無)質量(kg)4.2(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.45差込サイズ(Φmm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))85実用トルク範囲(N・m)200~980能力ボルト径(mm)25使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー3.75kw
  • 中型インパクトレンチ 空研

    中型インパクトレンチ

    空研(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
    用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。トラスコ品番295-4290全長(mm)198(ソケット含まず)質量(kg)2.8(ソケット含まず)差込角(mm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))84実用トルク範囲(N・m)90~350能力ボルト径(mm)16空気消費量(Nm3/min)0.35使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • KW-4500GL インパクトレンチ用部品 空研

    KW-4500GL インパクトレンチ用部品

    空研
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • KW-20PI用 部品 空研

    KW-20PI用 部品

    空研
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • KW-L17G用 部品 空研

    KW-L17G用 部品

    空研
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • 大型インパクトレンチ 空研

    大型インパクトレンチ

    空研
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
    用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。付属品本体のみ全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))99実用トルク範囲(N・m)340~1370能力ボルト径(mm)38空気消費量(Nm3/min)0.72使用エアーホース内径(Φmm)12コンプレッサー(kW)7.5
  • インパクトレンチ本体 空研

    インパクトレンチ本体

    空研
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    5日以内出荷
    空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
    用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
  • 1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角) 空研

    1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)

    空研
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
    トラスコ品番818-7239全長(mm)467質量(kg)7.4タイプN型クラッチ空気消費量(m3/min)0.63最大締付トルク(N・m)1370ソケット差込角(mm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc3/8能力ボルト径(mm)38使用エアーホース内径(Φmm)9.5
  • 超軽量N型インパクトレンチ 空研

    超軽量N型インパクトレンチ

    空研
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
    用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。トラスコ品番295-4451全長(mm)531(ソケット含まず)質量(kg)11.6(ソケット含まず)差込角(mm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3700ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))98実用トルク範囲(N・m)1000~2450能力ボルト径(mm)45空気消費量(Nm3/min)0.75使用エアーホース内径(Φmm)12コンプレッサー(kW)7.5
  • 中型インパクトレンチ 空研

    中型インパクトレンチ

    空研(1件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
    用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。トラスコ品番295-4397全長(mm)216(ソケット含まず)質量(kg)4(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)200~800能力ボルト径(mm)22空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75
  • 超軽量N型インパクトレンチ 空研

    超軽量N型インパクトレンチ

    空研
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    5日以内出荷
    打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
    全長(mm)200(ソケット含まず)質量(kg)3.1(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)150~580能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)8コンプレッサー(kW)3.75
  • 大型インパクトレンチ 空研

    大型インパクトレンチ

    空研
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。(特許取得済)
    用途大型自動車のタイヤ脱着作業/建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立/大型自動車のUボルト脱着作業仕様【振動値a(m/s2)(3軸合成値)】7.6長さ(mm)突出し:196(付属無し)寸法(mm)差込:25.4全長(mm)525(付属無し)質量(kg)10.1(付属無し)全幅(mm)193(付属無し)全高(mm)185(付属無し)最大トルク(N・m)1600構造インパクトクラッチ:D型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.73適合エアコンプレッサ(kw)7.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000軸心より側面まで(mm)61ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))97実用トルク範囲(N・m)340~1370能力ボルト径(mm)38