「kw-1600sproz」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研

    12.7mm超軽量インパクトレンチ

    空研(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
    用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業全長(mm)175差込角(mm)12.7全高(mm)179使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79実用トルク範囲(N・m)100~350能力ボルト径(mm)16
  • エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 軽量タイプ

    モノタロウ(192件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
    付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)745無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610販売区分業務用
  • 19mm角ドライブ中型インパクトレンチ 空研

    19mm角ドライブ中型インパクトレンチ

    空研(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    高性能消音機構で排気騒音を低減。優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。操作性を重視した使いやすいレバー類採用。
    用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。橋梁・鉄骨の組立作業。重機・建設機械などの分解組立作業。付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4401全長(mm)224(ソケット無)質量(kg)4.2(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.45差込サイズ(Φmm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))85実用トルク範囲(N・m)200~980能力ボルト径(mm)25使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー3.75kw
  • 中型インパクトレンチ 空研

    中型インパクトレンチ

    空研(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    欠品中
    軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
    用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。トラスコ品番295-4290全長(mm)198(ソケット含まず)質量(kg)2.8(ソケット含まず)差込角(mm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))84実用トルク範囲(N・m)90~350能力ボルト径(mm)16空気消費量(Nm3/min)0.35使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • 中型インパクトレンチ 空研

    中型インパクトレンチ

    空研(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
    用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。トラスコ品番295-4397全長(mm)216(ソケット含まず)質量(kg)4(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)200~800能力ボルト径(mm)22空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75
  • 大型インパクトレンチ 空研

    大型インパクトレンチ

    空研
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
    用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。付属品本体のみ全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))99実用トルク範囲(N・m)340~1370能力ボルト径(mm)38空気消費量(Nm3/min)0.72使用エアーホース内径(Φmm)12コンプレッサー(kW)7.5
  • 1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角) 空研

    1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)

    空研
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
    トラスコ品番818-7239全長(mm)467質量(kg)7.4タイプN型クラッチ空気消費量(m3/min)0.63最大締付トルク(N・m)1370ソケット差込角(mm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc3/8能力ボルト径(mm)38使用エアーホース内径(Φmm)9.5
  • 超軽量N型インパクトレンチ 空研

    超軽量N型インパクトレンチ

    空研
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
    用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。トラスコ品番295-4451全長(mm)531(ソケット含まず)質量(kg)11.6(ソケット含まず)差込角(mm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3700ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))98実用トルク範囲(N・m)1000~2450能力ボルト径(mm)45空気消費量(Nm3/min)0.75使用エアーホース内径(Φmm)12コンプレッサー(kW)7.5
  • N型エアーインパクトレンチ本体 空研

    N型エアーインパクトレンチ本体

    空研
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    小型・軽量「1.6kg」で高回転、高出力 打撃機構は独自のN型クラッチ機構を採用 操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 本体を保護するプロテクタの採用
    付属品カップリングプラグ20PM×1個全長(mm)179質量(kg)1.6差込角(mm)12.7全幅(mm)60全高(mm)179空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)12
  • 部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRA SHINANO(信濃機販)

    部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRA

    SHINANO(信濃機販)(7件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
    用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業にトラスコ品番390-4288質量(kg)1.2最大トルク(N・m)470無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)空気消費量(L/min)127.5(最大)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170エア取入口PT1/4適応ボルトサイズM16
  • 部品 インパクトレンチ KW3800PROXGL 空研

    部品 インパクトレンチ KW3800PROXGL

    空研
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    部品名称35番 Dハンドル 05381450C
  • KW-1600Spro用 No.51 リテーナリング 空研

    KW-1600Spro用 No.51 リテーナリング

    空研
    189税込208
    1個
    当日出荷
    空研エアーインパクトレンチKW-1600Spro用 No.51 リテーナリング
  • 【修理】エアインパクトレンチ(空研)KW-1600Spro(修理) 修理

    【修理】エアインパクトレンチ(空研)KW-1600Spro(修理)

    修理
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理