カテゴリ

  • 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 空研
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kw-14hp」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 中型インパクトレンチ KW-14HP 空研部品 中型インパクトレンチ KW-14HP空研(12件のレビュー)
8税込9
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
中型インパクトレンチ 空研中型インパクトレンチ空研(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300実用トルク範囲(N・m)90~350トラスコ品番295-4290全長(mm)198(ソケット含まず)質量(kg)2.8(ソケット含まず)差込角(mm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))84能力ボルト径(mm)16空気消費量(Nm3/min)0.35使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
エアインパクトレンチ(中型) 空研エアインパクトレンチ(中型)空研(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
kw-1600特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kw-1600