ハトメなし図面袋 A4規格判ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]当日出荷から14日以内出荷
焼却時に有毒生成物を発生させないエコタイプ。蓋はマジックテープで使いやすい。
用途図面の収納・ファイリング。提出書類用。色ライトサイズA4
黒板用マグネットシートハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]当日出荷から11日以内出荷
好きなサイズにカットして使用でき、チョークでも文字が書けるマグネットシート。
用途好きなサイズにカットして使用できるので工事用黒板で繰り返し使用する文言を作成したり、簡易黒板として使用厚さ(mm)0.8色緑
スポンジラーフルハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]当日出荷
携帯黒板の文字をしっかりと消します。水で濡らすと消しやすい。
用途携帯黒板の字消し用スポンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×30
スプレーシート 土木検査ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]当日出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途土木検査時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)250×205文字高(mm)40
スプレーシート 数字・記号セットハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]11日以内出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270
鉄筋用色彩マーク6色セットハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]当日出荷
スリットの入った柔らかい素材で鉄筋にも取り付けが簡単。
はっきりとした色で鉄筋ピッチがわかりやすい。6色セット。
用途配筋ピッチの撮影時の鉄筋径の色分けに寸法(mm)50色黄桃青白緑赤
簡易糸張器具 どん引写ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]当日出荷
土台(おもり)付なので撮影用水糸をピンと張れます。
標尺も付属しているので高さ測定もすぐに可能。
アスファルト舗装前の路盤や切削時、水糸を張っての検測、撮影を一人で行えます。
セット内容土台(2個)、収納箱、ミリ目付きロッド30cm×2本、撮影用水糸(ピンク)、ロッドピンポールホルダー(2個)、ジョイントクロス金具(2個)質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×180
クラック矢印くん2ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥1,098税込¥1,208
1組(10枚×5シート)
当日出荷
クラック位置や注意箇所を分かりやすく示す矢印シール。
つや無しで撮影時に反射しにくい。
収納ポールアタッチメントハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)当日出荷
5/8インチのおねじ付きなのでプリズムを取り付けることが可能。収納ポールの上部に取り付けると簡易プリズムポールになります。M6のめねじもあるので、精密ピンポールも取り付け可能。
用途収納ポールが簡易プリズムポールになります。材質アルミ質量(g)58寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×45×30適合径(Φmm)24まで
測量電卓すぐるくん5800ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]当日出荷
道路計算の得意な測量プログラム搭載。座標登録は最大で300点。付属の座標登録野帳で座標登録機能をサポート。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線偏角設置、単曲線要素、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイド極角設置、クロソイド要素、クロソイドの中心点・幅杭、円弧要素・逆算、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算、路線(クロソイド・単曲線)、座標登録管理
用途土木・建築での測量座標計算付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書質量(g)150電源単4電池×1本(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製スノーポール2mハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]14日以内出荷
赤色部の上3段が反射します。木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。
用途積雪のある場所での境界目印に。材質アルミ寸法(mm)2070(石突60、キャップ10)色赤(一部反射)×シルバー質量(g)450目盛間隔(mm)200
標尺スタンド+クロス金具セットハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)13日以内出荷
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。
傾斜のある場所でも使用できます。
クロス金具付属のセット品。
証明写真撮影用標尺を自立させる。
標尺スタンドハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]10日以内出荷
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。
傾斜のある場所でも使用できます。
証明写真撮影用標尺を自立させる。
鉄筋用色彩マーク10色セットハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)当日出荷
スリットの入った柔らかい素材で鉄筋にも取り付けが簡単。
はっきりとした色で鉄筋ピッチがわかりやすい。10色セット。
用途配筋ピッチの撮影時の鉄筋径の色分けに寸法(mm)50色黄桃青白緑赤オレンジ黄緑グレー茶
スタッフ用ボタンハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]当日出荷
ハイビスカス製アルミスタッフの各段共通ボタンなので迷うことがありません
用途ハイビスカス製アルミスタッフ用の交換ボタン材質樹脂
図面袋 A4規格判ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]14日以内出荷
焼却時に有毒生成物を発生させないエコタイプ。蓋はマジックテープで使いやすい。
用途図面の収納・ファイリング。提出書類用。色グレーサイズA4
スプレーシート レール型 記号ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]当日出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。付属のレールに差し込んで並べてスプレーできます。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)44~135×135文字高(mm)100レール(mm)450
ロッドクリップハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]当日出荷から11日以内出荷
クリップ部は上下に簡単スライド可能。
クリップが落ちないようにストッパー付き。
紅白ロッドを伸ばして使用する際に、クリップにはさんでたるませない。
木製危険杭ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]14日以内出荷
木製なので軽量で安価。色付き部分は反射素材なので夜間でも目立ちます。Φ15mmの穴付なのでロープも通せます。放置されても木部は分解されるので安心。九州産の杉を有効利用しているのでエコロジー。
用途路肩の危険個所を示す質量(g)460-560寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×36×36
測量電卓すぐるくん5800ライトハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]当日出荷
現場で最低限必要なプログラムに絞り込んだモデル。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイドの中心点・幅杭、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算
用途土木・建築での測量座標計算付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書質量(g)150電源単4電池×1本(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステックルメジャーハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]14日以内出荷
伸縮式で持ち運びに便利。日本製でパーツ交換も可能なので長く使えます。
用途道路、土木、配管、建築などでの簡易測定。宅地、農地などでの面積測定。保険調査、交通事故処理、スポーツの距離測定など。
クロスホルダーハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)当日出荷
ポールも隠さず、がっちりホールド。回転させ垂直・水平に自由にクロスできます。
用途横断測量時のポール固定に。材質ナイロン(樹脂)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×35×78適合ポール径(Φmm)26-30
GPSポールハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]14日以内出荷
2本のカーボンポールの継ぎ仕様。2本でも軽量で作業効率も良い。2mの固定した高さで使用するので設定ミスが軽減。
用途GPS受信機を取り付けてGPS測量で使用。付属品収納ケース材質カーボン寸法(mm)継:1040+960全長(mm)2000質量(g)784
背続き(三面)とじ込表紙ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]52日以内出荷
表紙、背表紙、裏表紙がつながっています。開き止め用ひも付き。
用途書類、図面の整理用表紙穴数4穴材質(ハトメ)プラスチック
マルチチョークハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]当日出荷から14日以内出荷
発色が良くしっかりかける全天候型チョーク。チョークが濡れても板面が濡れていても書ける。チタン配合で書いた文字も雨に濡れても流れにくい。
背付とじ込表紙 A4ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]52日以内出荷
一定の厚みの書類、図面等を合わせて綴込み、背見出し付きなので書類が探しやすい
用途書類、図面の整理用表紙サイズA4穴数4穴材質(ハトメ)プラスチック
スライド背付とじ込表紙 A4ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]14日以内出荷
マチ幅が書類サイズに合わせ変更ができる
用途書類、図面の整理用表紙サイズA4穴数4穴マチ(mm)70-180材質(ハトメ)プラスチック
マスキングシート 無地ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]当日出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途自由に制作・加工用シート寸法(幅W×高さH)(mm)440×270
プリズム三脚ライトハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]12日以内出荷
グリップ部分は360°回転するので角度調節もカンタン。脚部は2段伸縮・レバーロック式で固定し、 180°開脚可能
用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。付属品収納袋全長(mm)1250質量(g)1350径(Φmm)はさみ最大:50全幅(mm)790
三脚スプレッダーハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]14日以内出荷
軽量なアルミ製で折りたたんでコンパクト。
用途三脚の開きを防止して三脚を安定させます。材質アルミ高さ(mm)640質量(g)480寸法(Φ×mm)80×640
ピンポールハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]14日以内出荷
長さも5種類で用途に応じて使い分けできます。
バイポッドハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]14日以内出荷
Φ25-43mmまでのポールに対応。上部にあるボタンを押すことで脚部が伸縮。
用途プリズムポールやGPSポールを垂直に自立させます。付属品収納ケース
布製安全掲示板 くるっぱくんホルダータイプハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]10日以内出荷から14日以内出荷
布製安全掲示板で簡単設置・撤去、コンパクト収納が可能で。掲示する内容をA3サイズで印刷して差し込むだけ。上下にPVCパイプ付。
用途作業向け安全掲示板材質ターポリンサイズホルダー:A3質量(g)1450寸法(高さH×幅W)(mm)1660×880
工事旗ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]14日以内出荷
確認しやすい赤白一対の合図用の旗
用途警備や工事現場の誘導などに。材質旗:綿棒長(mm)550寸法(高さH×幅W)(mm)旗:300×400
アルミ三脚 トラン用 平面ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]14日以内出荷
使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。
用途トータルステーション、セオドライト(トランシット)用の平面三脚。全長(mm)1700質量(kg)4.2寸法(Φmm)定芯桿:35全縮(mm)1030脚頭形状平面
アルミスタッフハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]14日以内出荷
裏面の2段目から検尺目盛になっており高さが手元で読み取れます。5mでも持ち運びに便利なコンパクト軽量タイプ。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。質量(g)1645段数5全長(m)5全縮(mm)1245
ラーフルハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]当日出荷
スムーズな消し心地。
用途黒板へチョークで記入された文字を消せます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×30
スチール製黒板(ジャパンゴールド)危険予知活動表ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]14日以内出荷
チョークで書ける黒板タイプ。
日本製高品質の書きやすく消しやすいなめらかなスチール板を使用した工事用黒板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。
用途現場にある危険やリスク、回避策を記入し掲示することで危険に関する意識向上を高め事故を未然に防ぎます。付属品ポケットラーフル、チョーク白2本材質スチール幅(mm)600高さ(mm)450
黒板ケースハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]13日以内出荷
H450×W600mmの黒板を5枚まで収納可能
用途工事用黒板の収納・持ち運び用に材質ターポリン幅(mm)650厚さ(mm)120高さ(mm)460
ハトメなし図面袋 A4実寸判ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]14日以内出荷
焼却時に有毒生成物を発生させないエコタイプ。蓋はマジックテープで使いやすい。
用途図面の収納・ファイリング。提出書類用。サイズA4マチ(mm)50