カテゴリ

  • 接着剤・補修材(14)
絞り込み
ブランド
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
  • モノタロウ(2)
  • セメダイン(41)
  • コニシ(33)
  • エスコ(20)
  • タイルメント(13)
  • 積水フーラー(9)
  • ホンダ(7)
  • スリーボンド(6)
  • フクビ化学(5)
  • 東リ(3)
  • アイネット(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ROCKY(2)
  • ヘルメチック(2)
  • リビー(2)
  • 松永トイシ(2)
  • アイモニカ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「333ML」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーン 電気・電子用接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン 電気・電子用接着剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。金属、プラスチック、ガラス等ほとんどの材質にプライマー無しで接着し、常温で硬化しゴムになります。広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性等に優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
用途電気、通信機器の絶縁、防水シール。自動車、船舶などのウインドシール。計器類の防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着。その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール。材質主成分:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-55~+200耐熱温度(℃)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(333mL)
当日出荷
常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別一般工業用接着シール材難燃性UL94HB反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物
トスシール381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール381モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
799税込879
1本(333mL)
当日出荷
1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材 1成分形で施工が容易です 金属に対する腐食がほとんどありません 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します 耐候性、耐久性に優れています
用途ガラスの防水シール サッシ工事、金属工事の防水シール コンクリート、金属目地のシール プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シールタイプGJIS規格JIS A5758適合品比重1.02/23℃(硬化前)引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力外観ペースト状(硬化前)圧縮強度(N/mm2)0.4耐久性9030Gに合格タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前)反応機構オキシム型体積変化(%)4.1弾性復元性(%)90クラス30SLMスランプ(mm)(縦)0(横)0押出し性(5℃)s5危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
トスシール 381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール 381モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
679税込747
1本(333mL)
当日出荷から5日以内出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
トスシール 83 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール 83モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
659税込725
1本(333mL)
当日出荷から12日以内出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
一般工事用シーリング材防カビタイプ モメンティブジャパン(旧:GE東芝)一般工事用シーリング材防カビタイプモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
1,198税込1,318
1本(333mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
防カビ剤が添加されていますので、カビが発生しにくくなっています。 建築用シーリング材として耐候性・耐久性に優れています。 ガラス・タイル・金属・プラスチックなどに良く接着します。 プライマーは不要です。
用途カビ発生が問題となるような個所の接着シール。危険物の類別指定可燃物
非腐食性シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食性シリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
75,980税込83,578
1箱(333mL×10本)
当日出荷から9日以内出荷
TSE385は、空気中の湿気(水分)と反応しゴム状弾性体に硬化する1成分アルコール型の液状シリコーンゴムです。 硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質とプライマーなしで良好な接着性を示します。 また硬化の際、放出するものはアルコールですので、金属を腐食させる心配がありません。 硬化後のゴムは一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、 工業機器、特に電気、電子、通信機器の部品や結線部分の接着シール材として広く用いられています。
用途電気、通信機器、計器の防湿、防塵、気密のため、絶縁、保護のため、通信機器などの防食、耐食シールとして仕様刺激臭なし、電気特性使用温度範囲(℃)-55~200適合規格MIL-A-46146B対応材質金属、プラスチック、ガラス、ポリカーボネート耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
トスシール 380 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール 380モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
19,980税込21,978特価
1箱(333mL×10本)
当日出荷から32日以内出荷
1成分形で施工が容易です。 ポリカーボネートにはプライマーなしで接着します。 ポリカーボネートに対して、ソルベントクラックをほとんど起こしません。 金属に対する腐食がありません。 脱アルコール型で刺激臭がほとんどありません。 接着性に優れ各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途ポリカーボネートの目地シール、銅など腐食しやすい金属の目地シール、サッシ工事、冷凍庫、コンテナーなどの目地シール特性接着、耐候、耐久タイプGJIS規格JIS A 5758適合品比重1.33(23℃/硬化前)外観ペースト状(硬化前)圧縮強度(N/mm2)0.3引張強度(N/mm2)0.4(23℃)、0.5(-20℃)耐久性9030Gに合格タックフリータイム(分)15(23℃/硬化前)体積変化(%)4.6弾性復元性(%)90クラス25LMスランプ(mm)(縦)0、(横)0押出し性(5℃)s6(硬化前)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA-007007 ☆☆☆☆
RTVシリコーン接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)RTVシリコーン接着剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
56,980税込62,678
1本(333mL×10本)
4日以内出荷
表面硬化性に優れます。 イオン性不純物を低減した高純度品です。 低分子シロキサン低減品です。 1成分無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 速乾アルコールタイプです。
用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着・シール。 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。タイプ脱アルコールタイプ硬さ22伸び(%)330体積抵抗率(Ωcm)2×1015引張強度(MPa)1.8密度(g/cm3)1.04適合被着体アルミニウム、銅、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、ABS樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、PPO、ガラス引張せん断接着強さ(MPa)1.2(ガラス)※硬化条件:23℃、50%RH、7日間硬化絶縁破壊電圧(kV/mm)26誘電率2.7(60Hz)誘電正接0.002(60Hz)含有量(wt%)0.01(低分子シロキサン、D3-D10)タックフリータイム(分)7濃度(ppm)不純物2以下(Na+、K+、CL-)
耐熱性シリコーン接着シール材 TSE3976 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)耐熱性シリコーン接着シール材 TSE3976モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
139,800税込153,780
1箱(333mL×10本)
翌々日出荷
低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく、硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れていますので、特に電気・電子部品の接着シール材として適しています。
用途ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール仕様低分子シロキサン(D3-D10) WT%:0.025ブラック硬さ30(タイプA)外観黒色危険等級タックフリータイム(分)5(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
脱アルコールタイプ1成分硬化型接着シール材 TSE399 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)脱アルコールタイプ1成分硬化型接着シール材 TSE399モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
53,980税込59,378
1箱(333mL×10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
金属に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速く、硬化後、耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れます。
用途通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着仕様比誘電率2.9、誘電正接0.005硬さ25(タイプA)体積抵抗率(Ωcm)2.0×107密度(g/cm3)1.04引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13]外観(硬化前)流動性熱伝導率(W/mk)0.18引張せん断接着強さ(MPa)0.3切断時伸(%)140粘度(Pa・s)2.5(23℃)危険等級タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)20
建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-B モメンティブジャパン(旧:GE東芝)建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-Bモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
109,800税込120,780
1箱(333mL×50本)
9日以内出荷
1成分形で施工が容易です。金属に対する腐食がほとんどありません。各種部材に対し良好な接着を示します。
用途ガラスの防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナーなどの防水シールブラック比重1.02(23℃)外観ペースト状タックフリータイム(分)10(23℃)弾性復元性(%)90押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
防火戸用シーリング材 トスシール84 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)防火戸用シーリング材 トスシール84モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
34,980税込38,478
1箱(333mL×10本)
10日以内出荷
難燃性に優れています。 1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食性がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します。 耐候性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。(-55~200℃の広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持します)
用途防火戸用指定シーリング材(日本シーリング材工業会指定) 難燃性を必要とする目地シール 網入ガラスのシール仕様プライマー使用の要否:要比重1.46(23℃)伸び(%)最大荷重時/110、破壊時/110難燃性UL/V-0相当(UL94)、鉄道車両用材料(3mm厚)/極難燃性外観ペースト状耐久性9030Gで異常なしタックフリータイム(分)15(23℃)スランプ(mm)0押出し性(5℃)s9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA-007005 F☆☆☆☆酸素指数35以上 (JIS K 7201)引張応力(N/mm2)50%/0.6(6.2kgf/cm2 )、最大/0.95(9.7kgf/cm2 )
一般工事用シーリング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)一般工事用シーリング材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
13,980税込15,378
1箱(333mL×10本)
11日以内出荷
耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。 安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。
用途ガラスの止めつけ、防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール、プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シールブラックトラスコ品番827-7203使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーンシーラント(SR-1)外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類