RTVシリコーン接着シールTSE397モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)当日出荷
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。
金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール
電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング反応機構アルコール型種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり難燃性UL94HB危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状中粘度-流動性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
耐熱性シリコーン接着シール材 TSE3976モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥139,800税込¥153,780
1箱(333mL×10本)
翌々日出荷
低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく、硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れていますので、特に電気・電子部品の接着シール材として適しています。
用途ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール仕様低分子シロキサン(D3-D10) WT%:0.025色ブラック硬さ30(タイプA)外観黒色危険等級Ⅲタックフリータイム(分)5(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
耐熱シール剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)当日出荷
低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。銅を腐食しません。UL認定取得品です。プライマーは不要です。
用途ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール。トラスコ品番281-4480材質主成分:シリコーンゴム色黒容量(g)100粘度流動タイプ(100PA・s)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)当日出荷
低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。
用途電気・電子部品の接着シール材
ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール種別低分子シロキサン低減耐熱性シリコーン接着シール材色黒使用温度範囲-55~250℃外観黒色・流動性反応機構速乾アルコール型危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥5,998~税込¥6,598~
1本(100g)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。
空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。
表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。
MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。
金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途電気電子機器の防水、気密のための接着、シール、ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング、金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)(23℃)1.05外観流動性熱伝導率(W/mk)0.21粘度(23℃)(Pa・s[P])33{330}危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性非腐食速乾性、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)23
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥5,598~税込¥6,158~
1本(100g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。
空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。
表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。
MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3995モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥6,398~税込¥7,038~
1本(100g)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
・TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。・空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。・表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)1.04(23℃)外観流動性熱伝導率(W/mk)0.18粘度(23℃)(Pa・s[P])2.5{25}絶縁破壊電圧(kV/mm)23危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性