エマルジョン型消泡剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~
1本(1kg)ほか
当日出荷から32日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。外観乳白色エマルジョン種別エマルジョン型シリコーン消泡剤イオンノニオン沸点(℃)100希釈剤水成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水臭気微臭あり危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤 TSA730モメンティブジャパン(旧:GE東芝)7日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水。汚水処理主な用途消泡使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1~100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性をご確認のうえ、ご使用ください。イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色エマルジョン希釈剤水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エマルジョン型消泡剤 TSA737Fモメンティブジャパン(旧:GE東芝)7日以内出荷
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。特に消泡効果の持続性に優れています。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡。醤油、豆腐、ジュース、砂糖、酒類主な用途消泡仕様シリコーン樹脂分30%使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。適合機器食品、医薬品イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色希釈剤水危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤 TSA737モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,018
1箱(1kg×15パック)
11日以内出荷
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡主な用途消泡仕様シリコーン樹脂分31%使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。適合機器食品、医薬品イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色希釈剤水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合