カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「tse322」の検索結果

1成分加熱硬化型シリコーン接着材 TSE322
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥189,800税込¥208,7801箱(1kg×10缶)9日以内出荷加熱硬化型シリコーン接着剤です。短時間の加熱によりゴム状に硬化、基材に接着します。高接着力タイプで、高圧電気電子部品の接着・シールに最適です。特にセラミックス、金属、プラスチックなど熱膨張係数の異なる素材からなる部品の接着に適しています。用途半導体モジュールの金属・プラスチック・セラミックスの接着。・熱加硫型シリコーンゴムの接着仕様比誘電率3.1(60Hz)、誘電正接0.006(60Hz)色淡青色規格UL94HB認定品File No. E56745体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015引張強度(MPa)3.4熱伝導率(×10-4Cal/cm・sec・℃)6.9熱伝導率(W/mk)0.29切断時伸(%)230線膨張係数1.9×104(1/K)粘度(Pa・s)110(23℃・硬化前)引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])2.5[25]危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類絶縁破壊強度(kV/mm)20
1成分加熱硬化型接着性液状シリコーン(要冷蔵) TSE-3221S
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥8,898~税込¥9,788~1本(100g)ほか6日以内出荷半透明流動性の1成分加熱硬化型接着性液状シリコーンゴムです。短時間の加熱でゴム状に硬化し、種々の基材に接着します。金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。用途ハイブリッドIC、半導体など電子部品の接着シール、コーティング。熱加硫型シリコーンゴム成形品の接着。仕様接着強さ:2.5(MPa)、線膨張係数(1/K):2.1×10(-4)硬度(タイプA):28保存方法冷蔵庫保管(0~10℃)比重(23℃)1.03伸び(%)370引張強度(MPa)2.8外観(硬化前)半透明流動性、(硬化度)半透明ゴム状熱伝導率(W/mk)0.18粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)58危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)23