カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsk5401l」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーン潤滑グリース モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン潤滑グリース

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    43,980税込48,378
    1缶(1kg)ほか
    欠品中
    シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。 高温潤滑 境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。 ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。
    用途自動車部品の潤滑臭気微臭あり混和ちょう度305発火点(℃)450溶解度不溶使用目的潤滑燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当離油度(%)4.0(150℃/24h)
  • 耐熱・耐寒潤滑グリース モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱・耐寒潤滑グリース

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    境界潤滑性、水洗耐水性に優れています。ゴム、プラスチック、金属を侵しません。酸化安定性に優れており、腐食性がありません。耐熱性、耐寒性に優れています。(使用温度範囲-40℃~150℃)
    用途モーター、ポンプ、ファン等の潤滑。各種ベアリング、バルブ、ギア、シール等の潤滑。各種ゴムパッキンのシールトラスコ品番778-2403材質主成分:シリコーン・金属石ケン増稠グリス使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)95ちょう度305容器チューブ危険物の類別非危険物
tsk 5401l特集