カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • 真空配管用継手(3)
絞り込み
ブランド
  • 入江工研
  • コスモ・テック(40)
  • アズワン(3)
  • エスコ(1)
  • 大阪魂(1)
  • 佐藤真空(1)
  • フロパーサル(1)
  • TOKO(東洋計器興業)(1)
  • コスモテック(2)
  • コクゴ(1)
  • 三商(1)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「icf70」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成形ベローズ(ICFフランジ) 入江工研成形ベローズ(ICFフランジ)入江工研
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷から78日以内出荷
ICFフランジ付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。材質(ベローズ)SUS316L耐熱温度(℃)250寿命10000回使用圧力(MPaG)0.2以下材質(フランジ)SUS304仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
真空用フレキシブルチューブ 入江工研真空用フレキシブルチューブ入江工研
27,980税込30,778
1本
33日以内出荷から63日以内出荷
フレキチューブの両端にICFフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
高真空アングルバルブ(シリンダ駆動) 入江工研高真空アングルバルブ(シリンダ駆動)入江工研
79,980税込87,978
1個
48日以内出荷
ICFフランジ接続のシリンダー駆動の真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。材質(シリンダ)アルミニウム寿命10万回材質(ボディ)SUS304駆動方式単動シリンダ N/C材質(ベローズ)SUS316LシリンダポートRC1/8
成形ベローズ(片回転フランジ) 入江工研成形ベローズ(片回転フランジ)入江工研
29,980税込32,978
1個
78日以内出荷
ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
真空配管用継手カテゴリ
関連カテゴリ