カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 入江工研
- モノタロウ(6)
- 興研(342)
- 光陽社(55)
- トーヨーコーケン(TKK)(35)
- ヤナセ(柳瀬)(21)
- 牛乳石鹸共進社(9)
- 東日興産(TN)(9)
- エスコ(8)
- 日本磨料工業(8)
- シャボン玉販売(8)
- ペリカン石鹸(8)
- サカエ(7)
- TRUSCO(7)
- サンフレックス(7)
- グラス・ファイバー工研(7)
- イチグチ(6)
- サクラクレパス(6)
- PELICAN(ペリカン)(6)
- 花王(5)
- ブランドをもっと見る
「koken」の検索結果
特価

真空用フレキシブルチューブ
入江工研¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から33日以内出荷フレキシブルチューブの両端が端管になっておりお客様の任意のフランジと溶接接続可能です。 端管規格:Φ6.35、Φ9.52、12.7mm ・内部(真空)、外部(大気)。用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304寸法A(mm)30耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
真空用フレキシブルチューブ
入江工研¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から48日以内出荷フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
高真空アングルバルブ(手動)
入江工研¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から93日以内出荷NWフランジ接続の手動真空バルブです。用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。材質(シリンダ)アルミニウム寿命10万回材質(ボディ)SUS304駆動方式手動(回転ハンドル)材質(ベローズ)SUS316L
成形ベローズ(VG/VFフランジ)
入江工研¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から78日以内出荷JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(NW)
入江工研¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から63日以内出荷NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(端管)
入江工研¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から63日以内出荷端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3フランジ無し(端管)耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
エルボ管
入江工研¥6,398税込¥7,0381個当日出荷溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能な90度エルボ配管です。用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3形状エルボ管材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(片回転フランジ)
入江工研¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から78日以内出荷ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(ICFフランジ)
入江工研¥28,980~税込¥31,878~1個17日以内出荷から78日以内出荷ICFフランジ付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
真空用フレキシブルチューブ NW-KF VFPシリーズ
入江工研¥11,980~税込¥13,178~1個24日以内出荷から31日以内出荷仕様(リーク量)1×10^-10Pa・m3/s以下材質ステンレス(SUS304)圧力(条件)内部/真空、外部/大気圧温度(℃)(条件)常温(ベーキング時最大250)
真空用フレキシブルチューブ
入江工研¥16,980~税込¥18,678~1本33日以内出荷から78日以内出荷フレキチューブの両端にJISフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
真空用フレキシブルチューブ
入江工研¥23,980~税込¥26,378~1本33日以内出荷から63日以内出荷フレキチューブの両端にICFフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
溶接ベローズ NS規格EF付
入江工研¥8,998~税込¥9,898~1個38日以内出荷から63日以内出荷コンパクトで大きい伸縮量が得られる真空用の溶接ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。用途真空中の搬送部や真空/大気のシール材として使用できます。また真空バルブなどの駆動シール部にも使用されております。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000(往復回数)材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)10使用圧力(MPaG)0.2以下
高真空アングルバルブ(シリンダ駆動)
入江工研¥79,980税込¥87,9781個48日以内出荷ICFフランジ接続のシリンダー駆動の真空バルブです。用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。材質(シリンダ)アルミニウム寿命10万回材質(ボディ)SUS304駆動方式単動シリンダ N/C材質(ベローズ)SUS316LシリンダポートRC1/8
成形ベローズ(端管)
入江工研¥14,980~税込¥16,478~1個63日以内出荷NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(端管/NW)
入江工研¥16,980~税込¥18,678~1個63日以内出荷NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(端管)
入江工研¥19,980~税込¥21,978~1個78日以内出荷端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。面間:ロングタイプ内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3フランジ無し(端管)耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304L材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下