カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- 入江工研
- SMC(2,989)
- 東洋バルヴ(6)
- omron(オムロン)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- PGA(4)
- 三菱電機(4)
- CATEYE(キャットアイ)(4)
- ミドリ安全(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ノースウェーブ(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- EPSON(2)
- ELPA(2)
- テラモト(2)
- TRUSCO(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- 佐藤真空(2)
- 田村総業(2)
- ブランドをもっと見る
「nw-100」の検索結果

真空用フレキシブルチューブ
入江工研¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から48日以内出荷フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(NW)
入江工研¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から63日以内出荷NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(端管)
入江工研¥45,980税込¥50,5781個63日以内出荷NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(端管/NW)
入江工研¥47,980税込¥52,7781個63日以内出荷NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。材質(ベローズ)SUS316L耐熱温度(℃)250寿命10000回使用圧力(MPaG)0.2以下材質(フランジ)SUS304仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3