照明 (50) 防災用品 (4) 空調・電設資材 (3) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (1) 安全用品 (1) ブランド: GOODGOODS(グッド・グッズ)すべて解除
充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付き GOODGOODS(グッド・グッズ) (2件のレビュー) 当日出荷
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用
・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です
・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様
・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です
・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途 メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内 防水保護等級 IP44(生活防水) 消費電力(W) 10 マグネット あり セット内容 ライト本体、AC充電器、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書 材質 PC/ABS 本体質量(g) 約306 全光束(Lm) 約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約96.5×36×268 光源 Bridgelux×1粒 色温度(K) 約5000 充電器出力 5V/1.2A 充電器入力 AC100~240V 電池寿命 充放電サイクル回数約500回 電源タイプ 電池式 光色 昼白色 ライト角度調整(°) (ヘッド部)前後160 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 95 点灯時間(時間) LOW:約7以上、HIGH:約3以上 照射角度(°) 約120
LEDアームライト 看板灯 15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷 から 4日以内出荷
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途 看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 セット内容 灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質 ステー:鉄/ライト:アルミ合金 質量(kg) 2.75 電圧(V) AC90~265 消費電力(W) 15 コード長さ(m) 約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8) アーム長さ(mm) 約300(ライト除く) 色温度(K) 3000/5000 光源色 電球色/昼白色 明るさ(Lm) 1800 防水性 IP66 演色指数(Ra) 80 照射角度(°) 約120
充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ) (22件のレビュー) 当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途 作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類 LED 消費電力(W) 20 特殊用途 防水 マグネット 有 仕様 折り畳み式 セット内容 投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質 ABS樹脂+PC 質量(g) 450(本体) 出力 USB:5V 1A 電源 AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm) 2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 171.6×126.8×45.9 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×1 角度調整範囲 前後180° 使用電池 a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式 HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命 充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間) 約4~5 照射角 120°(広角) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途 庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 周波数(Hz) 50/60兼用 消費電力(W) 100 コード長さ(m) 約2 (アース線つき) 全光束(Lm) 約17000(光源の値に準ずる) 本体質量(kg) 約3.4 入力電圧(V) AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 280×215×69.8 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 電球色(3000K) 光源 LEDチップ×600個 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内 作業温度範囲(℃) -40~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66 演色指数(Ra) >80 材質(ステー) 鉄 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120 材質(灯具) ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 角度調節 (ステー)約180
LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途 庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様 ●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2 ×3芯/12A セット内容 投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg) 約2.55(本体) 使用温度範囲(℃) -40~60 消費電力(W) 60 適合規格 丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) コード長さ(m) 全長約2(アース線付き) 全光束(Lm) 約10200(光源の値に準ずる) 入力電圧(V) AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 231×70×181 ランプ効率(Lm/W) 170l 周波数 50/60Hz兼用 発光色 電球色(3000K) 使用場所 一般室内、屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP66 演色指数(Ra) >Ra80 材質(ステー) 鉄 電球の種類 LEDチップ×294個 照射角度(°) 約120 電源ユニット 内蔵型
1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷 から 4日以内出荷
・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能!
・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。
・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。
・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。
・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途 看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容 灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書 材質 ステー:鉄、ライト:アルミ合金 質量(kg) 約3.65 コード長さ(m) 約3 アーム長さ(mm) 約800 (ライト除く) 色温度(K) 3000(電球色)、5000(昼白色) 光源色 電球色/昼白色 効率 約45W アーム シングル 明るさ(Lm) 約4500 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED 調光の可否 可 照射角度(°) 約120 動作電圧(V) AC90~265
LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・30Wの出力で明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・30Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途 庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様 ●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード 0.75mm2 ×3芯 12A セット内容 投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg) 約0.95(本体) 使用温度範囲(℃) -40~60 消費電力(W) 30 適合規格 丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) コード長さ(m) 全長約2アース付3芯 プラグ無し 全光束(Lm) 約4500(完成品実測値) 入力電圧(V) AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 193×169×36 ランプ効率(Lm/W) 150 周波数 50/60Hz兼用 発光色 電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP66(生活防水) 演色指数(Ra) >Ra80 材質(ステー) 鉄/厚み:2mm 電球の種類 LEDチップ×112個 照射角度(°) 約120 電源ユニット 内蔵型
LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) (2件のレビュー) 当日出荷
・清潔感のあるホワイトタブレット型
・軽量・コンパクト
・ステー360°回転可能
・アース付き、3芯2mコード
用途 看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級 IP65(生活防水) コード長さ(m) 約2 仕様 アース線あり 周波数(Hz) 50/60兼用 使用温度(℃) 約-20~45 入力電圧(V) AC85-265 発光色 昼光色 色温度(K) 6000 保証期間 1年 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120
LED投光器 AC電源 16色 カラフル 防水 広角 リモコン付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 欠品中
・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。
・リモコンで遠隔制御可能:最大30m
・照射角120°の広角照射
・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます
用途 看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に 防水保護等級 IP65(生活防水) 消費電力(W) 50 全光束(Lm) 4000(最大出力)(光源の値に準ずる) コード長さ(m) 約5 仕様 アース線なし セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg) 約2.3 周波数(Hz) 50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 285×235×125 使用温度(℃) 約-20~45 入力電圧(V) AC85-265 ランプ効率(Lm/W) 80 発光色 昼光色/RGB 光源 LEDチップ×1個 芯数 2 色温度(K) 昼光色:6000、RGB:4500 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120
LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) (3件のレビュー) 当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途 看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP66 消費電力(W) 100 電源タイプ 電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm) 約17000 電源コード(m) 約2(アース線付) 入力電圧(V) AC85~265 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 600(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×215×69.8 本体質量(kg) 約3.4 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ) (5件のレビュー) 当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途 アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類 LED 消費電力(W) (LEDパワー)45 使用場所 屋外用 全光束(Lm) 4500 電源タイプ 充電式 セット内容 投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質 ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格 【充電器】AC-DC9V/2A 出力 【USB】 5V/1A 本体質量(kg) 約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約198×54.2×162.5 発光色 昼白色 保護等級 IP65(生活防水) バッテリー グッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah) 6.6 バッテリー電圧(V) 7.4 点灯方式 HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V) AC100~240 充電時間(時間) 約3~4 使用時間(時間) HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°) 前後360 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×9 充放電回数(回) 約500 照射角度(°) 60
充電式スタンドライト LED 40W N50マグネット付 高演色 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします
・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る)
・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能
・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現
・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。
・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。
・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
用途 作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容 投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット 材質 PC、ABS、強化ガラス 質量(g) 818(本体のみ) 消費電力(W) 40 全光束(Lm) 3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×197×188 発光色 昼白色 光源 LEDチップ×2個 角度調整範囲 180° 色温度(K) 5000 使用電池 内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AH バッテリー容量(Ah) 4.4 フック ○ 充電電圧(V) 入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用) 電池寿命 充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間) 約4-5 使用場所 屋内 マグネット ○ RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP65(生活防水) 調光方式 (作業灯)HIGH-LOW-SOS 演色指数(Ra) 95 電球の種類 LED 点灯時間(時間) HIGH:約3-4、LOW:約6-8 照射角度(°) 60/120混合光
LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) (5件のレビュー) 当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途 看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP66 消費電力(W) 60 電源タイプ 有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm) 約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m) 約2(アース線付) 入力電圧(V) AC85~265 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 294(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約231×181×70 本体質量(kg) 約2.55 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) (7件のレビュー) 当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途 駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容 投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質 灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg) 約0.95 使用温度範囲(℃) -40~60 周波数(Hz) 50/60兼用 消費電力(W) 20 角度(°) ステー調節:約300 コード長さ(m) 約2(アース付3芯) 全光束(Lm) 約3000(完成品実測値) 入力電圧(V) AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 193×169×36 ランプ効率(Lm/W) 150 発光色 昼白色 芯数 3 色温度(K) 5000 電源タイプ 電源コード式(プラグ無) 設置場所 屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×84個 防水性 IP66(生活防水) 演色指数(Ra) >80 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120
充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) (5件のレビュー) 当日出荷
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる
・付属のバッテリーは1本からでも使用可能
・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能
・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途 アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級 IP44 全光束(Lm) 2400 セット内容 投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg) 0.72 消費電力(W) 24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 145×250×160 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×24 角度調整範囲 前後130~150° 左右360° 色温度(K) 6000 使用電池 グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本) 電池寿命 充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間) 約4~6 電源タイプ 充電式 充電方式 AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V 使用場所 屋内外 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra) >80 電球の種類 LEDチップ 点灯時間(時間) 約12 照射角度(°) 120
充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。
・明るさも選べる4段階
・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。
・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。
・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。
・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途 作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなど セット内容 作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書 材質 シリコン、ナイロン、アルミ 質量(g) 約505 電流(A) 充電電流(A):2、USB出力:1 電圧(V) 充電電圧(V):5、USB出力:5 消費電力(W) 30、UVライト:5 全光束(Lm) 3000(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約135×120×47.5 発光色 2500K-3500K-4500K-6500K切り替え 化粧箱寸法(mm) 約W144×H52×D140mm モード切替 100%-75%-50%-25% 波長(nm) UVライト:395-400 バッテリー グッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式) 電池寿命 充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 7800 ライト角度調整(°) 前後180 作業温度範囲(℃) 約-20~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水仕様) 連続点灯時間(時間) 100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20 照射角度(°) 120
LEDチップ 50W GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
0
用途 0 明るさ(Lm) 5500 セット内容 LEDチップ・放熱シリコーン 質量(g) 約30 角度(°) 【半減】140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55.98×43×40 対応機種 50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W 色温度(K) 6000~6500 RoHS指令(10物質対応) 対応 順電圧(V) 30~34 演色指数(Ra) 75以上
LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) (1件のレビュー) 当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持!
・防水等級IP66!屋外でも使用できる!
・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。
・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途 納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に 電球の種類 LED 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 30 全光束(Lm) 約4500 コード長さ(m) 約2(アース線付き) 入力電圧(V) AC85-265 周波数 50/60Hz兼用 ランプ効率(Lm/W) 150 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) LEDチップ×112 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) ステー調節:約300 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 193×169×36 本体質量(kg) 約0.95 材質 灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 セット内容 投光器本体、保証書、 取扱説明書 芯数 3芯 電源タイプ 電源コード式(プラグ無) 使用場所 屋外
LED投光器 200W 広角 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの最大調整角度を180度
・ステーはボルトで2点止めで強度アップ
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途 看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 200 全光束(Lm) 約28000(光源の値に準ずる) コード長さ(m) 約5 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg) 約7.76 周波数(Hz) 50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 375×375×115 使用温度(℃) -20~45 入力電圧(V) AC85-265 ランプ効率(Lm/W) 140 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×400個 芯数 2 色温度(K) 6000 保証期間 1年 台傾斜度(°) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120
LEDアームライト 看板灯 25W 2500LM 1台で発光2色 電球/色昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 4日以内出荷
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途 看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 セット内容 灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質 鉄+アルミ 質量(kg) 約2.68 電圧(V) AC85~265(50/60HZ兼用) 消費電力(W) 約25 コード長さ(m) 約2 アース付3芯(アーム内配線1 口出線1) アーム長さ(mm) 約530(ライト除く) 色温度(K) 3000/5000 光源色 電球色/昼白色 明るさ(Lm) 約2500 ライト角度調整(°) 約234 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP66 演色指数(Ra) 80 照射角度(°) 約120
充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) (2件のレビュー) 当日出荷
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・USB出力(5V/1A)機能付き!
・充電量が分かるインジケーター付き
・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池
・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩
・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途 作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類 LED 消費電力(W) 30 設置場所 屋内・屋外兼用 特殊用途 防水 全光束(Lm) 3600 セット内容 投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金 +鋼+PC 質量(g) 1312(本体) 出力 USB:AC-DC5V 1A 電源 AC充電:AC100V-240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 228×153×48 発光色 昼光色(6000K) 光源 COB LEDチップ×1 バッテリー グッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh) 角度調整範囲 前後360° 点灯方式 HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力 AC-DC5V 2A 電池寿命 充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間) 約4~5 電源タイプ 電池式 照射角 120°(広角) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3以上、LOW:約6以上
LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) (3件のレビュー) 当日出荷
・長方形の100W型投光器
・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です
・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています
・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途 看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 100 全光束(Lm) 約14000(光源の値に準ずる) コード長さ(m) 約5 セット内容 投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg) 約3.95 周波数(Hz) 50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 366×195×75 使用温度(℃) -20~45 入力電圧(V) AC85-265 ランプ効率(Lm/W) 140 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×200個 芯数 2 色温度(K) 6000~6500 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 120
充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可 GOODGOODS(グッド・グッズ) (1件のレビュー) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン
・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能!
・無段階で明るさ調節可能!
・最長75時間点灯可能
・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心!
・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出
・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい
・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
用途 寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に セット内容 ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書 材質 アルミ合金、PC、竹集成材、麻 出力 USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm) 126×311 発光色 電球色~昼光色 バッテリー容量(Ah) 3.6×3本 充電電圧(V) DC5/1A 充電時間(時間) 約8 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射角度(°) 360
ソーラー充電式LED警告灯 赤/青 2色点滅 GOODGOODS(グッド・グッズ) 5日以内出荷
・注意喚起に最適な「赤/青」の点滅灯のソーラー充電仕様です
用途 ・暗くなると自動で点灯し、点け忘れ/消し忘れの心配は不要。点滅速度も2パターン仕様も便利 セット内容 本体(C型クランプ含む、取扱説明書、保証書) 材質 本体:ABS+鉄/ソーラーパネル:単結晶PET 規格 ソーラーパネル:5V/1.2W 本体質量(kg) 0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×76×153 発光色 赤/青 交互に点滅 使用電池 リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh(内蔵型) LED 光源数:40pcs (20個 両面) モード 点灯:2パターン(1低速点滅/2高速点滅) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (5.23MB) (3.31MB) 防水保護等級 IP54 点灯時間 約12時間(満充電時) 取扱説明書 (2.76MB)
LEDネックライト 充電式 フレキシブル―アーム 耐衝撃等級IK07 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です
・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。
・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。
・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。
・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。
・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。
・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です
用途 屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容 ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書 材質 PA6+15%GF ABS+PC 質量(g) 本体140(電池込み) 全光束(Lm) HIGH:320、LOW:160 発光色 昼光色(6000K) 化粧箱寸法(mm) W230×H130×D45 光源 3535LEDチップ×2粒 モード切替 HIGH、LOW バッテリー 3.7V 10440型リチウム電池 充電時間(時間) 約2.5~3時間 耐衝撃性能 IK07 バッテリー容量(mAh) 350 充電方式 Type-c(充電中本体点灯不可) 使用時間(時間) HIGH:約2時間、LOW:5時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP54(生活防水仕様)
LED投光器 AC電源 中角 40度照射 50W 中距離照射 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) (6件のレビュー) 当日出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・狭角40°の集光性で中距離照射
・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP!
・防錆効果の高いボルトを採用
用途 看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 50 全光束(Lm) 約7020(光源の値に準ずる) コード長さ(m) 約2 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg) 約1.6 周波数(Hz) 50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 227×190×40 使用温度(℃) -20~45 入力電圧(V) AC85-265 ランプ効率(Lm/W) 140.4 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×45個 芯数 2 色温度(K) 6000 保証期間 1年 台傾斜度(°) 前後約180 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約40
高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) (2件のレビュー) 当日出荷
・落下防止ワイヤー付(1m)
・LEDだからスピーディーに点灯が可能
・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能
・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
用途 工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに 入力電圧(V) AC90~305 ランプ効率(Lm/W) 160 周波数 50/60Hz兼用 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
LED円柱ライト 40W 充電・給電どちらも使える ハイブリッド式 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・360°配光で広範囲を照射します。
・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。
・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。
・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです
・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです
・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途 工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに 仕様 アース線:あり セット内容 投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書 材質 アルミニウム合金 + PC 周波数(Hz) 50/60兼用 使用温度(℃) -20~50 本体質量(kg) 約5.1 入力電圧(V) AC100~240 ランプ効率(Lm/W) 100 発光色 昼白色 光源 LEDチップ×192個 ランプ 充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯 色温度(K) 5500~6000 バッテリー電圧(V) 18.5 点灯方式 3段階(Hi・Mid・Lo) 充電時間(時間) 約5 バッテリー容量(mAh) 4.4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 約180×1120 使用場所 屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 生活防水 点灯時間(時間) Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください) バッテリー寿命 充放電繰り返し回数 約500回 照射角度(°) 約360
LED投光器 400W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動
・薄さ54mmの超薄型ボディー
・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途 看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×425×70 ランプ効率(Lm/W) 100 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 400 全光束(Lm) 約40000(光源の値に準ずる) コード長さ(m) 約5 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg) 約9.6 周波数(Hz) 50/60兼用 使用温度(℃) -20~45 入力電圧(V) AC85-265 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×800個 芯数 2 色温度(K) 6000 保証期間 1年 台傾斜度(°) 約180 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120
LED投光器 30W 丸型台座 ワイド照射 広角 昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ) (1件のレビュー) 当日出荷
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途 看板灯、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 30 全光束(Lm) 約3000(光源の値に準ずる) 仕様 アース線無し セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミ合金、強化ガラス 使用温度範囲(℃) 約-20~45 周波数(Hz) 50/60兼用 角度(°) (ステー調整)180 本体質量(kg) 1.75 入力電圧(V) AC85~265 平均演色評価数(Ra) 80 ランプ効率(Lm/W) 100 コード全長(m) 約3 光源 LEDチップ×1個 芯数 2 色温度(K) 6000 LED色 昼白色 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×230×75 照射角度(°) 約130
充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 4日以内出荷
・あたたかみのある電球色発光タイプ・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能・優れた防水性能で急な雨でも安心・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途 ・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適 セット内容 ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質 PC、ABS 質量(kg) 約0.2 外径×高さH(Φmm×mm) 約70.5 188 全光束(Lm) 15-300 発光色 電球色(2000K) 使用電池 リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型) バッテリー容量(Ah) 1.2 充電電圧(V) DC5/1A RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 調光方式 無段階調節可能 点灯時間(時間) 約3~60
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 30W 約60cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 4日以内出荷
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
・小規模看板にお勧めのサイズです
用途 看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容 灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質 鉄+アルミ 質量(kg) 約3.3 消費電力(W) 約30 コード長さ(m) 約2(アーム内配線0.6mを含む) アーム長さ(mm) 約600(ライト除く) 色温度(K) 5000(昼白色) 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内 明るさ(Lm) 約3150 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66 演色指数(Ra) >95 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120 動作電圧(V) AC85~265
円柱型 LED投光器 100W AC電源式 専用ベルト 専用バッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・周囲360度を広く照らすスタンドライト
・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き
・スイッチでON/OFF操作可能
・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単
・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利
・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ
・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能
・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。
・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能
・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途 工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに 防水保護等級 IP44(生活防水) 消費電力(W) 100 全光束(Lm) 約10000(光源の値に準ずる) コード長さ(m) 約3(ポッキンプラグ付) セット内容 投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+PC 寸法(mm) Φ180×H1465 質量(kg) 約6.1 周波数(Hz) 50/60兼用 使用温度(℃) -30~50 入力電圧(V) AC100-277 ランプ効率(Lm/W) 100 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×432個 芯数 3芯・2芯兼用 色温度(K) 5500~6000 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射角度(°) 360
充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き
・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用
・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。
・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能
・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き
・充電式ではハイパワーの100W仕様
・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途 アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど セット内容 投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット 材質 アルミ、PC、ABS 質量(kg) 2.15(本体のみ) 全光束(Lm) 11000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 235×199×135 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×12個 角度調整範囲 前後150° 色温度(K) 6500 使用電池 内蔵式リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 5.2 バッテリー電圧(V) 11.1 充電電圧(V) 入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用 充電時間(時間) 約2 電源タイプ 充電式 モード 作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅 効率 100W 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 演色指数(Ra) >85 電球の種類 LED 充放電回数(回) 約500 点灯時間(時間) HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19 照射角度(°) 120
LED投光器 300W 19330LM 高演色 通気弁 耐熱素材 GOODGOODS(グッド・グッズ) (1件のレビュー) 5日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器 300W 19300LM
・厚み約4mmのステーを使用し強度をアップ
・本体の底部に防湿弁を搭載し、湿度を逃がすことでガラス面の曇りを抑制します。
・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!
・高演色LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします
・中角・広角【混合光】最大照射距離は80mに到達します
用途 スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容 投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質 灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg) 約7.5 周波数(Hz) 50/60兼用 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 約2(アース付3芯) 全光束(Lm) 約19330(完成品実測値) 入力電圧(V) AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 472×444×77 ランプ効率(Lm/W) 70 発光色 昼白色 芯数 3 色温度(K) 5000 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内外 ライト角度調整(°) ステー:約180 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×336 防水保護等級 IP66 演色指数(Ra) >95 動作温度範囲(℃) -40~60 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120
LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角 GOODGOODS(グッド・グッズ) (1件のレビュー) 5日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器400w42000LM・約4mm厚の新使用ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・高演色性LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします。・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器。
用途 ・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。 幅(mm) 472 高さ(mm) 444 奥行(mm) 77 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 約2 全光束(Lm) 約42000 入力電圧(V) AC85~265 芯数 3 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内外 防水保護等級 IP66 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120
LED投光器 20W 3000LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 6日以内出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・20Wの出力で明るさは水銀灯100W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・20Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途 庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様 ●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード/0.75mm2 ×3芯/12A セット内容 投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg) 約0.95(本体) 使用温度範囲(℃) -40~60 適合規格 丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) 入力電圧(V) AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 193×169×36 ランプ効率(Lm/W) 150 周波数 50/60Hz兼用 発光色 電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP66(生活防水) 演色指数(Ra) >Ra80 電球の種類 LEDチップ×84個 照射角度(°) 約120
LED投光器 200W 14600LM フロスト加工 高演色Ra95 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 5日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM
・約4mm厚のステーで強度アップ
・省エネなのに高照度の高効率の明るさ
・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です
・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています
・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します
用途 スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容 投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質 灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg) 約7.3 周波数(Hz) 50/60兼用 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 約2(アース付3芯) 全光束(Lm) 約14600(完成品実測値) 入力電圧(V) AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 540×512×140 ランプ効率(Lm/W) 73 発光色 昼白色 芯数 3 色温度(K) 6000 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内外 ライト角度調整(°) ステー:約180 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×288 防水保護等級 IP66 演色指数(Ra) >95 動作温度範囲(℃) -40~60 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120
スタンド式投光器 5mコード LED 防水 広角 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
・プラグイン仕様だから届いてすぐ使える利便性・シンプルなホワイトボディでインテリア性を損ないにくいデザイン・コンパクトデザインで、あらゆる場所でご使用頂けます。・太陽光の色味に近い昼白色5000Kの発光色で、明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。・ステー角度は180度調節が可能・ADC12アルミダイカストボディは放熱性に優れ熱による故障リスクを抑制します・筐体にはパウダー加工を施し、マットな質感で高級感を演出し、汚れや傷がつきにくく耐久性も向上しています。
用途 ・防犯、駐輪場、倉庫、納戸、ガレージ、車庫、エントランス、駐車場、作業場などに セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄 使用温度範囲(℃) -20~40 角度(°) 約180 電源コード(m) 約5 芯数 2 色温度(K) 5000(昼白色) 防塵防水性能 IP66 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 4日以内出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途 ・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、 セット内容 投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書 材質 PC、ABS、アルミ 消費電力(W) 80 全光束(Lm) 約8000 本体質量(kg) 約1.252 適合品番 JD-002A(灯具用三脚) 発光色 昼光色(6500K) バッテリー BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah) 点灯方式 HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号) RoHS指令(10物質対応) 対応 連続点灯時間(時間) HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時 照射角度(°) 90