設置式投光器 (6) ブランド: GOODGOODS(グッド・グッズ)すべて解除
LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) (4件のレビュー) 当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途 看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP66 消費電力(W) 100 電源タイプ 電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm) 約17000 電源コード(m) 約2(アース線付) 入力電圧(V) AC85~265 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 600(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×215×69.8 本体質量(kg) 約3.4 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途 庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 周波数(Hz) 50/60兼用 消費電力(W) 100 コード長さ(m) 約2 (アース線つき) 全光束(Lm) 約17000(光源の値に準ずる) 本体質量(kg) 約3.4 入力電圧(V) AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 280×215×69.8 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 電球色(3000K) 光源 LEDチップ×600個 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内 作業温度範囲(℃) -40~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66 演色指数(Ra) >80 材質(ステー) 鉄 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120 材質(灯具) ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 角度調節 (ステー)約180
LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) (3件のレビュー) 当日出荷
・長方形の100W型投光器
・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です
・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています
・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途 看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 100 全光束(Lm) 約14000(光源の値に準ずる) コード長さ(m) 約5 セット内容 投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg) 約3.95 周波数(Hz) 50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 366×195×75 使用温度(℃) -20~45 入力電圧(V) AC85-265 ランプ効率(Lm/W) 140 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×200個 芯数 2 色温度(K) 6000~6500 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 120
円柱型 LED投光器 100W AC電源式 専用ベルト 専用バッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・周囲360度を広く照らすスタンドライト
・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き
・スイッチでON/OFF操作可能
・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単
・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利
・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ
・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能
・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。
・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能
・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途 工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに 防水保護等級 IP44(生活防水) 消費電力(W) 100 全光束(Lm) 約10000(光源の値に準ずる) コード長さ(m) 約3(ポッキンプラグ付) セット内容 投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+PC 寸法(mm) Φ180×H1465 質量(kg) 約6.1 周波数(Hz) 50/60兼用 使用温度(℃) -30~50 入力電圧(V) AC100-277 ランプ効率(Lm/W) 100 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×432個 芯数 3芯・2芯兼用 色温度(K) 5500~6000 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射角度(°) 360
充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 欠品中
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き
・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用
・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。
・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能
・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き
・充電式ではハイパワーの100W仕様
・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途 アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど セット内容 投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット 材質 アルミ、PC、ABS 質量(kg) 2.15(本体のみ) 全光束(Lm) 11000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 235×199×135 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×12個 角度調整範囲 前後150° 色温度(K) 6500 使用電池 内蔵式リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 5.2 バッテリー電圧(V) 11.1 充電電圧(V) 入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用 充電時間(時間) 約2 電源タイプ 充電式 モード 作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅 効率 100W 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 演色指数(Ra) >85 電球の種類 LED 充放電回数(回) 約500 点灯時間(時間) HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19 照射角度(°) 120
LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LM GOODGOODS(グッド・グッズ) 5日以内出荷
・360°周囲を広く照らす広範囲のエリアライトです。・持ち運び・埃除け・保管に便利な収納袋付キ・コンセントが無い場所でも使えるバッテリー内蔵型・バッテリー切れでもコンセントを繋ぎながら使用もできる2WAY仕様・バルーンライトなどのより持ち運び易く、手入れもしやすい形状・ポータブル電源とのセット使用で、充電切れに備え長時間使用にもオススメ
用途 ・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、 セット内容 投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書 材質 アルミニウム合金 + PC 質量(kg) 6.5(本体のみ) 消費電力(W) 100 全光束(Lm) 10000(光源の値に準ずる) 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 適合品番 CT3-B10M(3芯10m延長ケーブル) 、CT3-B1A (2分岐3芯ケーブル)、SPI-700AT (ポータブル電源700W)、(SPI-1200AT)ポータブル電源1200W 電源コード(m) 10 発光色 昼白色 芯数 3 色温度(K) 5500±10% バッテリー電圧(V) 18.5 電源タイプ AC電源式・充電式 バッテリー容量(mAh) 8800 使用場所 屋内外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.36MB) 防水性 IP65(生活防水) 取扱説明書 (4.57MB) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) Hi:3、Mid:6、Lo:12 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm) 180×1520
LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) (5件のレビュー) 当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途 看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP66 消費電力(W) 60 電源タイプ 有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm) 約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m) 約2(アース線付) 入力電圧(V) AC85~265 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 294(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約231×181×70 本体質量(kg) 約2.55 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) (7件のレビュー) 当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途 駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容 投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質 灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg) 約0.95 使用温度範囲(℃) -40~60 周波数(Hz) 50/60兼用 消費電力(W) 20 角度(°) ステー調節:約300 コード長さ(m) 約2(アース付3芯) 全光束(Lm) 約3000(完成品実測値) 入力電圧(V) AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 193×169×36 ランプ効率(Lm/W) 150 発光色 昼白色 芯数 3 色温度(K) 5000 電源タイプ 電源コード式(プラグ無) 設置場所 屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×84個 防水性 IP66(生活防水) 演色指数(Ra) >80 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120
LEDチップ 50W GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
0
用途 0 明るさ(Lm) 5500 セット内容 LEDチップ・放熱シリコーン 質量(g) 約30 角度(°) 【半減】140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55.98×43×40 対応機種 50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W 色温度(K) 6000~6500 RoHS指令(10物質対応) 対応 順電圧(V) 30~34 演色指数(Ra) 75以上
LED投光器 50W 5000LM 5mコード プラグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ) (1件のレビュー) 当日出荷
・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。
・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき
・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない!
・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様!
・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵!
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途 看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP65 消費電力(W) 50 定格光束(Lm) 約5000(光源の値に準ずる) 電源コード(m) 約5(プラグ付) 入力電圧(V) AC100(95~135) 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 100 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 84(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約110 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約253×231×60 本体質量(kg) 約1.57 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途 庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様 ●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2 ×3芯/12A セット内容 投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg) 約2.55(本体) 使用温度範囲(℃) -40~60 消費電力(W) 60 適合規格 丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) コード長さ(m) 全長約2(アース線付き) 全光束(Lm) 約10200(光源の値に準ずる) 入力電圧(V) AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 231×70×181 ランプ効率(Lm/W) 170l 周波数 50/60Hz兼用 発光色 電球色(3000K) 使用場所 一般室内、屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP66 演色指数(Ra) >Ra80 材質(ステー) 鉄 電球の種類 LEDチップ×294個 照射角度(°) 約120 電源ユニット 内蔵型
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 5日以内出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!・100Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途 ・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、 セット内容 投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書 材質 PC、ABS、アルミ 消費電力(W) 100 全光束(Lm) 10000 本体質量(kg) 1.4 適合品番 JD-002A(灯具用三脚) 発光色 昼光色(6500K)±5% 点灯方式 HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号) 使用場所 屋外 適合バッテリー BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.68MB) 防水保護等級 IPX4 取扱説明書 (2.76MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) HIGH:2.5、MID:5.5、LOW:11 ※18V 4Aバッテリー使用時 照射角度(°) 90
高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) (2件のレビュー) 当日出荷
・落下防止ワイヤー付(1m)
・LEDだからスピーディーに点灯が可能
・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能
・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
用途 工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに 入力電圧(V) AC90~305 ランプ効率(Lm/W) 160 周波数 50/60Hz兼用 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
LED投光器 400W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動
・薄さ54mmの超薄型ボディー
・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途 看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×425×70 ランプ効率(Lm/W) 100 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 400 全光束(Lm) 約40000(光源の値に準ずる) コード長さ(m) 約5 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg) 約9.6 周波数(Hz) 50/60兼用 使用温度(℃) -20~45 入力電圧(V) AC85-265 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×800個 芯数 2 色温度(K) 6000 保証期間 1年 台傾斜度(°) 約180 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120
LED円柱ライト 40W 充電・給電どちらも使える ハイブリッド式 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・360°配光で広範囲を照射します。
・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。
・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。
・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです
・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです
・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途 工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに 仕様 アース線:あり セット内容 投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書 材質 アルミニウム合金 + PC 周波数(Hz) 50/60兼用 使用温度(℃) -20~50 本体質量(kg) 約5.1 入力電圧(V) AC100~240 ランプ効率(Lm/W) 100 発光色 昼白色 光源 LEDチップ×192個 ランプ 充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯 色温度(K) 5500~6000 バッテリー電圧(V) 18.5 点灯方式 3段階(Hi・Mid・Lo) 充電時間(時間) 約5 バッテリー容量(mAh) 4.4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 約180×1120 使用場所 屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 生活防水 点灯時間(時間) Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください) バッテリー寿命 充放電繰り返し回数 約500回 照射角度(°) 約360
LED投光器 30W 丸型台座 ワイド照射 広角 昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ) (1件のレビュー) 当日出荷
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途 看板灯、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 30 全光束(Lm) 約3000(光源の値に準ずる) 仕様 アース線無し セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミ合金、強化ガラス 使用温度範囲(℃) 約-20~45 周波数(Hz) 50/60兼用 角度(°) (ステー調整)180 本体質量(kg) 1.75 入力電圧(V) AC85~265 平均演色評価数(Ra) 80 ランプ効率(Lm/W) 100 コード全長(m) 約3 光源 LEDチップ×1個 芯数 2 色温度(K) 6000 LED色 昼白色 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×230×75 照射角度(°) 約130
LED投光器 20W 3000LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ) 6日以内出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・20Wの出力で明るさは水銀灯100W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・20Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途 庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様 ●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード/0.75mm2 ×3芯/12A セット内容 投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg) 約0.95(本体) 使用温度範囲(℃) -40~60 適合規格 丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) 入力電圧(V) AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 193×169×36 ランプ効率(Lm/W) 150 周波数 50/60Hz兼用 発光色 電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP66(生活防水) 演色指数(Ra) >Ra80 電球の種類 LEDチップ×84個 照射角度(°) 約120
LED投光器 30W 丸型台座 COBチップ ワイド照射 広角 防水 AC式 GOODGOODS(グッド・グッズ) 欠品中
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途 看板灯、店舗照明、壁面照明に 仕様 アース線なし セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミ合金+強化ガラス 使用温度(℃) 約-20~45 入力電圧(V) AC85-265 ランプ効率(Lm/W) 100 光源 LEDチップ×1個 周波数(Hz) 50/60兼用 保証期間 1年 台傾斜度(°) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80
スタンド式投光器 5mコード LED 防水 広角 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
・プラグイン仕様だから届いてすぐ使える利便性・シンプルなホワイトボディでインテリア性を損ないにくいデザイン・コンパクトデザインで、あらゆる場所でご使用頂けます。・太陽光の色味に近い昼白色5000Kの発光色で、明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。・ステー角度は180度調節が可能・ADC12アルミダイカストボディは放熱性に優れ熱による故障リスクを抑制します・筐体にはパウダー加工を施し、マットな質感で高級感を演出し、汚れや傷がつきにくく耐久性も向上しています。
用途 ・防犯、駐輪場、倉庫、納戸、ガレージ、車庫、エントランス、駐車場、作業場などに セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄 使用温度範囲(℃) -20~40 角度(°) 約180 電源コード(m) 約5 芯数 2 色温度(K) 5000(昼白色) 防塵防水性能 IP66 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120
リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 5日以内出荷
・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用
・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載
・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比)
・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能!
・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法!
・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト!
・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル!
・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい
・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
用途 キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにも セット内容 ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書 質量(kg) 約6.62(本体のみ) 色 仕上げ:アプリコット 出力 【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W) 電力(W) LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 267×220×170 適合品番 TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください) バッテリー 537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4) 充電時間 ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。 バッテリー容量(Ah) 6 ×28本 使用環境温度(℃) 0~45 充電電圧(V) ACアダプター:AC100~240 50/60Hz 防水仕様 等級:非防水 主材質 ABS+PC 使用環境湿度(%) 75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。 適応 オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル) RoHS指令(10物質対応) 対応 充放電回数(回) 約2000 ※容量が約80%まで低下します。 バッテリー容量(Wh) 連続出力:537.6 USB 【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) 6日以内出荷
・あたたかみのある電球色発光タイプ・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節
用途 ・防災 停電 アウトドア レジャー キャンプ 避難所 夜釣り 災害 台風 大雨 応急充電 モバイルバッテリー セット内容 本体、ACアダプター、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、MC4ソーラー充電ケーブル、保証書、取扱説明書 質量(kg) 約2.2(本体のみ) 出力 AC:【定格出力200W(瞬間最大出力400W)】100V 60Hz 1口(2芯/3芯兼用)、DC:【DC5521ジャック】11.2V~14.6V/10A 1口、USB:【USB-A(QC3.0)】QC18W 2口/【Type-C】PD100W 1口 適合品番 TYH-45B(45Wソーラーテーブル)、TYH-B4W(40Wソーラーパネル)、TYH-B3F(30Wソーラーパネル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) W204 H188 D102 バッテリー容量(Ah) 6 ×8本 保護機能 過電圧、過放電、過負荷、短絡保護、温度保護 充電時間(時間) AC充電器:約2.9時間、カーチャージャー12V.:約2.2時間、24V:2.9時間 LED 最大5W(Low/High/SOS/Flash) 動作温度(℃) -10~40 バッテリー容量(mAh) 3.2V 48000/153.6Wh(リン酸鉄リチウムバッテリー) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (4.62MB)
LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途 ・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容 LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質 PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 発光色 昼光色(6000K±10%) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 照射方式 片面発光タイプ 耐衝撃 IK10
クランプ式 LEDスポットライト 50W 5100Lm 昼白色 極角40°コンセントプラグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 6日以内出荷
・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。
・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ
・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。
・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。
・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。
・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。
・丈夫なアルミダイカストボディです
用途 BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに 仕様 ●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラス セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 質量(kg) 約1.83(本体のみ) 使用温度範囲(℃) -20~45 消費電力(W) 50 コード長さ(m) 全長約5(コンセントプラグ付) 全光束(Lm) 約5100(完成品実測値) 入力電圧(V) AC85~265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 440×135×140.9 ランプ効率(Lm/W) 102 周波数 50/60Hz兼用 発光色 昼白色(6000K) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP66 演色指数(Ra) >Ra80 材質(ステー) 鉄 電球の種類 COBLEDチップ×1個 照射角度(°) 約40
充電式スポットライト サーチライト 12W 遠距離照射 トリガースイッチ GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・トリガースイッチ式だから、持ちながら片手で操作が可能
・ロック機能付きで、照射中も指を話してご使用頂けます。
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1.2A)
用途 高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 全光束(Lm) 1000 防水保護等級 IP65(生活防水) 材質 ABS、PC セット内容 サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、 取扱説明書 周波数(Hz) 50/60兼用 消費電力(W) 12 出力 (充電器)5V 1.2A 本体質量(g) 約435 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100×179.58×149.38 光源 LEDチップ×3個 バッテリー グッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式) 色温度(K) 6000 LED色 昼光色 電池寿命 充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間) 約3~4 モード 点灯/Hi-Lo-SOS(3モード) 充電方式 AC充電:AC100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 900 点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6 照射角度(°) 15(狭角)
投光器用 5M延長コード 2芯 防雨型 キャップ付 屋内外兼用 GOODGOODS(グッド・グッズ) 5日以内出荷
・柔軟性のあるPVC被覆VCTコードで、扱いやすく耐久性があります。
用途 ・主にLEDライトや投光器の電源の延長や短距離配線などにおすすめです。 材質 PVC 質量(g) 740 規格 コード:VCT1.25mm2 2芯 全長(m) 5 対応機種 LD-30CP、LD-60CP、LD-5CP、LD-100CP、SK-P30W、SK-P50W、SK-60ZJ、SK-100ZJ 導体 銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.46MB) (1.59MB) 取扱説明書 (0.34MB) 電圧×電流(VA) 125/15(合計1500Wまで)
ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 5日以内出荷
・安心のEPS機能搭載:停電時に自動で電力供給に切り替わります。※詳細は取扱説明書8ページをご参照ください。・大容量・大出力:1008Whの大容量・定格1200Wで日常の家電に対応。キャンプや車中泊、災害時にも活躍。・最大11台同時出力:USB・Type-C出力で、家電や電子端末を同時に充電可能。・リン酸鉄(LiFePO4)バッテリー:安定性・安全性が高く、寿命は従来比約4倍(約2000回充放電)。・LCDディスプレイ:残量・消費電力・使用時間を一目で確認可能。初心者も安心。・パススルー機能:充電しながら他機器へ出力可能。バッテリー劣化や過熱の心配なし。・2.5時間の快速充電:コンセント、ソーラーパネル(別売)、シガーソケットで充電可能。コンセントならわずか2.5時間でフル充電。・純正弦波出力:ノイズの影響が少なく、電子機器を安定稼働。
用途 ・アウトドア・レジャー・キャンプ・停電対策・屋外作業・夜のスポーツ練習・車中泊・防災・非常電源・RVライフ・屋外作業・イベント・趣味・ホビー・緊急充電ステーション セット内容 ポータブル電源本体、ACケーブル、カーチャージャー(12V/24V兼用)、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約13(本体のみ) 出力(W) 効率:1200(瞬間最大2400) 出力 【AC】ACV110 50/60Hz自動切替式 ×4ポート【DC】DC13.5V 10A (シガーソケット:DC13.5V 10A)×2ポート 電力(W) LEDライト:Max6(LO・HIGH・SOS・Flash) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 395×190×220 出力波形 純正弦波 バッテリー リン酸鉄リチウムバッテリー LiFePo4 電池 容量:22.4V 45AH 1008WH RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.33MB) 取扱説明書 (5.36MB) バッテリー寿命 充放電サイクル2000回以上 ※容量が約80%まで低下します。 USB 【出力】1QC3.0:5~12V (最大18W)×2ポート2TYPE-C:PD18W / PD100W(5~20V・5A(最大))×各1ポート