カテゴリ
- 防災用品(4)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
- Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(2)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- EcoFlow(エコフロー)(2)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- OUKITEL(5)
- PowerArQ(1)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(6)
- SUNGA(1)
- TogoPower(7)
- YAMAZEN(山善)(6)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- ブロードウォッチ(3)
- マリンテック(4)
- モトユキ(1)
- 共立電子産業(1)
- 富士倉(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

折畳みソーラーパネル 120W 3.5mのDCコード付 停電時も使える太陽光発電機
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。 ・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電にセット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット)出力(W)USB/DC:120(最大値)規格ロット数:4台入り出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)ケーブル長(m)3.5対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N使用環境温度(℃)-20~70ケーブル5525DC定格作動電流(A)出力:5.5開放電圧(V)21.0±12%出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)効率発電:20%使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応防水性非防水短絡電流(A)4.1±12%動作電圧(V)定額出力:18
マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷・リチウムポリマーを使ったハイパワーバッテリーだから、車のバッテリー上がりにジャンプスタータ機能でエンジン起動!。・LEDライト付で暗所での利用にも!。・Type-Cコネクタで充電・出力が可能!高速充電使用時には最短1.5時間で充電が可能!。・ハイパワーバッテリーをだから、スマホ・タブレットなどのUSB端末への高速充電が可能!。・付属品と本バッテリーを収納できる、ストラップ付専用ケースを付属。保管・持ち運びにも便利なケースです。・DC出力をシガーソケットに変換できるコネクタを付属!カー用品などの電気用品にも使用可能!。・これ一台でジャンプスターター・モバイルバッテリー・DC充電源・LEDライト・12Vバッテリーなどとして活躍!。・本体に充電しながら出力も同時に行えるパススルー機能搭載用途・ジャンプスターター、モバイルバッテリー、スマホ充電、工具充電、ノートPC充電、ゲーム端末充電など仕様電池容量:20000mAh,3.7V/74Whセット内容本体、type-C充電ケーブル、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、保証書、取扱説明書質量(g)約640出力USB-A、type-C、DC出力 DC5521、EC5出力出力電流(A)【USB-A】QC18W/5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【Type-C】PD60W/5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3A【DC出力 DC5521】12~16V/10A,MAX15A【EC5出力】1000A(ピーク時)※DC12V限定適合品番TYH-B4W(40Wソーラーパネル)充電時間約1.5H(PD60w入力時)充電電圧(V)【入力(type-C)】PD60W/5V3A,9 3A,12 3A,20 3ALED常時点灯/SOS/点滅サイズ(mm)約182×84×45RoHS指令(10物質対応)対応
急速充電も可能!40W ハイパワー 折り畳みソーラーパネル A4サイズ
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・折り畳めばコンパクトA4サイズだから保管・持ち運びも便利な省スペース ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに適合機種N-ED25-S、DS-60S、ES-20Uなど、USB電源各種端末セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:ETFE加工ソーラーパネル/生地:ポリエステル60%寸法(mm)展開サイズ:863×315×20/折畳サイズ:355×225×35出力(W)(USB/DC)30(最大値)出力(規格)USB出力×3【出力1】QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(MAX))【出力2・3】5V 3.1A(最大)温度(℃)-20~70本体質量(kg)約1.0出力端子USBポート×3個(急速充電対応)効率発電効率:0.23RoHS指令(10物質対応)対応防水性※非防水短絡電流(A)1.86±5%湿度(%)10~80
スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・テーブル面を裏返せば簡易テーブルとしても利用可能 ・組立式だから保管・持ち運びも便利な省スペース ・付属の専用バッグで持ち運びしやすい ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。 ・コンパス(方位磁石)、温度計付き ・本製品は意匠登録商品です用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどにセット内容ソーラーパネル、DCケーブル(5521)、DC変換コネクター3種(35135/5525/7909)、取扱説明書、保証書材質PET、ポリエステル、ABS寸法(mm)展開サイズ:710×526×500/折畳サイズ:95×535×180出力(W)(USB/DC)45(最大値)出力(規格)USB出力2ポート/Type-C1ポート/DC1ポート、USB出力1:QC3.0(5V3.1A / 9V2.0A / 12V1.5A)、USB出力2:5V / 2.1A、Type-C出力:5V/3.1A、9V/3.1A、DC出力:18V / 2.5A (MAX)温度(℃)-15~70本体質量(kg)約2.6出力端子USB×1/USBQC3.0×1/Type-C×1/DC×1(急速充電対応)効率発電効率:0.23RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)2.5湿度(%)5~90
200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節用途・防災 停電 アウトドア レジャー キャンプ 避難所 夜釣り 災害 台風 大雨 応急充電 モバイルバッテリーセット内容本体、ACアダプター、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、MC4ソーラー充電ケーブル、保証書、取扱説明書質量(kg)約2.2(本体のみ)出力AC:【定格出力200W(瞬間最大出力400W)】100V 60Hz 1口(2芯/3芯兼用)、DC:【DC5521ジャック】11.2V~14.6V/10A 1口、USB:【USB-A(QC3.0)】QC18W 2口/【Type-C】PD100W 1口適合品番TYH-45B(45Wソーラーテーブル)、TYH-B4W(40Wソーラーパネル)、TYH-B3F(30Wソーラーパネル)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W204 H188 D102バッテリー容量(Ah)6 ×8本保護機能過電圧、過放電、過負荷、短絡保護、温度保護充電時間(時間)AC充電器:約2.9時間、カーチャージャー12V.:約2.2時間、24V:2.9時間LED最大5W(Low/High/SOS/Flash)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)3.2V 48000/153.6Wh(リン酸鉄リチウムバッテリー)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら