カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(2)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
- BIGM(丸山製作所)(240)
- GMB(5)
- ilive(10)
- INAX(LIXIL)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- MARWI(27)
- MAZDA(マツダ)(158)
- RS PRO(12)
- SMC(56)
- イスカル(5)
- イトーキ(12)
- カナフジ電工(7)
- グリーンハウス(17)
- グーリング(11)
- タンガロイ(39)
- ナブテスコサービス(8)
- ハウスホールドジャパン(44)
- メディアカバーマーケット(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「gh-l」の検索結果
特価

18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
18650型リチウムイオン電池
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
折畳みソーラーパネル 120W 3.5mのDCコード付 停電時も使える太陽光発電機
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。 ・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電にセット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット)出力(W)USB/DC:120(最大値)規格ロット数:4台入り出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)ケーブル長(m)3.5対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N使用環境温度(℃)-20~70ケーブル5525DC定格作動電流(A)出力:5.5開放電圧(V)21.0±12%出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)効率発電:20%使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応防水性非防水短絡電流(A)4.1±12%動作電圧(V)定額出力:18