カテゴリ
- 農業機械(177)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- 自転車部品(95)
- オフィス家具(59)
- 切削工具(44)
- パソコン/周辺機器(28)
- メカニカル部品(15)
- 家電(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 制御機器(11)
- マスク(11)
- 自動車補修部品(9)
- 機構部品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 作業工具(6)
- バイク純正部品(5)
- 清掃用品(5)
- 建築金物(5)
- 安全標識(4)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- カー用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 測定用品(2)
- 完成車(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(177)
- CKD(6)
- ELPA(4)
- GMB(6)
- MARWI(92)
- MAZDA(マツダ)(6)
- SMC(85)
- イスカル(11)
- イトーキ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(50)
- グリーンハウス(24)
- ナブテスコサービス(12)
- ホンダ(6)
- ミヤコ(7)
- ラディウス(6)
- 三菱マテリアル(15)
- 京セラ(10)
- 千代田通商(15)
- 扶桑精機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gh-m」の検索結果

バスケット 自転車用 大型
(228件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大きなバッグに対応した大型バスケットです。付属品取付ねじ(材質:スチール)材質スチール色黒高さ(mm)前255、後200質量(g)約1407耐荷重(kg)約5表面処理粉体塗装下部寸法(mm)420×240上部寸法(mm)460×300
アスベスト(石綿)障害対策標識
グリーンクロス(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から6日以内出荷アスベスト(石綿)障害対策標識になります。 現場に掲示する事で安全への意識向上になります。用途安全標識仕様エコボード、四隅穴あり取付方式穴4
ライトン黒ゴムハンマー
オーエッチ工業¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。種類ゴムハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)樫材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1849![ゴムバンド わごむ わゴム 輪ゴム 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48890782-240624-02.jpg)
ゴムバンド わごむ わゴム 輪ゴム
共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(500g)当日出荷日本製の価格訴求タイプです。業務用として最適です。材質天然ゴム色アメ色質量(g)500切り幅(mm)1.1質量(g/袋)500RoHS指令(10物質対応)対応![ゴムバンド わごむ わゴム 輪ゴム ポリスライダー入 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48890791-240624-02.jpg)
ゴムバンド わごむ わゴム 輪ゴム ポリスライダー入
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥1,498税込¥1,6481袋(2925本)当日出荷日本製の価格訴求タイプです。スライダータイプのため長期保存が可能です。材質天然ゴム厚さ(mm)1.1色アメ色質量(g)500切り幅(mm)1.1質量(g/袋)500
フットスイッチ H形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(14件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から36日以内出荷操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)
マグネット式 3ガンホルダ(センターカップガン用)
アネスト岩田¥9,898税込¥10,8881個当日出荷強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。用途センターカップ用ガンホルダー(3ガン用)仕様3ガン用耐荷重(kg)10適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L![わごむ わゴム 輪ゴム 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48890773-260421-02.jpg)
わごむ わゴム 輪ゴム
共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)¥379税込¥4171箱(100g)当日出荷業務用として最適です。材質天然ゴム厚さ(mm)1.1色アメ色質量(g)100切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用)
アネスト岩田¥5,298税込¥5,8281個当日出荷強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)仕様1ガン用耐荷重(kg)3適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
極みグリップ ヘッドパーツ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷から10日以内出荷極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
ネット用ギターハンガー
KC¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます エレキギター、ベース等に対応しています 通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます長さ(mm)アーム:約95色ミドル
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から15日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
無線マウス 2.4GHz 光学式 ブラック
グリーンハウス¥959税込¥1,0551個当日出荷2.4GHzのワイヤレスマウス DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi / 1200dpi / 1600dpiの3段階に簡単切り替え 本体に収納可能な小型レシーバーを採用 電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載 スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能仕様●読み取り方式:光学式●接続タイプ:無線●分解能(解像度):1600dpi●ボタン数:4●ホイール数:1●インターフェース:USB●対応OS:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8、Mac OS X 10.4以降●本体カラー:ブラック●備考:保証期間1年間●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220224●本体サイズ(H):36mm●本体サイズ(W):69mm●本体サイズ(D):105mm●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-47
ホルダ
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途端面溝加工用勝手右勝手
USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート
グリーンハウス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応。iPad Pro/Nintendo Switch対応質量(g)約65規格【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1消費電力最大12W保証期間1年間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×43×15ケーブル長(mm)約175(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mAポート(LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T対応解像度最大3840×2160 (30Hz)映像出力(ポート)HDMI Type-A 19pin(メス)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery入力ポート(電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
ノートPCスタンド型ドッキングステーション 6in1 シルバー
グリーンハウス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷USB Type-CとType-Aの両方に対応した2WAYカードリーダー/ライターです。スマートフォン、タブレット、PCなど幅広い機器で使用可能で、SDカードとmicroSDカードに対応しています。microSDはアダプタ不要でそのまま挿入できるため、手軽さが魅力です。USB3.0規格に準拠し、最大5Gbpsの高速データ転送が可能。デジカメや一眼レフで撮影した写真や動画をすばやく転送でき、作業効率が向上します。コンパクトなサイズ(約80.5×22.9×10.7mm)で持ち運びにも便利。Type-CとType-Aは同時使用不可ですが、切り替えて使える柔軟性があり、iPad(Type-C搭載モデル)にも対応しています。高品質・安全性を保証する国際認証(ISO9001など)も取得しており、信頼性の高い製品です。価格も手頃で、日常使いに最適なカードリーダーです。質量(g)22.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×22.9×10.7電源電圧(V)5(USBポートから給電)消費電流(mA)【最大】500【待機時】100保証期間6ヶ月間データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【アップストリームポート】USB Type-A / USB Type-CUSB規格USB3.0 / 2.0 / 1.1
3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション
グリーンハウス¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から8日以内出荷ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。USB3.2 Gen1、HDMI、USB Type-C給電ポートの3in1。iPadOS 14以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。Nintendo Switch対応。ドックを使わなくても、ゲーム画面をTVなどの大画面に映せます。PD 65Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。質量(g)約45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12 (ケーブル含まず)最大消費電力(W)5ケーブル長(mm)約185供給電流(mA)USB3.2 Gen1ポート: 最大900RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2Gen1対応 USB Type-A(メス)×1対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)USBタイプUSB3.2 Gen1/3.0/2.0/1.1供給電圧(V)USB3.2 Gen1ポート: 5入力ポートUSB Type-C(オス) USB3.2 Gen1 Power Delivery (最大65W)、電源:USB Type-C(メス)[USB Power Delivery対応(最大最大65W:20V/3.25A)]出力ポート映像:HDMI Type-A 19pin(メス)
六角棒レンチセット
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381セット(8本組)当日出荷各サイズが個別の袋に収納されているたえめ、細サイズが折れた時でも入れかえが可能です。 袋入り 両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。トラスコ品番125-2771セット内容2.5、3、4、5、6、8、10、12mm形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)420タイプショート硬度HRC42~45組本数8先端形状六角サイズ規格ミリ


静音ワイヤレスマウス
グリーンハウス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷クリック音が気にならない静音ボタン採用。DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi/1200dpi/1600dpiの3段階に簡単切り替え。本体に収納可能な小型レシーバーを採用。電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載。スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能。接続方式無線
ホルダ
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から3日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
ケーブルチェーン ハイブリッド 乗用車・ライトトラック用
SCC JAPAN¥15,980~税込¥17,578~1ペア4日以内出荷より軽くコンパクトに。より経済的に。 低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。 新車添付にも最適です。 通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。 よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。 新車添付に最適な、低価格チェーン。 軽量で車両重量の軽減を実現。 初期費用を抑えながらも耐久性抜群。 アイスバーン対応。 JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ
ホルダ
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途端面溝加工用勝手右勝手
ノーパンク20インチ折畳み自転車YE
HUMMER(ハマー)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷「パンクしないタイヤ」 搭載で空気入れも不要!。 お出かけ・お買い物にも便利なカゴ付きの折畳み自転車。用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ・カゴ材質スチームフレーム幅(mm)149質量(kg)約16.3色イエロー高さ(mm)103タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ20インチ(20×1.50)生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:31×26×15、組立時:149×55×103 折畳み時:81×47×72折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×47×72適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約680~850
ルミナ自動スプレーガンセット GHM-6
扶桑精機¥39,980税込¥43,9781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7885セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)35パターン開き(mm)200粒径(μm)39噴出量(mL/min)0~110取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンセット GHM-1
扶桑精機¥37,980税込¥41,7781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7888セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)65パターン開き(mm)200粒径(μm)12噴出量(mL/min)0~100取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンセット GHM-3
扶桑精機¥36,980税込¥40,6781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6397セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)55パターン開き(mm)90粒径(μm)23噴出量(mL/min)0~200取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ノーパンク16インチ折畳み自転車WH
HUMMER(ハマー)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷パンクしない 空気入れ不要”のノーパンクタイヤを採用した 16インチのコンパクトな折畳み自転車。用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ材質スチームフレーム幅(mm)126質量(kg)約13.8色ホワイト高さ(mm)94タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ16インチ(16×1.50)生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×60適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約660~810
ホルダ
イスカル¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用
18-8新型ハンドル可動式ホテルパン
SUGICO(スギコ)¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷18-8ステンレスに最も丈夫なフッ素樹脂コーティングの表面仕上げ。汚れもつかず、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
...








![ゴムバンド わごむ わゴム 輪ゴム 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48890782-240624-02.jpg)

![ゴムバンド わごむ わゴム 輪ゴム ポリスライダー入 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48890791-240624-02.jpg)


![わごむ わゴム 輪ゴム 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48890773-260421-02.jpg)